スプロケット・アイドラーとはチェーンの動力を受けて回転する歯車で、ギアや軸に動力を伝達します。ギアや軸に動力伝達を行わない遊びの歯車はアイドラーと呼ばれます。ベルトやチェーンによる動力伝達を行う多くの機械で使用されており、エンジンやコンプレッサー、自転車や発電機などにも組み込まれています。スプロケットはピッチをチェーンと合わせる必要があるため、注意が必要。素材は主に樹脂や金属製で、樹脂製で軽量なものから、チェーンとの接触部で耐磨耗性を高めた金属製のものなど、環境や目的に応じて選択することができます。
「チェーンNo. 」から絞り込む
カテゴリ: スプロケット・アイドラー歯幅(mm): 8.7すべて解除
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランド 当日出荷 から 8日以内出荷
軸穴種別 軸穴完成品 材質/仕上 機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm) 15.875 歯幅(mm) 8.7 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 50 軸穴径公差 H7 内リンク内幅(mm) 9.53 ローラ外径(Φmm) 10.16 スプロケット形状 B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン) (4件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
FBKスプロケット50 KANA(片山チエン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
仕様 旧JISキー溝 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 8.7 種類 スプロケット 列数 1 ローラリンク内幅(W)(mm) 9.53 チェーンピッチ(P)(mm) 15.875 チェーンNo. 50 スプロケット形状 B形
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン) 翌々日出荷 から 11日以内出荷
材質 SUS304 タイプ SUSFBN50B ローラリンク内幅(W)(mm) 9.53 ローラ外径(Dr)(mm) 10.16 チェーンピッチ(P)(mm) 15.875
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 (14件のレビュー) 当日出荷
軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品
軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。
キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。
セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯幅(mm) 8.7 軸穴種別 軸穴完成品 列数 1 チェーンNo. 50 材質/仕上 機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm) 15.875 軸穴径公差 H7 内リンク内幅(mm) 9.53 ローラ外径(Φmm) 10.16
Semi-Fシリーズ K50B19~ KANA(片山チエン) 3日以内出荷 から 6日以内出荷
スプロケット形状 B形 歯数 19 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 8.7 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 50