絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 椿本チエイン(43)
  • KANA(片山チエン)(9)
  • RK TAKASAGO CHAIN(6)
  • エスコ(3)
  • ゼクサスチェン(3)
  • DID(3)
  • オリエンタルチエン(OCM)(3)
  • ENUMA(3)
列数
  • 1(17)
  • 2(6)
  • 3(5)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
ピッチ(mm)
  • 44.45
  • 6.35(50)
  • 9.525(115)
  • 12.7(213)
  • 15.875(196)
  • 19.05(226)
  • 25.4(282)
  • 31.75(214)
  • 38.1(199)
  • 50.8(141)
  • 57.15(21)
  • 63.5(89)
  • 76.2(39)
  • 100(18)
  • 101.6(34)
  • 125(19)
  • 150(20)
  • 152.4(18)
  • 250(19)
  • その他(78)
リンク内幅(mm)
  • 24.75(5)
  • 25.22(10)
  • 25.4(49)
  • 25.5(3)
  • 30.99(4)
  • 37.24(1)
ユニットリンク数
  • 34(2)
  • 68(14)
  • 69(1)
  • -(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンは、スプロケットと組み合わせて回転動力を伝達するために使用します。多くの機械で動力伝達や駆動のためにチェーンが使用されています。伝達するトルクの大きさやスプロケットによってチェーンのピッチ長さやローラリンクの内幅を合わせます。金属製のため、低温から高温までの耐環境性を備えたチェーンもあります。最も有名な用途として挙げられるのが自転車のチェーンです。また、ローラーを組み込んでいるローラーチェーンと、プレートとピンのみで構成されるリーフチェーンに区別されます。
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列椿本チエイン(66件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 1列椿本チエイン(31件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
標準ローラーチェーン モノタロウ標準ローラーチェーンモノタロウ(81件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン
ジョイントリンク 1列 モノタロウジョイントリンク 1列モノタロウ(72件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に材質(本体)種類ローラーチェーン列数1
オフセットリンク1列 モノタロウオフセットリンク1列モノタロウ(33件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ローラーチェーン用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に材質(本体)種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列椿本チエイン(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から71日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
標準形ローラーチェーン 1列 DID標準形ローラーチェーン 1列DID(12件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク 椿本チエインローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列 DID標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列DID(11件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 2列椿本チエイン(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
チェーンジョイント オリエンタルチエン(OCM)チェーンジョイントオリエンタルチエン(OCM)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1
BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列 椿本チエインBS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列椿本チエイン(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
ローラチェーンラムダ用 オフセットリンク 椿本チエインローラチェーンラムダ用 オフセットリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン列数1ピン形式割ピン形チェーン形式ラムダチェーン
標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 1列 DID標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 1列DID(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 1列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 1列(リンク単位)椿本チエイン(4件のレビュー)
649税込714
1リンク
翌々日出荷から71日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエインアタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク椿本チエイン
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン列数1
ローラチェーン オリエンタルチエン(OCM)ローラチェーンオリエンタルチエン(OCM)
57,980税込63,778
1本
当日出荷から7日以内出荷
磨耗に強いオイルポート(油溜)。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3
BS/DIN規格 RSローラチェーン用オフセットリンク 1列 椿本チエインBS/DIN規格 RSローラチェーン用オフセットリンク 1列椿本チエイン(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
チェーンオフセット オリエンタルチエン(OCM)チェーンオフセットオリエンタルチエン(OCM)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1ピン形式割ピン形
標準ローラチェーン用 継手リンク 1列 RK TAKASAGO CHAIN標準ローラチェーン用 継手リンク 1列RK TAKASAGO CHAIN(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KCM標準ローラチェーン KANA(片山チエン)KCM標準ローラチェーンKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
55,425税込60,968
1本(1.5m)
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
スーパチェーン 椿本チエインスーパチェーン椿本チエイン
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピン形式リベット形チェーン形式スーパチェーン
コーティングドライブチェーン(NEP仕様) 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NEP仕様)椿本チエイン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1リンクほか
翌日出荷から41日以内出荷
RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理特殊表面コート
BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエインBSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)椿本チエイン
729税込802
1リンクほか
当日出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
EKローラーチェーン(標準形) リベット形 ENUMAEKローラーチェーン(標準形) リベット形ENUMA
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
標準ローラチェーン 1列 RK TAKASAGO CHAIN標準ローラチェーン 1列RK TAKASAGO CHAIN
33,980税込37,378
1本(3m)
4日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントリンク KANA(片山チエン)ジョイントリンクKANA(片山チエン)
585税込644
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
EKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンク ENUMAEKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンクENUMA
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。
材質スチール列数1RoHS指令(10物質対応)対応
RSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列椿本チエイン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプF形ジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
リーフチェーン BL形用ジョイントリンク 椿本チエインリーフチェーン BL形用ジョイントリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から51日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類リーフチェーン
RSローラチェーン用 オフセットリンク 3列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 3列椿本チエイン
9,098税込10,008
1個
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数3
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 3列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 3列椿本チエイン
4,298税込4,728
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数3
リーフチェーン BL形 椿本チエインリーフチェーン BL形椿本チエイン(1件のレビュー)
749税込824
1リンク
8日以内出荷から61日以内出荷
リーフチェーンは一般にはバランスチェーンともよばれ、プレートとピンだけで構成されているもっとも簡単な鋼製のチェーンです。JIS規格に準拠しています。
用途吊下げ用、平衡用、モーション伝達用として低速機での使用に。タイプリンク単位材質(本体)スチール種類リーフチェーン
ローラチェーン ゼクサスチェンローラチェーンゼクサスチェン(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
標準ローラチェンはピン~ブシュ間の全面接触を追及したソリッドブッシュの採用により大幅な性能アップを実現しました。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン強力チェーン用ジョイントリンク椿本チエイン
1,298税込1,428
1個
当日出荷から61日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーンチェーン形式強力チェーンジョイントリンクタイプF形
ラムダチェーン 1列(1リンク単位) 椿本チエインラムダチェーン 1列(1リンク単位)椿本チエイン
1,798税込1,978
1リンク
3日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
標準ローラチェーン用 オフセットリンク 1列 RK TAKASAGO CHAIN標準ローラチェーン用 オフセットリンク 1列RK TAKASAGO CHAIN
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントリンク3列 KANA(片山チエン)ジョイントリンク3列KANA(片山チエン)
2,080税込2,288
1個
翌々日出荷から47日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数3
ジョイントリンク2列 KANA(片山チエン)ジョイントリンク2列KANA(片山チエン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
チェーン