絞り込み
ピッチ(mm)
  • 6.35(36)
列数
  • 1(11)
  • 2(3)
  • 3(2)
リンク内幅(mm)
  • 3.18
  • 4.78(57)
  • 4.8(15)
  • 7.95(207)
  • 9.53(183)
  • 9.55(17)
  • 12.7(211)
  • 15.88(173)
  • 16.1(15)
  • 19.05(126)
  • 22(19)
  • 25.4(82)
  • 27(19)
  • 30(17)
  • 31.75(59)
  • 35.72(19)
  • 37.1(21)
  • 38.1(26)
  • 47.63(15)
  • 51.4(13)
ユニットリンク数
  • 1(1)
  • 11(1)
  • 101(1)
  • 103(1)
  • 105(1)
  • 107(1)
  • 109(1)
  • 111(1)
  • 113(1)
  • 115(1)
  • 117(1)
  • 119(1)
  • 121(1)
  • 123(1)
  • 125(1)
  • 127(1)
  • 150(2)
  • 160(8)
  • 480(3)
  • -(3)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 椿本チエイン(21)
  • KANA(片山チエン)(11)
  • DID(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンは、スプロケットと組み合わせて回転動力を伝達するために使用します。多くの機械で動力伝達や駆動のためにチェーンが使用されています。伝達するトルクの大きさやスプロケットによってチェーンのピッチ長さやローラリンクの内幅を合わせます。金属製のため、低温から高温までの耐環境性を備えたチェーンもあります。最も有名な用途として挙げられるのが自転車のチェーンです。また、ローラーを組み込んでいるローラーチェーンと、プレートとピンのみで構成されるリーフチェーンに区別されます。
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列椿本チエイン(66件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から4日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 1列椿本チエイン(31件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
標準ローラーチェーン モノタロウ標準ローラーチェーンモノタロウ(81件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン
オフセットリンク1列 モノタロウオフセットリンク1列モノタロウ(33件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
ローラーチェーン用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に材質(本体)種類ローラーチェーン列数1
標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)(34件のレビュー)
2,535税込2,789
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ステンレスジョイントリンク 椿本チエインステンレスジョイントリンク椿本チエイン(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から46日以内出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
オフセットリンク KANA(片山チエン)オフセットリンクKANA(片山チエン)(11件のレビュー)
168税込185
1個
当日出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列椿本チエイン(7件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から71日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
ジョイントリンク KANA(片山チエン)ジョイントリンクKANA(片山チエン)(17件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ジョイントリンク KANA(片山チエン)ジョイントリンクKANA(片山チエン)(3件のレビュー)
111税込122
1個
当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
ステンレスローラーチェーン KANA(片山チエン)ステンレスローラーチェーンKANA(片山チエン)(9件のレビュー)
7,020税込7,722
1本
当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
ユニット長さ(m)3列数1付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
RSローラーチェーン 2列 椿本チエインRSローラーチェーン 2列椿本チエイン(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から翌日出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
ステンレスローラチェーンSS 椿本チエインステンレスローラチェーンSS椿本チエイン(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
列数1ピン形式リベット形材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
標準形ローラーチェーン 1列 DID標準形ローラーチェーン 1列DID(12件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ステンレスオフセットリンク 椿本チエインステンレスオフセットリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1
標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列 DID標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列DID(11件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 2列椿本チエイン(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
オフセットリンク KANA(片山チエン)オフセットリンクKANA(片山チエン)(3件のレビュー)
255税込281
1個
当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
列数1材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
RSローラーチェーン 1列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 1列(リンク単位)椿本チエイン(4件のレビュー)
10税込11
1リンク
翌々日出荷から71日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
プラコンビチェーン 椿本チエインプラコンビチェーン椿本チエイン(2件のレビュー)
28税込31
1リンクほか
当日出荷から13日以内出荷
美しい外観と無給油、軽量化(対RSローラチェーン比50%)ができるなどの特長があります。 給油の必要がないため、食品機械などクリーンな使用環境下でも安心してご使用いただけます。
列数1材質(本体)樹脂種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-20~+80チェーン形式プラコンビチェーン
アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエインアタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク椿本チエイン
189税込208
1個
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 3列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 3列椿本チエイン
319税込351
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数3
ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 椿本チエインステンレスドライブチェーン(SS仕様)椿本チエイン
31税込34
1リンクほか
当日出荷から61日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
フィットリンクローラチェーン FT25 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT25KANA(片山チエン)
159税込175
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18列数1引張強度(kN)4.4ローラ外径D(Φmm)3.30(ブッシュ径)ピン長L(mm)8.6最大許容張力(kN)0.64
ラストップチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)ラストップチェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
109税込120
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理特殊耐食メッキ
アタッチメント付 RS25形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS25形チェーン椿本チエイン
58税込64
1リンク
8日以内出荷から26日以内出荷
ピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン列数1チェーンサイズRS25最大許容張力(kN)0.64
RSローラチェーン 椿本チエインRSローラチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1個
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
RSローラチェーン用 オフセットリンク 3列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 3列椿本チエイン
809税込890
1個
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数3
ラストップチェーン KANA(片山チエン)ラストップチェーンKANA(片山チエン)
5,110税込5,621
1本(3m)
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
コーティングドライブチェーン(NP仕様) 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NP仕様)椿本チエイン(1件のレビュー)
16税込18
1リンクほか
当日出荷から51日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
ラストップチェーンオフセットリンク KANA(片山チエン)ラストップチェーンオフセットリンクKANA(片山チエン)
217税込239
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 2列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 2列(リンク単位)椿本チエイン(1件のレビュー)
57税込63
1リンク
3日以内出荷から81日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数2
RSローラーチェーン 3列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 3列(リンク単位)椿本チエイン
229税込252
1リンク
8日以内出荷から36日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数3
アタッチメント付プラコンビチェーン 椿本チエインアタッチメント付プラコンビチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
86税込95
1リンクほか
6日以内出荷から26日以内出荷
材質(本体)樹脂種類アタッチ付チェーン
フィットリンクローラチェーン  FT25 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT25KANA(片山チエン)
929税込1,022
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)0.64
チェーン