絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- フリーベアコーポレーション(84)
- エイテック(ATEC)(39)
- 井口機工製作所(35)
- TRUSCO(11)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
- ジョー・プリンス竹下(8)
- エスコ(7)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- 栃木屋(5)
- プレインベア(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 富士製作所(2)
- ハイロジック(2)
- サンコー[日用品](1)
- 八幡ねじ(1)
- 共立プロダクツ(1)
- 富士(1)
エコロジープロダクト
2ページ目: ボールローラー
「仕様」から絞り込む

フリーベア切削加工品(上向用) ボルト取付タイプ
フリーベアコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。仕様上向用形状ボルト付
フリーベア(下向取付用)切削加工品 ボルト取付タイプ
フリーベアコーポレーション(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷材質[本体]スチール、[メインボール]スチール、[小ボール]スチール
フリーベア 切削加工品上向き用 ステンレス製 S-8HV2
フリーベアコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。仕様上向き用トラスコ品番406-2879RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6ZV2
フリーベアコーポレーション¥4,698税込¥5,1681個当日出荷スプリング式なので偏荷重にも対応可能です。従来品からテーパー仕様が追加しました。仕様上向き用トラスコ品番405-9707材質メインボール:スチール許容荷重(kg)50材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
イグチベアー 重荷重用プレス製品
井口機工製作所¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷量産プレス製品の受け皿を切削加工にすることで、低価格で重荷重向け製品として提供できるようになりました。用途コンベアシステム(重量ワーク用)仕様上向用材質スチール、メインボール:SUJ2材質(ボディ)SPCE材質(受皿)切削加工品
樹脂成型品 上向き用
エイテック(ATEC)¥899税込¥9891個当日出荷樹脂成型タイプにオリジナル球面(PAT.P)を採用。従来品の樹脂成型タイプに比べ、弱い本体にかかる荷重の負担を分担させ、よりスムーズで長期間使用を可能としました。仕様上向・下向兼用(オリジナル球面)トラスコ品番856-0333材質メインボール:ポリアセタール(POM)、サブボール:SUS304、ボディー:POM、ボール受け部:POM許容荷重(kg)8質量(g)382018年トラスコ掲載ページ8 1332
フリーベアローラーベア
フリーベアコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷C-8Lと取付、高さが同寸法です。 上向き、下向き、横向きでも使用可能ですので低床キャスターやガイドとしてお使い頂けます。用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター仕様上向き下向き兼用トラスコ品番829-0226材質スチール製、ローラー樹脂製許容荷重(kg)10直径(Φmm)55.5高さ(mm)26質量(g)59
ボールキャスター(ボルト型)
栃木屋¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から19日以内出荷内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。用途製品搬送台・ターンテーブル等仕様本製品は、上向き下向き兼用です。部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿RoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア切削加工品(上向用) ボルト2本取付タイプ
フリーベアコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様上向用トラスコ品番500-4250材質[本体]スチール、[メインボール]スチール、[小ボール]スチール形状ボルト付許容荷重(kg)200質量(g)1270
フリーベアプレス成形品(上向用) 防塵仕様タイプ
フリーベアコーポレーション¥599税込¥6591個当日出荷仕様上向用トラスコ品番500-5655材質スチール製形状フランジ付許容荷重(kg)30質量(g)150
フリーベアプレス成形品(上向用) スプリング内蔵・フランジ付タイプ
フリーベアコーポレーション¥919~税込¥1,011~1個当日出荷内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重に対し均等に荷重を受けることが可能。スプリング沈ミシロ(mm)2.5
プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 中荷重スチール製 (プレス 上向き専用)
エイテック(ATEC)¥759税込¥8351個当日出荷から5日以内出荷業界初のオールプレス成形品の中荷重・ゴミ排出タイププレインベア。 プレス成形品で初めて特殊球面(PAT.P)を採用し、推奨使用荷重は490N(従来サイズ290N)を実現。 加えてゴミ排出穴を標準採用しています。切削加工品に比べコストも大きく抑えられると同時に、従来品より推奨使用荷重や走行能力がUPし、その上、ゴミ詰まりによる短寿命の問題も改善しました。仕様上向き専用タイプスチール負荷容量490N(50kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-S シリーズ ゴミ排出 スチール製 (ボルトタイプ 下向き専用)
エイテック(ATEC)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷従来のボールトランスファは構造上、内部にゴミが入りやすく一度入ると抜けにくいため、水中(海水、泥水など)、油、粉塵などのある過酷な使用環境を不得意としていました。 ゴミ排出タイプは特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部やボールカバー部に穴加工(スリット)を施し内部に入り込んだゴミや水などを排出します。仕様下向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SUM415カバーSUMタイプボルトタイプ(下向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-F シリーズ スチール製 (フランジタイプ 上下兼用)
エイテック(ATEC)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。仕様上下兼用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーA2017タイプフランジタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-F シリーズ スチール製 (フランジタイプ 下向き専用)
エイテック(ATEC)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から5日以内出荷フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。仕様下向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーA2017タイプフランジタイプ(下向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV シリーズ 樹脂製(プレス・樹脂成形品 上向き専用)
エイテック(ATEC)¥889~税込¥978~1個5日以内出荷汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。仕様上向き専用RoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア切削加工品(下向用) スプリング内蔵タイプ
フリーベアコーポレーション¥7,298~税込¥8,028~1個翌々日出荷から5日以内出荷スプリングによって搬送物の形状による偏荷重に対し、均等に荷重を受けることが可能です。位置決めやキャスター代わりとしても使用できます。
SW型特殊車輪
井口機工製作所¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から66日以内出荷・ターンテーブル用として主目的に開発されたSW型特殊車輪は、デルリン製やナイロン製などバリエーションが豊富な上、特殊な設計にも対応。いずれも安定した回転を生みだしており、用途を拡大する上で、大きな役割りを果たしています。
NINJA WHEEL
富士製作所¥159,800税込¥175,7801個31日以内出荷360度全方向への平行移動が可能です。用途AGV・自走ロボットの車輪などトラスコ品番563-9396材質フレーム:アルミ+スチール、半樽型ローラ:ウレタン+スチール幅(mm)88タイプ駆動用内径(Φmm)30耐荷重(kg)300主軸外径(Φmm)30外径(mm)150
オムニホイール(重荷重用)
富士製作所¥16,980税込¥18,6781個31日以内出荷ホイルの動きにて360℃の搬送可能です。本体の回転と円周上の樽型ローラ(バレル)の回転(左右の動き)とのコンビネーションによって多方向への動きが得られます。樽型ローラ(バレル)は樹脂を採用しており搬送物も傷付けづらいです。トラスコ品番523-6051材質本体フレーム:アルミダイキャスト、バレル:ナイロンタイプフリー用耐荷重(kg)100主軸外径(Φmm)8外径(mm)122
NINJA WHEEL
富士¥159,800税込¥175,7801個36日以内出荷360度全方向への平行移動が可能です。用途AGV・自走ロボットの車輪などトラスコ品番563-9397材質フレーム:アルミ+スチール、半樽型ローラ:ウレタン+スチール軸径(Φmm)主:30幅(mm)88摘要駆動用内径(Φmm)30耐荷重(kg)300外径(Φmm)150
フリーベアプレス成型品
フリーベアコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個当日出荷スプリング式なので偏荷重にも対応可能です。トラスコ品番500-5825材質メインボール:スチール、ボディー:スチール許容荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ボールキャスター
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷ねじ込み式で位置調整が可能です。 プラスチック製の軸受によりボールが回転します。用途搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに。RoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8ZV2
フリーベアコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スプリング式なので偏荷重にも対応可能です。仕様上向き用トラスコ品番405-9706材質メインボール:スチール許容荷重(kg)80材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HBV2
フリーベアコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個当日出荷防塵仕様(ゴムシール付き)仕様上向き用トラスコ品番405-9708材質メインボール:スチール許容荷重(kg)100材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HV2
フリーベアコーポレーション¥3,198税込¥3,5181個当日出荷従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。トラスコ品番405-9704材質メインボール:スチール許容荷重(kg)100材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6HV2
フリーベアコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個当日出荷従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。仕様上向き用トラスコ品番405-9705材質メインボール:スチール許容荷重(kg)60材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応