絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- フリーベアコーポレーション(84)
- エイテック(ATEC)(39)
- 井口機工製作所(35)
- TRUSCO(11)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
- ジョー・プリンス竹下(8)
- エスコ(7)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- 栃木屋(5)
- プレインベア(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 富士製作所(2)
- ハイロジック(2)
- サンコー[日用品](1)
- 八幡ねじ(1)
- 共立プロダクツ(1)
- 富士(1)
エコロジープロダクト
4ページ目: ボールローラー
「仕様」から絞り込む

メガスライダー
フリーベアコーポレーション¥139,800税込¥153,7801個31日以内出荷転送面を複数個のボールで支えることにより省スペースでより大きな荷重を受けることが可能になりました。重量物をその場で回転させたり、前後、左右、斜めとあらゆる方向への微妙かつ正確な移動が出来ます。用途治具・金型等重量物の搬送・位置決めトラスコ品番828-3202材質スチール製質量(kg)15.5許容荷重(kg)16000直径(Φmm)220高さ(mm)65
フリーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥18,980~税込¥20,878~1本6日以内出荷メインボール樹脂製のフリーベアユニットです。用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ材質スチール製、メインボール樹脂製
フリーベアテーブル ハンドル昇降タイプLHFT
フリーベアコーポレーション¥199,800税込¥219,7801台26日以内出荷軽荷重(100kg未満)用に特化したハンドル昇降式フリーベアテーブルです。 ハンドルを操作することにより内装したフリーベアがテーブル面より上下しますので搬送物の移動・着座が自由自在に行えます。用途作業台・荷造台、台車との組み合わせトラスコ品番829-0251材質スチール製幅(mm)700質量(kg)26高さ(mm)95奥行(mm)450使用フリーベアC-5L(42個)取付ピッチ(mm)100アズワン品番64-8595-80
エアー浮上式フリーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥24,980~税込¥27,478~1本16日以内出荷AFU2525シリーズはボール個数1~18個までございますので環境に応じてお選び頂けます。また、連結も出来ますのでボール個数18個以上でも対応可能です。 エアー式なので大がかりな配管工事も不要です。用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め材質スチール製ストローク(mm)3幅(mm)25高さ(mm)25
57.0x32.0mm ボールキャスター
エスコ¥2,810税込¥3,0911個翌日出荷エスコ品番EA986S-23材質スチール(真鍮メッキ仕上げ)全高(mm)32耐荷重(kg)40外径(Φmm)57ボール径(Φmm)25
44.0x27.0mm ボールキャスター
エスコ¥1,470税込¥1,6171個翌日出荷エスコ品番EA986S-22材質スチール(真鍮メッキ仕上げ)全高(mm)27耐荷重(kg)25外径(Φmm)44ボール径(Φmm)22
37.0x23.0mm ボールキャスター
エスコ¥945税込¥1,0401個翌日出荷エスコ品番EA986S-21材質スチール(真鍮メッキ仕上げ)全高(mm)23耐荷重(kg)15外径(Φmm)37ボール径(Φmm)17.5
53.0x34.5mm ボールキャスター(プラスティック製)
エスコ(1件のレビュー)¥2,640税込¥2,9041個翌日出荷エスコ品番EA986S-2材質(本体)ポリアミド、(車球)メラミン樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)53×34.5耐荷重(kg)25ボール径(Φmm)25
76.0x31.0mm ボールキャスター(スチール製)
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷エスコ品番EA986S-16材質冷間圧延鋼板(SPCC)全高(mm)31耐荷重(kg)30外径(Φmm)76仕上亜鉛メッキクロメート処理
42.0x34.5mm ボールキャスター(プラスティック製)
エスコ¥3,300税込¥3,6301個6日以内出荷エスコ品番EA986S-1材質(本体)ポリアミド、(車球)メラミン樹脂耐荷重(kg)25本体寸法(mm)Φ42×34.5ボール径(Φmm)25ねじサイズM10×25mm
ボールキャスター(ボルト型排出口付)
栃木屋¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。ゴミ等用に排出口が付いています。用途製品搬送台・ターンテーブル等仕様本製品は、下向き用です。材質SUJ2、SUM、SUM部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿表面処理Ni、無電解NiRoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター(プレス成形型)
栃木屋¥469~税込¥516~1個当日出荷から10日以内出荷搬送台等に取付けることにより、製品等の移動や方向転換がスムーズに行えます。用途製品搬送台・ターンテーブル等部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター(クリーンルーム対応)
栃木屋¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷から12日以内出荷ガラス基盤等のアライメントに適したボールキャスターです。樹脂製のボールや特殊形状の受け皿により発塵を抑え、より高度なクリーンレベルに対応しています。用途製品搬送台・ターンテーブル等部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター
栃木屋¥8,798~税込¥9,678~1個4日以内出荷から12日以内出荷内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。用途製品搬送台・ターンテーブル等部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿、C形止め輪RoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア(下向取付用)切削加工品・防塵仕様タイプ
フリーベアコーポレーション¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷下向き使用に特化した受け皿構造。 位置決めやキャスター代わりとしても使用可能です。
プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 中荷重ステンレス製 (プレス 上向き専用)
エイテック(ATEC)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷業界初のオールプレス成形品の中荷重・ゴミ排出タイププレインベア。 プレス成形品で初めて特殊球面(PAT.P)を採用し、推奨使用荷重は490N(従来サイズ290N)を実現。 加えてゴミ排出穴を標準採用しています。切削加工品に比べコストも大きく抑えられると同時に、従来品より推奨使用荷重や走行能力がUPし、その上、ゴミ詰まりによる短寿命の問題も改善しました。仕様上向き専用材質(大ボール)SUS440C、(小ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS304、(カバー)SUS304タイプステンレス負荷容量490N(50kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター プレス成型品
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様上向用トラスコ品番501-4247材質[メインボール]ポリプロピレン(PP)、[ボディー]ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)30質量(g)84タイプ上向用
エアー浮上式フリーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥28,980~税込¥31,878~1本ほか翌々日出荷から4日以内出荷T溝挿入型と比べて負荷能力が高いため、金型セット時の位置決め用として大型機械での使用に適しています。エアー式なので大がかりな配管工事も不要です。AFU5050シリーズはボール個数1~18個までありますので環境に応じてお選び頂けます。また、連結もできますのでボール個数18個以上でも対応可能です。用途治具・金型など重量物の搬送・位置決め。材質スチール
ピース・ピースパズル
井口機工製作所¥319~税込¥351~1個当日出荷パズルタイプなので様々な形状の搬送ラインを作ることができます。 射出成形型で製作していますので、低コストです。 樹脂製ボールベアーを取り付ければ、オール樹脂の搬送ラインが完成。食品工場やクリーンルーム等で使用可能です。 ひとつのピースで4種類の形状のボールベアーが容易に取り付けられます。 従来のユニットに比べ、格段に軽量になります。取付可能対象US-16,US-16J,US-16S,US-16SJ,US-25,US-25J,US-25S,US-25SJ,IP-16W,IP-16B,IP-25W,IP-25B材質ABS質量(g)30
プレインベア PVU シリーズ スチール製 (プレス成型品 ユニット)
エイテック(ATEC)¥6,998~税込¥7,698~1本5日以内出荷ゴミ排出穴付のプレス成型品プレインベア「PV50UH」をユニット化した商品です。自由な組み合わせにより重量物の搬送、収納の省力化に役立ちます。RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PVS-F シリーズ ゴミ排出 スチール製 (フランジタイプ 下向き専用)
エイテック(ATEC)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から5日以内出荷エイテックオリジナルの特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部(上向き使用時)または、ボールカバー部(下向き使用時)に穴加工を施し、内部に入り込んだゴミや水などを排出します。 従来のゴミ侵入に対する対策品とは一線を画し、ゴミを排出するという方式を採ることにより目づまり問題の抜本的な解決に成功しました。用途黒皮鉄板の搬送、鋳型の搬送(砂型)、石材の加工現場(サンドブラスト)、粉体成形機(金型移動)、洗浄機内のワーク搬送、切削加工におけるワーク搬送、セラミックス粉体成形機(グラスファイバーの成形)仕様下向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーA2017タイプフランジタイプ(下向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-FH シリーズ ゴミ排出 スチール製 (フランジタイプ 上向き専用)
エイテック(ATEC)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から5日以内出荷エイテックオリジナルの特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部(上向き使用時)または、ボールカバー部(下向き使用時)に穴加工を施し、内部に入り込んだゴミや水などを排出します。 従来のゴミ侵入に対する対策品とは一線を画し、ゴミを排出するという方式を採ることにより目づまり問題の抜本的な解決に成功しました。用途黒皮鉄板の搬送、鋳型の搬送(砂型)、石材の加工現場(サンドブラスト)、粉体成形機(金型移動)、洗浄機内のワーク搬送、切削加工におけるワーク搬送、セラミックス粉体成形機(グラスファイバーの成形)仕様上向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーA2017タイプフランジタイプ(上向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-F シリーズ ステンレス製 (フランジタイプ 上向き専用)
エイテック(ATEC)¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。仕様上向き専用材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーA2017タイプフランジタイプ(上向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-F シリーズ ステンレス製 (フランジタイプ 下向き専用)
エイテック(ATEC)¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。仕様下向き専用材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーA2017タイプフランジタイプ(下向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-F シリーズ スチール製 (フランジタイプ 上向き専用)
エイテック(ATEC)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から5日以内出荷フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。仕様上向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーA2017RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-C/BC/CF シリーズ スチール製 (スプリングクッションタイプ 上向き専用)
エイテック(ATEC)¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷金型搬入後、プレインベアの上で前後左右に移動させて位置決めをします。 上型をラムに取り付け、下型をクランプするとプレインベアはクランプ力により沈み、下型とボルスターは密着します。仕様上向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMRoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-C/BC/CF シリーズ スチール製 (スプリングクッションタイプ 上下兼用)
エイテック(ATEC)¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷内部スプリングによりプレインベアに集中荷重がかからなくなり、簡単かつスピーディーに治具・金型交換・位置決めに威力を発揮します。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。仕様上下兼用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMタイプスプリングクッション式 フランジタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-BH シリーズ ゴミ排出 スチール製 (ボルトタイプ 上向き専用)
エイテック(ATEC)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷従来のボールトランスファは構造上、内部にゴミが入りやすく一度入ると抜けにくいため、水中(海水、泥水など)、油、粉塵などのある過酷な使用環境を不得意としていました。 ゴミ排出タイプは特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部やボールカバー部に穴加工(スリット)を施し内部に入り込んだゴミや水などを排出します。仕様上向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMタイプボルトタイプ(上向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV シリーズ 重荷重ステンレス製(プレス成形品 上向き専用)
エイテック(ATEC)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。仕様上向き専用トラスコ品番856-0274材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーSUS304負荷容量784N(80kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)220
プレインベア PV シリーズ 重荷重スチール製(プレス成形品 上向き専用)
エイテック(ATEC)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。仕様上向き専用トラスコ品番856-0256材質(ボール)STEEL、(ボール受け)SCM415カバーSPCE負荷容量784N(80kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)219
プレインベア PV シリーズ ステンレス製(プレス成形品 上向き専用)
エイテック(ATEC)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。仕様上向き専用材質(小ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS304カバーSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 重荷重スチール製 (ワンタッチ式 上向き専用)
エイテック(ATEC)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ボルト等を取り付けに必要としないワンタッチ取付式のプレインベアです。仕様上向き専用トラスコ品番856-0268材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUM負荷容量1176N(120kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)320
プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 重荷重スチール製 (プレス+切削 上向き専用)
エイテック(ATEC)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ゴミ排出タイプ プレインベアの汎用型です。 プレスタイプのプレインベアPV30と同寸法のため、より汎用性の高い製品となっています。仕様上向き専用トラスコ品番856-0257材質(ボール)STEEL、(ボール受け)SCM415カバーSPCE・SUM負荷容量1176N(120kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)230