3ページ目: ボールローラー

222件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様から絞り込む
  • フリーベア ジョー・プリンス竹下

    フリーベア

    ジョー・プリンス竹下
    1,598税込1,758
    1個
    12日以内出荷
    バネ入りのフリーベアです。
    仕様上向き用材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理スプリング沈ミシロ(mm)2.5取付強さ(N[kgf])196[20]最大強さ(N[kgf])294[30]許容荷重(N[kgf])294[30]
  • フリーベア ジョー・プリンス竹下

    フリーベア

    ジョー・プリンス竹下
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    仕様上向き用仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • フリーベア ジョー・プリンス竹下

    フリーベア

    ジョー・プリンス竹下
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    下向きタイプのフリーベアです。
    仕様下向き用材質スチール仕上亜鉛メッキクロメート処理許容荷重(N[kgf])490[50]
  • ステンレスフリーベア ジョー・プリンス竹下

    ステンレスフリーベア

    ジョー・プリンス竹下
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様上向き用材質[カバー] ステンレス鋼(SUS-304)、[ボール] ステンレス鋼(SUS-440C)許容荷重(N[kgf])78.4[8]
  • フリーベア ジョー・プリンス竹下

    フリーベア

    ジョー・プリンス竹下
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
    仕様上向き用仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • フリーベア ジョー・プリンス竹下

    フリーベア

    ジョー・プリンス竹下
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    バネ入りのフリーベアです。
    仕様上向き用材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理スプリング沈ミシロ(mm)1.8取付強さ(N[kgf])49[5]最大強さ(N[kgf])68.6[7]許容荷重(N[kgf])49[5]
  • ボールローラユニット(圧入タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールローラユニット(圧入タイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,100税込14,410
    1個
    4日以内出荷
    アルミ製フレームに[[BRUPS]](圧入タイプ)を組みつけたユニット商品。フレームを取りつけるだけでボールローラが配置できます。 ボールローラの本体がフレームに収まり、高さが抑えられています。 [[BRAPS-S]]はオールステンレス製のボールローラ[[BRUPS-S]]を使用。 [[BRAPS-N]]のメインボールはポリアセタール製。ワークに傷をつけません。
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン1袋入数(個)1
  • 角溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    角溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から16日以内出荷
    圧縮エアーを供給することにより各ピストンに内蔵されたフリーベアが一斉に上昇します。 従来品より能力アップで本体重量ダウン 装置の軽量化に役立ち輸送コストを減らせます。
    用途治具・金型など重量物の搬送・位置決め。ストローク(mm)4幅(mm)38材質/仕上本体:アルミ、ボール・フリーベア部:ステンレス、ボルト:ステンレス高さ(mm)36ピッチ(mm)40
  • ボールキャスター切削加工品 TRUSCO

    ボールキャスター切削加工品

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    フランジ取付タイプのボールキャスターです。最小フランジ径により省スペース化を実現しました。
    材質メインボール:スチール(SUJ2)タイプフランジタイプ材質(ボディ)スチール
  • プレインベア プレス成形+切削加工品 プレインベア

    プレインベア プレス成形+切削加工品

    プレインベア
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
    構成部品に錆びにくいステンレスと特殊防錆油を使用し耐食性UP。使用環境温度が-30℃~100℃。業界最高水準の高耐食性を実現。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善。PV120H及びPV120HSと同じ取付寸法ですので、取り換えるだけで使用可能。塩水噴霧試験1000時間をクリア。
    用途従来ボールキャスターが苦手としている屋外等の過酷な環境下での使用。トラスコ品番161-3352材質メインボール:SUS420C許容荷重(kg)100質量(g)232タイプ高耐食・ゴミ排出タイプ材質(ボディ)SUS304
  • トレランスリング PV120UHS-HD用 プレインベア

    トレランスリング PV120UHS-HD用

    プレインベア
    249税込274
    1個
    当日出荷
    PV120UHS-HDは、そのまま落とし込みで使用することもできますが、本製品TR12を使用することにより外れにくくなります。
    用途別売りPV120UHS-HDを外れにくくします。トラスコ品番149-0935質量(g)5材質(ボディ)SUS304
  • ボールキャスタープレス成型品 TRUSCO

    ボールキャスタープレス成型品

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ステンレス製プレス成型ボールキャスターです。
    材質メインボール:ステンレス(SUS440C)
  • プレインベアプレス成形品 プレインベア

    プレインベアプレス成形品

    プレインベア
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    構成部品に錆びにくいステンレスと特殊防錆油を使用し耐食性UP。使用環境温度が-30℃~100℃。業界最高水準の高耐食性を実現。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善。塩水噴霧試験1000時間をクリア。
    用途従来ボールキャスターが苦手としている屋外等の過酷な環境下での使用。材質メインボール:SUS420C許容荷重(kg)50タイプ高耐食・ゴミ排出タイプ材質(ボディ)SUS304
  • ゴミ排出穴付 上向きステンレス 高耐食 プレインベア

    ゴミ排出穴付 上向きステンレス 高耐食

    プレインベア
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    構成部品に錆びにくいステンレスと特殊防錆油を使用し耐食性UP。使用環境温度が-30℃~100℃。業界最高水準の高耐食性を実現。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善。別売りのトレランスリング(TR12)を使用すると外れにくくなります。塩水噴霧試験1000時間をクリア。
    用途従来ボールキャスターが苦手としている屋外等の過酷な環境下での使用。トラスコ品番149-0934材質メインボール:SUS420C許容荷重(kg)120質量(g)280タイプ高耐食・ゴミ排出タイプ材質(ボディ)SUS303
  • プレインベア ヘビーデューティータイプ エイテック(ATEC)

    プレインベア ヘビーデューティータイプ

    エイテック(ATEC)
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐食性に優れた材質と防錆油を採用し、従来のステンレスタイプよりさらに耐食性をUPさせ、錆の問題を改善しました。●内部に入ってしまったゴミや水はゴミ排出穴から排出されます。
    仕様上向き専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャスター、プラスティック Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールキャスター、プラスティック

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,298税込2,528
    1個
    18日以内出荷
    材質ハウジング:プラスティック/白、ボール:POM/白、ベアリング玉:プラスティック、カバー:プラスティック/白温度範囲(℃)-40~80寸法h1(mm)9.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャスター/圧入工具 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールキャスター/圧入工具

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    27,980税込30,778
    1個
    18日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャスター、ロックバネ付/ボール材質:ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールキャスター、ロックバネ付/ボール材質:ステンレス鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    8,298税込9,128
    1個
    18日以内出荷
    材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャスター、ロックバネ付/ボール材質:ベアリング鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールキャスター、ロックバネ付/ボール材質:ベアリング鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    5,298税込5,828
    1個
    18日以内出荷
    材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャスター、鋼鈑ケース付/すべてステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールキャスター、鋼鈑ケース付/すべてステンレス鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    9,998税込10,998
    1個
    18日以内出荷
    材質カバー:ステンレス鋼、ハウジング:ステンレス鋼、ボール:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャスター、鋼鈑ケース付/ハウジングとカバー亜鉛メッキボールはステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールキャスター、鋼鈑ケース付/ハウジングとカバー亜鉛メッキボールはステンレス鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    5,898税込6,488
    1個
    18日以内出荷
    材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャスター、鋼鈑ケース付/キャップとケーシング:亜鉛メッキボールは軸受鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールキャスター、鋼鈑ケース付/キャップとケーシング:亜鉛メッキボールは軸受鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    3,398税込3,738
    1個
    18日以内出荷
    材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャスター 切削加工品 TRUSCO

    ボールキャスター 切削加工品

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質メインボール:スチール(SUJ2)、ボディー:スチール材質(ボディ)スチール
  • スライダーパネル550 サンコー[日用品]

    スライダーパネル550

    サンコー[日用品]
    9,298税込10,228
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番115-6208材質POM長さ(mm)506幅(mm)506厚さ(mm)8質量(kg)1
  • 角溝挿入型エアー浮上式 フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    角溝挿入型エアー浮上式 フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    材質本体:アルミ、ボール・フリーベア部:ステンレス、ボルト:ステンレスストローク(mm)4幅(mm)38高さ(mm)36ピッチ(mm)40
  • クリーンルーム用フリーベア フリーベアコーポレーション

    クリーンルーム用フリーベア

    フリーベアコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
  • ゴミ排出スリット付 下向き用 スチール製 エイテック(ATEC)

    ゴミ排出スリット付 下向き用 スチール製

    エイテック(ATEC)
    64,980税込71,478
    1個
    8日以内出荷から20日以内出荷
    ゴミ排出スリット付。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。
    仕様下向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ材質メインボール:スチール(SUJ3)、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM4152018年トラスコ掲載ページ8 1342
  • ゴミ排出スリット付 下向き用 ステンレス製 エイテック(ATEC)

    ゴミ排出スリット付 下向き用 ステンレス製

    エイテック(ATEC)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。
    仕様下向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ
  • 上向き用 ステンレス製 エイテック(ATEC)

    上向き用 ステンレス製

    エイテック(ATEC)
    53,980税込59,378
    1個
    8日以内出荷
    仕様上向用(オリジナル球面)材質メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:Al、ボール受け部:SUS440C
  • 下向き用 ステンレス製 エイテック(ATEC)

    下向き用 ステンレス製

    エイテック(ATEC)
    64,980税込71,478
    1個
    8日以内出荷
    仕様下向用(オリジナル球面)材質メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:Al、ボール受け部:SUS440C2018年トラスコ掲載ページ8 1344
  • 下向き用 スチール製 エイテック(ATEC)

    下向き用 スチール製

    エイテック(ATEC)
    47,980税込52,778
    1個
    31日以内出荷
    仕様下向用(オリジナル球面)材質メインボール:スチール(SUJ3)、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM4152018年トラスコ掲載ページ8 1341
  • ゴミ排出穴付 上向き用 スチール製 エイテック(ATEC)

    ゴミ排出穴付 上向き用 スチール製

    エイテック(ATEC)
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。
    仕様上向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ材質メインボール:スチール(SUJ3) 、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM4152018年トラスコ掲載ページ8 1328
  • 上向き用 スチール製 エイテック(ATEC)

    上向き用 スチール製

    エイテック(ATEC)
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    仕様上向用(オリジナル球面)材質メインボール:スチール(SUJ3)、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM4152018年トラスコ掲載ページ8 1327
  • ゴミ排出穴付 上向き用 ステンレス製 エイテック(ATEC)

    ゴミ排出穴付 上向き用 ステンレス製

    エイテック(ATEC)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。
    仕様上向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ
  • ゴミ排出穴付 上向きステンレス エイテック(ATEC)

    ゴミ排出穴付 上向きステンレス

    エイテック(ATEC)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ゴミ排出穴付。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。
    仕様上向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプトラスコ品番856-0275材質メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:SUS304、ボール受け部:SUS440C許容荷重(kg)200質量(g)2322018年トラスコ掲載ページ8 1323
  • プレインベアユニット 補強タイプ スチール製 エイテック(ATEC)

    プレインベアユニット 補強タイプ スチール製

    エイテック(ATEC)
    18,980税込20,878
    1本
    13日以内出荷
    プレインベアに補強パーツを追加して(負荷能力(kN)ボール1個:0.49)、衝撃からの破損を軽減します。搭載プレインベアに切削補強パーツを追加して、衝撃での破損を軽減します。
    材質メインボール:スチール、補強パーツ:SS、フレーム:スチール、プレインベア本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1314
  • プレインベアユニット 重荷重ゴミ排出穴付 エイテック(ATEC)

    プレインベアユニット 重荷重ゴミ排出穴付

    エイテック(ATEC)
    32,980税込36,278
    1本
    23日以内出荷
    ゴミ排出穴付プレインベア(負荷能力(kN)ボール1個:1.17)を搭載したユニットです。
    材質メインボール:SUJ2、フレーム:スチール、プレインベア本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1314
  • プレインベアユニット ゴミ排出穴付 スチール製 エイテック(ATEC)

    プレインベアユニット ゴミ排出穴付 スチール製

    エイテック(ATEC)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴミ排出穴付プレインベア(負荷能力(kN)ボール1個:0.49)を搭載したユニットです。
    材質メインボール:スチール、フレーム:スチール、プレインベア本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1314
  • ISB ボールベアーゴミ排出機能付 井口機工製作所

    ISB ボールベアーゴミ排出機能付

    井口機工製作所
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    上向使用、切削品、ゴミ排出機能付き、埋め込みタイプです。
    用途カーゴ搬送仕様上向用トラスコ品番480-7634材質メインボール・サブボール:スチール(SUJ2)、ボディー:スチール(S45C)、受皿:クロムモリブデン鋼(SCM415)許容荷重(kg)150質量(g)350
  • ISB ボールベアー スプリング入りプレス製 井口機工製作所

    ISB ボールベアー スプリング入りプレス製

    井口機工製作所
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    上向使用、成型品、バネ入りです。
    用途各種搬送ライン内方向転換部仕様上向用材質メインボール:スチール(S15CK)、サブボール:スチール(SUJ2)、スプリング:SWP-B、ボディー:SPCE

搬送』には他にこんなカテゴリがあります

ボールローラー