絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- フリーベアコーポレーション(84)
- エイテック(ATEC)(39)
- 井口機工製作所(35)
- TRUSCO(11)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
- ジョー・プリンス竹下(8)
- エスコ(7)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- 栃木屋(5)
- プレインベア(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 富士製作所(2)
- ハイロジック(2)
- サンコー[日用品](1)
- 八幡ねじ(1)
- 共立プロダクツ(1)
- 富士(1)
エコロジープロダクト
6ページ目: ボールローラー
「仕様」から絞り込む

IR型ローラーユニット
井口機工製作所¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から6日以内出荷・堅牢でシンプルな構造が特長。ローラーの角度を90度変えるだけで、簡単に二通りのラインが生まれます。 ・スペースに制限がある航空便や船積み等の、貨物運搬に最適です。
IK N・IK-NM型ボルト付ボールベアー(下向専用・重量用)
井口機工製作所¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷IKボールベアーの優れた特性に加え、強度を増すため、ボディにS45Cを使用しています。IK-38Nを4ヶ使用、荷重700kg、相手材硬度HRC55位の時、始動抵抗は約10kgです。材質がSS材の場合、上記の2倍以上の数値となります。 ボール硬度HRC62の為、相手の硬度を検討ください。硬度の上下によって始動抵抗値も上下します。
IK型ボールベアー(下向専用・重量用)
井口機工製作所¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷・全方向への動きができます。当然直角(90度)に方向転換できる、大変使い勝手の良い製品です。重量物の搬送にも優れ、例えば1000kgのものを約15kgの力で動かせます。主な用途は、重量物を移動、方向転換するための台車用ですが、コンピュータルーム等デリケートな環境を維持するための免震床用にも最適です。 ・取付が簡単です。 ・IK-51を4ヶ使用、荷重1000kg、相手レール硬度HRC55位の時、始動抵抗は約15kgです。 ・材質がSS材の場合、上記の2倍以上の数値となります。 ・ボール硬度HRC62の為、相手の硬度を検討ください。硬度の上下によって始動抵抗値も上下します。
IP型ボールベアー(上向専用・軽量用)
井口機工製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から12日以内出荷・食品・医薬品等でのクリーン環境や水を使用する各種搬送ラインに対応できるオール樹脂製のボールベアー。また、本製品は、クリーンルーム向けボールベアーISCシリーズと同様にクリーンパックにも対応可能ですので、各種FPD製造装置の機能部品としてご利用ください。 ・オール樹脂仕様(POM) ・底面に水抜き穴を標準装備 ・クリーンパック仕様も対応可能仕様上向専用
S型ストロークベアリング(上下可・一定方向・重量用)
井口機工製作所¥1,788~税込¥1,967~1個翌々日出荷から5日以内出荷・360度自由に動く必要性の無い場合、あるいはある程度方向性を制御したい場合に適したタイプです。また摩擦係数が少なく、長いストローク運動が得られるのも大きな特徴です。主な用途は、ターンテーブルおよび重量物の移動用滑り面、送り込み装置用、ピストン運動におけるストロークおよび運搬台車用等が考えられます。 ・一定方向の移動がある程度制御できます。 ・基本型は高さを低く押さえてあります。仕様上下兼用
IS-B型スプリング入ボールベアー(上向専用・重量用)
井口機工製作所¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から9日以内出荷・スプリングをセットした当製品は、多少の凹凸があっても荷重を均一に受けられる特性を持っています。プレス機やインジェクションマシンなど金型のセッティング用に適しています。 ・衝撃荷重に耐えられ、スプリングの寿命は100万回以上です。(バネの交換可能) ・より安定させるためのフランジタイプIS-BF型、埋め込みタイプのIS-BM型もあります。仕様上向専用収縮量(mm)2
IS-N型ボルト付ボールベアー(上向専用・重量用)
井口機工製作所¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷・IS型ボールベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。 ・錆対策に万全なオールステンレス製のIS-SN型もあります。
IS型ボールベアー(上向専用・重量用)
井口機工製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷・コンベアシステムの屈折、曲線、交差点、回転、分岐点用。また各種重量物の移動、方向転換装置、シャーリングプレスなどの送り込み、タービンなどでの防振装置用にも最適です。切削加工品ですから、重荷重にも十分耐える強度を持ち、点接触の機構は精密で頑丈です。 ・重量物も手軽に360度方向に移動できる、摩擦係数の少ない点接触です。錆対策に万全なオールステンレス製のIS-S型もあります。
エア駆動式リフター上向き・下向き兼用
プレインベア¥49,980~税込¥54,978~1本23日以内出荷内蔵されたエアシリンダーにより、ワークをテーブルから持ち上げ、自由方向に移動できます。プレス機のT溝に挿入し、金型の移動、位置決め実施に適しています。材質メインボール:SUJ2 、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM415RoHS指令(10物質対応)対応
フリーベアローラーベアユニット取付ローラーが直交タイプ
フリーベアコーポレーション¥7,598~税込¥8,358~1本5日以内出荷フリーベアユニットと取付、高さが同寸法ですのでローラーコンベヤとの組み合わせの時の様な煩わしいレベル出しが不要です。用途取付ローラーが直交タイプです。作業台・荷造台や台車との組み合わせなど。材質スチール幅(mm)80高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/個)【ボール】30
フリーベアローラーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷フリーベアユニットと取付、高さが同寸法ですのでローラーコンベヤとの組み合わせの時の様な煩わしいレベル出しが不要です。取付ローラーが直線タイプです。用途作業台・荷造台や台車との組み合わせなど。幅(mm)80高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
フリーベアユニット FUシリーズ
フリーベアコーポレーション¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。C-8L-SL12(ゴミ抜け穴付)を使用しています。トラスコ品番405-9664材質フレーム:スチール 、ボールキャスター本体:スチール長さ(mm)900幅(mm)80全長(mm)900高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数C-8L-SL4×9RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/個)【ボール】30
テーブルユニット
フリーベアコーポレーション¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷搬送ラインの省力化に最適。重量物搬送時に労力の大幅な省力化を実現。また既存の装置に合わせたカスタムメイドにも対応し、低コストでご要望に応じた搬送システムを構築できます。その他使用フリーベア:C-8L-SL4(6個)全長(mm)(参考値)600質量(kg)1.8寸法H(mm)4-Φ5.5寸法A(mm)58寸法F(mm)400寸法D(mm)100ピッチ×5=500寸法E(mm)50寸法B(mm)80寸法C(mm)34.6寸法I(mm)20寸法J(mm)14.6寸法G(mm)(参考値)100寸法K(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア
フリーベアコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷テーパータイプや防塵タイプ(ゴムシール付き)等、豊富なラインナップでさまざまな環境に対応。 ボルト取り付けのため、狭い間隔で取り付け可能。材質スチール、大ボール:SUJ2、小ボール:SUJ2、本体(カバー): SS400 相当、ボール受け:SCM415、ボルト部:SCM415質量(g)50最大荷重(N)588(60kgf)許容荷重(N)294(30kgf)
ローラーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷タイプ直交寸法H(mm)5.5寸法A(mm)58寸法B(mm)80寸法C(mm)34.6寸法I(mm)20寸法J(mm)14.6寸法K(mm)68.5
ローラーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷タイプ直線寸法H(mm)5.5寸法A(mm)58寸法B(mm)80寸法C(mm)34.6寸法I(mm)20寸法J(mm)14.6寸法K(mm)68.5
ローラーベア
フリーベアコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷C-8L、C-8L-5と取付、高さが同寸法のローラータイプ登場。 自由度を規制させたい場合などにおすすめです。 また本体高さが低いため、設備や装置の低床化にもお役立ていただけます。 下向き・横向きでも使用可能です。材質(軸)SUS304
テーブル
フリーベアコーポレーション¥379,800~税込¥417,780~1個翌々日出荷重量物の搬送はもちろん、方向転換や作業台など様々な環境に最適な機能でお応えし、作業のスピードアップやコスト削減、安全性の向上など、大きな効果を発揮します。 ハンドル昇降タイプ:ハンドルを操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm) エアー昇降タイプ:エアーバルブをON、OFF操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm)積載荷重(kg)500取付ピッチ(mm)100
フリーベアテーブル
フリーベアコーポレーション¥72,980~税込¥80,278~1個当日出荷から5日以内出荷コンベアラインとの組み合わせで方向転換機や荷造台、作業台として使用でき作業効率の向上が図れます。 また金型ラックや大型部品棚として使用すれば収納、搬送時の大幅な省力化省スペース化に役立ちます。 ハンドル昇降タイプ:ハンドルを操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm) エアー昇降タイプ:エアーバルブをON、OFF操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm)
フリーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から5日以内出荷自由な組み合わせと、豊富なバリエーションを有するフリーベア。 重量物の搬送はもちろん、方向転換や作業台にと、あらゆる環境に最適な機能性でお応えします。