2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
完全防水で高精度のオイル入りコンパス 防水性に優れ、指針の安定が早いのが特徴のオイル入りコンパス。 オイルのカプセルを改良し、 気密性、耐水性、耐衝撃性に優れた構造にしたコンパスです。 また、磁針にも改良を加え、より安定した作動を実現。 さらに、目標物の大きさや、目標物までの距離の測定に便利な ミル目盛付き。 他にも、1:25000キロ目盛、1:50000キロ目盛、 1:63360マイル目盛のスケールや、ルーペ、 N磁針が蓄光になっていたりと、様々な機能があります。 進路の決定や現在地の確認に欠かせない、 軽量かつ高性能なプロトラクター型(分度器付き)モデルです。
材質プラスチック 本体サイズ(mm)60×125×15
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

防水性に優れ、指針の安定が早いのが特徴のオイル入りコンパス。 オイルのカプセルを改良し、 気密性、耐水性優れた構造にしたコンパスです。 方位角には目盛盤に一般的な角度の度数目盛と、 ミル目盛の二種類の表示があり、ミルコンパスとも呼ばれています。 細かい目盛を読み取るための小型レンズ(ルーペ)付き。 また、目標物の方角をより正確に捉えるための「のぞき窓」としての 細長い溝がケースの上蓋に刻まれています。 さらに、地盤の傾斜を測定する傾斜計もついています。 第二次世界大戦後に開発された軍用コンパスをモデルに作られた、 高精度のコンパスです。 従来のコンパスに比べ、軽量化し、蓄光の持続時間が50%長くなり、ネオジウム磁石採用で、より磁場の影響を受けづらい仕様となっております。
材質ABS 本体サイズ(mm)56×75×30
1個
6,098 税込6,708
6日以内出荷