測定・測量用品 :「拡大鏡 メガネ」の検索結果

特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
400-CAM019のレンズが大きいバージョンです。
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5 付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書 材質アクリル 電源単4乾電池3本使用 レンズ径(Φmm)110 動作時間(最長)5時間 灯数2灯
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5 付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書 材質アクリル 電源単4乾電池3本使用 レンズ径(Φmm)90 動作時間(最長)5時間 灯数2灯
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷

400-LPE014のアーム付きバージョン。 2本のアームで物を掴んで両手がフリーになります。
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5 付属品ルーペ本体、アーム2本、レンズカバー、取扱説明書 材質アクリル 電源単4乾電池3本使用 レンズ径(Φmm)110 動作時間(最長)5時間 灯数2灯
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

サンワダイレクト充電式LED付ルーペ
ピント調整や角度調整が不要な据え置き式拡大鏡。 4灯のLEDライト内蔵しており、レンズの中を均一に照らします。 明るさは二段階調整できます。 充電電池を内蔵しており、一度の充電で連続8時間使用可能。 新聞やちらしの上でらくらく移動。
倍率(倍)5 付属品充電ケーブル、収納ケース、クリーニングクロス、取扱説明書 材質ガラス 電源リチウムイオン電池内蔵 レンズ径(Φmm)80 充電時間(時間)2 動作時間(最長)8時間 灯数4灯
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷

サンワダイレクトルーペ
自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。 直径13cm・2倍の大型レンズを採用。 手元がより見えやすくなりました。 従来のLEDより数倍明るいCOBタイプのLEDを採用しています。 繰り返し使える充電電池を内蔵。 一度の充電で最大6時間連続使用が可能です。 ※レンズの可視部分は125mmです
付属品本体、取り扱い説明書、充電ケーブル、収納ポーチ セット内容ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書 材質アクリル 倍率2倍 レンズ径(Φmm)直径130(可視部分125) 充電時間約1時間 LED8灯 バッテリー容量(mAh)500 電池使用時間(時間)最大輝度2、中輝度4、低輝度6 カメラ仕様ルーペ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

サンワダイレクトルーペ_デジタル
新聞や雑誌などの小さい文字を拡大して表示するデジタルルーペ。レンズの拡大鏡と比べ拡大物の湾曲を軽減できます。4.3インチの大型液晶タイプ。6つのLEDを搭載し暗い場所でも明るく表示します。倍率は3倍、5倍、10倍の3段階選択でき、お好みで調整できます。繰り返し使用できる充電電池を内蔵。1回の充電で2時間使用可能です。持ち運び用の専用ポーチ付き
セット内容本体、充電用ケーブル、取扱説明書、収納ポーチ 種別カメラ種別:ルーペ 電源充電電池 倍率3倍、5倍、10倍 センサーCMOS 充電時間2時間 ディスプレイ4.3インチ LED白色LED数:6灯 フォーカス固定 バッテリー容量(mAh)1200mAh 画素数100万画素 電池使用時間(時間)2
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

サンワダイレクトルーペ
自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。 直径13cm・2倍の大型レンズを採用。 手元がより見えやすくなりました。 従来のLEDより数倍明るいCOBタイプのLEDを採用しています。 繰り返し使える充電電池を内蔵。 一度の充電で最大6時間連続使用が可能です。 クリップアームを搭載。 手芸やプラモデルのパーツを挟んで固定することができます。 ※レンズの可視部分は125mmです
付属品本体、取り扱い説明書、充電ケーブル、収納ポーチ セット内容ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書 材質アクリル 倍率2倍 レンズ径(Φmm)直径130(可視部分125) 充電時間約1時間 LED8灯 バッテリー容量(mAh)500 電池使用時間(時間)最大輝度2、中輝度4、低輝度6 カメラ仕様ルーペ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷