商品豆知識
RS PRO 16
仕様拡大率 = 10Xレンズ直径 = 25mmタイプ = 両面非球面レンズ拡大鏡
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
仕様グラチクル拡大鏡スケール. RSグラチクル拡大鏡RS 683-0822及び683-0826と併用する拡大鏡スケール
仕様グラチクル. 取り付けるスケールに応じて、角度、直線寸法、穴サイズ及びグリッドサイズの測定に最適です。 各拡大鏡にはNo. 2スケールがアクリル製のドローチューブのベースに標準で装着されています。 他のスケール(スケールのみ)を別途購入して、必要な測定を行うことができます。スケールNo. 1~4の仕様を参照してください。 No.1スケールRS ; 200-9431 200-9431 No.2スケールRS ; 200-9447 200-9447 No.3スケールRS ; 200-9453 200-9453 No.4スケールRS ; 200-9469 200-9469
仕様拡大率 = 10ベルベットライニングレザーケース。. 適合するスケールについては、RS ; 683-0835 683-0835 (No.1)、 ; 683-0838 683-0838 (No.2)、 ; 683-0832 683-0832 (No.3)、 ; 683-0841 683-0841 (No.4)を参照してください。. グラチクル拡大鏡. 適合するスケールにより、直線寸法、角度、半径、グリッドサイズを測定 それぞれの拡大鏡は、メートル系No.2 (8)スケール0 ~ 20 mm x 0.1 mmグラードに適合します。 本体は黒い陽極酸化処理アルミから製造され、正のフォーカスリングが組み込まれています スケールは、クリアアクリル製のドローチューブのベースに適合
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
仕様拡大率 = 7ベルベットライニングレザーケース。. 適合するスケールについては、RS ; 683-0835 683-0835 (No.1)、 ; 683-0838 683-0838 (No.2)、 ; 683-0832 683-0832 (No.3)、 ; 683-0841 683-0841 (No.4)を参照してください。. グラチクル拡大鏡. 適合するスケールにより、直線寸法、角度、半径、グリッドサイズを測定 それぞれの拡大鏡は、メートル系No.2 (8)スケール0 ~ 20 mm x 0.1 mmグラードに適合します。 本体は黒い陽極酸化処理アルミから製造され、正のフォーカスリングが組み込まれています スケールは、クリアアクリル製のドローチューブのベースに適合
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
仕様拡大率 = 7レンズ直径 = 25mmグラチクル. 取り付けるスケールに応じて、角度、直線寸法、穴サイズ及びグリッドサイズの測定に最適です。 各拡大鏡にはNo. 2スケールがアクリル製のドローチューブのベースに標準で装着されています。 他のスケール(スケールのみ)を別途購入して、必要な測定を行うことができます。スケールNo. 1~4の仕様を参照してください。 No.1スケールRS ; 200-9431 200-9431 No.2スケールRS ; 200-9447 200-9447 No.3スケールRS ; 200-9453 200-9453 No.4スケールRS ; 200-9469 200-9469
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
RS Pro LED 作業灯RS Pro W LED 作業灯は、動作電圧が 3.7 です。このコンパクトな LED ランプは、ポータブルなクールな影のない光を照射します。強力なストリップライトとしても機能し、指向性トーチとしても機能します。ランプはコードレスで使用でき、 USB 経由でコンピュータ ラップトップに接続するか、電源アダプタに接続して電気ソケットに接続します特長と利点ケーブルをランプに接続し、 USB プラグまたはソケットに接続して 時間充電します 電源ボタンを押してランプを点灯させ、もう一度電源ボタンを押してランプの設定を切り替えます USB プラグタイプ用途自動車および修理作業 キャンプ ハイキング 非常用トーチ
仕様電球タイプ = LED定格電圧 = 3.7 V消費電力 = 3 Wアームタイプ = 調整アームモデル = LA7000USB主電源はタイププラグ = USB積分器 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
仕様拡大率 = 1.8RS Pro 拡大鏡レンズは、ヘッドバンド付き双眼拡大鏡用です。. RS Pro 拡大鏡レンズ ; は、 RS Pro ヘッドバンド拡大鏡(品番 606989 )と併用します。1.8 倍及び 3.5 倍の倍率でヘッドバンド拡大鏡の標準装着レンズに追加できる 2 種類の拡大鏡レンズがあります。このレンズは、既存の 2.7 倍拡大レンズの代わりにヘッドバンドに簡単に後付けできます。レンズは標準で取り付けられます。. 特長と利点:. 拡大鏡レンズのみ。 1.8 倍の倍率、品番 ; 662917 662917 。 倍率 3.5x 、品番 ; 662923 662923 。 RS Pro 双眼鏡ヘッドバンド拡大鏡(品番 ; 606989 606989 )には、後付けできます。 地上ガラスから作られている。 取り付けが簡単。. RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドについては、 x2.7 mm 拡大鏡付きで、倍率レンズが付いています。. RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドは、物体や画像のサイズと解像度を高め、複雑な用途に最適です。RS Pro 拡大鏡には、度付き / 安全メガネと互換性のあるガラスレンズが付属し、優れた光学特性と調節可能なヘッドバンドを実現します。電子検査、時計、宝石加工、修理、ラボ検査など、一般的に使用される用途向けに設計されています。必要に応じてレンズを上下に移動することができます。ヘッドバンド拡大鏡全体を取り外す必要はありません。. ヘッドバンド付き拡大鏡の特長と利点. 倍率は x 2.7 です。 オブジェクトのサイズと解像度を拡張します。 優れた光学性能。 連続使用時の快適性 ヘッドバンドの外周は 480 mm ~ 570 mm の範囲で調節可能。 チルトアクションレンズが簡単。 眼鏡や眼鏡は下でも着用できます。 レトロフィットの簡単なレンズオプション レンズは黒の ABS にセットされている。 各種レンズオプションを用意(別売り)。 快適に装着できます。 調整が簡単。 簡単に取り付けられる代替レンズオプション。. 用途:. 電子検査およびラボ検査。 時計や宝石類の製作や修理。 拡大が重要な一般用途。
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
仕様拡大率 = 75イルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
1個
¥50,980
税込¥56,078
5日以内出荷
仕様拡大率 = 50イルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
仕様拡大率 = 25イルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
仕様拡大率 = 5レンズ直径 = 70mmタイプ = ハンドルーペ携帯拡大鏡. 歪みなく拡大する、高品質携帯拡大鏡
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
仕様拡大率 = 2.7RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドは、 x2.7 mm 拡大レンズを備えています. RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドは、物体や画像のサイズと解像度を高め、複雑な用途に最適です。RS Pro 拡大鏡には、度付き / 安全メガネと互換性のあるガラスレンズが付属し、優れた光学特性と調節可能なヘッドバンドを実現します。電子検査、時計、宝石加工、修理、ラボ検査など、一般的に使用される用途向けに設計されています。必要に応じてレンズを上下に移動することができます。ヘッドバンド拡大鏡全体を取り外す必要はありません。. 特長と利点:. 倍率は x 2.7 です。 オブジェクトのサイズと解像度を拡張します。 優れた光学性能。 連続使用時の快適性 ヘッドバンドの外周は 480 mm ~ 570 mm の範囲で調節可能。 チルトアクションレンズが簡単。 眼鏡や眼鏡は下でも着用できます。 レトロフィットの簡単なレンズオプション レンズは黒の ABS にセットされている。 各種レンズオプションを用意(別売り)。 快適に装着できます。 調整が簡単。 簡単に取り付けられる代替レンズオプション。. レンズオプションあり. 1.8 倍及び 3.5 倍倍率の代替レンズが用意されており、標準で提供される 2.7 倍拡大レンズの代わりにヘッドバンドに簡単に後付けできます。. RS Pro 拡大鏡レンズ - 1.8 倍、品番 ; 662917 662917. RS Pro 拡大鏡レンズ - 3.5 倍、品番 ; 662923 662923. 用途:. 電子検査およびラボ検査。 時計や宝石類の製作や修理。 拡大が重要な一般用途。
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
仕様グラチクル. 取り付けるスケールに応じて、角度、直線寸法、穴サイズ及びグリッドサイズの測定に最適です。 各拡大鏡にはNo. 2スケールがアクリル製のドローチューブのベースに標準で装着されています。 他のスケール(スケールのみ)を別途購入して、必要な測定を行うことができます。スケールNo. 1~4の仕様を参照してください。 No.1スケールRS ; 200-9431 200-9431 No.2スケールRS ; 200-9447 200-9447 No.3スケールRS ; 200-9453 200-9453 No.4スケールRS ; 200-9469 200-9469
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
仕様拡大率 = 4Illuminated Monocular Magnifier. Illuminated LED eye loupe with x4 magnification power. Adjustable LED light makes this magnifier ideal for use in badly lit areas and for close up inspection work. Magnification 4x LED light with ON/OFF switch Power supply: 2 x Lithium cells CR1620 3V (SC 6)
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 19mmグラチクル. 取り付けるスケールに応じて、角度、直線寸法、穴サイズ及びグリッドサイズの測定に最適です。 各拡大鏡にはNo. 2スケールがアクリル製のドローチューブのベースに標準で装着されています。 他のスケール(スケールのみ)を別途購入して、必要な測定を行うことができます。スケールNo. 1~4の仕様を参照してください。 No.1スケールRS ; 200-9431 200-9431 No.2スケールRS ; 200-9447 200-9447 No.3スケールRS ; 200-9453 200-9453 No.4スケールRS ; 200-9469 200-9469
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
仕様拡大率 = 9レンズ直径 = 29mmEye Glass. Nine times magnification plastic lens with a focal length of 31mm mounted in a black pliable polyethylene housing. Lens diameter 29mm, H.31mm
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様拡大率 = 3.5RS Pro双眼拡大鏡ヘッドバンド. RS Pro双眼拡大鏡ヘッドバンドは、対象物や画像のサイズと解像度を向上させます。 電子部品の検査、時計や宝石の製作、ラボの検査などの汎用用途向けに設計されています。 このRS Pro拡大鏡には、精密又は安全メガネに適合するガラスレンズが付属し、優れた光学素子と調整可能なヘッドバンドを提供します。. 特長と利点:. 拡大率: 2.7倍 連続使用時でも快適 ヘッドバンド周囲の調整範囲: 480 → 570 mm 眼鏡をかけたままでも装着できます。 簡単なレトロフィットのレンズオプションを用意 黒色A.B.S.へのレンズセット. レンズオプション. 拡大率1.8倍と3.5倍の交換レンズが用意されており、標準取り付けの2.7倍のレンズと簡単に交換することができます。. RS Pro拡大鏡レンズ - 1.8倍: 品番: 662-917 RS Pro拡大鏡レンズ - 3.5倍: 品番: 662-923. 用途情報. RS Pro双眼拡大鏡は、電子部品 / ラボの検査用途に最適です。
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
仕様拡大率 = 2.5Optivisor. 高品質研磨アクリルレンズ付きのヘッドバンド型拡大鏡です。. 軽量で耐衝撃性を備えたプラスチックフレーム 着用感に優れたパッド付きで、完全に調節可能 調整可能な回転軸で、あらゆる位置にバイザーを固定 2.5x拡大レンズ、焦点距離203 mm
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 21mmタイプ = ハンドルーペ折りたたみトリプルレンズ ルーペ. 拡大鏡1個、2個、3個の仕様でフレームに収納可能
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
仕様拡大率 = 1.5, 10.5, 3.0, 9.0照光ヘッドバンド拡大鏡. このヘッドバンド拡大鏡は、作業調査から趣味一般まで幅広い作業に最適です。 多層コーティングのアクリルレンズは、4段階の拡大レベルとデュアルLED照光を備えています。 このハンズフリー拡大鏡は、シンプルで使いやすく、LEDを縦横に調整可能です。. 主な特徴 ;作業調査、工芸、読み取りなど幅広いタスクに最適 ;4段階の拡大を選択可能 ;縦横に調整可能なLED照光 ;必要に応じて調整可能なバイザー
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様拡大率 = 4レンズ直径 = 32mmタイプ = 拡大鏡用スライドカバーRS x4ルーペ. スライドカバールーペにより、閉じたときにレンズを保護でき、開いたときにハンドルができます。 32 mm両面非球面レンズで4倍です。 黒か青の2色を用意. 寸法(閉じたとき): 長さ70 mm 幅43 mm 厚さ8 mm
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
仕様拡大率 = 8レンズ直径 = 35mmイルミネーション = Yバッテリ駆動 = Yバッテリタイプ = Cタイプ = ハンドルーペ照明付き拡大鏡. ユニットには、両面非球面レンズと、2xC電池(別売り)使用の2.5 V 250 mA電球の照明付きハンドルが付いています。
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
仕様拡大率 = 2.5レンズ直径 = 90mmイルミネーション = Yバッテリ駆動 = Yバッテリタイプ = LRバッテリタイプ = ハンドルーペRS LED携帯型拡大鏡. イメージや物体の拡大に便利なハンドル付きで使用しやすい凸型レンズ拡大鏡です。 この携帯型拡大鏡はLEDライト付きで見やすく、専門家用ツールとしてのみでなく、趣味などの一般用途にも最適です。. 主な特徴 倍率: 2.5倍 LEDライト付きで見やすい クラフトや宝飾品などの専門家や趣味用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ウォールブラケットRS Pro 作業台拡大鏡アクセサリ. RS Pro 作業台拡大鏡で使用する高品質な業務用作業台拡大鏡アクセサリ製品です。. RS Pro 壁面ブラケット(855-5924). クランプ取り付け拡大鏡に対応し、摩擦に強く頑丈な壁面ブラケット ねじ4本で確実に固定. RS Pro ねじ止め作業台ブラケット(855-5927). 耐久性のあるスチールねじ止め作業台ブラケット ねじ3本で優れた安定性を確保. RS Pro ヘビーデューティテーブルベース(855-5930). 作業台で作業中でも拡大鏡を使用でき、安全に取り付けできる耐摩擦性を備えたランプベース(10 kg). RS Pro フロアスタンド(855-5921). 滑らかに回転する4輪のホイールを搭載し、床に設置して簡単に移動が可能 高さ調節可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 作業台ブラケットRS Pro 作業台拡大鏡アクセサリ. RS Pro 作業台拡大鏡で使用する高品質な業務用作業台拡大鏡アクセサリ製品です。. RS Pro 壁面ブラケット(855-5924). クランプ取り付け拡大鏡に対応し、摩擦に強く頑丈な壁面ブラケット ねじ4本で確実に固定. RS Pro ねじ止め作業台ブラケット(855-5927). 耐久性のあるスチールねじ止め作業台ブラケット ねじ3本で優れた安定性を確保. RS Pro ヘビーデューティテーブルベース(855-5930). 作業台で作業中でも拡大鏡を使用でき、安全に取り付けできる耐摩擦性を備えたランプベース(10 kg). RS Pro フロアスタンド(855-5921). 滑らかに回転する4輪のホイールを搭載し、床に設置して簡単に移動が可能 高さ調節可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。