絞り込み
ブランド
  • LeCroy
  • モノタロウ(239)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,064)
  • 理研計器(2,021)
  • エスコ(1,994)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,092)
  • シンワ測定(1,040)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(916)
  • テクロック(840)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(673)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(546)
  • Hirschmann Test & Measurement(534)
  • SKC(環境測定)(508)
  • testo(テストー)(459)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LeCroy テストプローブアーススプリング PK1-5MM-118 LeCroy

    LeCroy テストプローブアーススプリング PK1-5MM-118

    LeCroy
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    仕様アクセサリタイプ = 5.0アーススプリング併用可能製品 = PP005A、PP009、PP011パッシブプローブTeledyne LeCroyアクセサリ、PP005、PP009、及びPP011シリーズパッシブプローブ用. Teledyne LeCroyパッシブプローブを使用する利点の1つは、これらのプローブと組み合わせて使用できるアクセサリがRSから非常に多く用意されていることです。 たとえば、フック、アダプタ、チップ、スプリング、アースリードなどがあります。 これらのアクセサリは、Teledyne LeCroyパッシブプローブ(9300、LC、WavePro 900及びWavePro 7000シリーズオシロスコープ用PP005A、WaveSurfer 400、WaveRunner Xi (600 MHz)、及びWaveSurfer Xs (600 MHz)シリーズオシロスコープ用PP009 ( ; 744-4687 744-4687 ;)、 ;WaveRunner 6000、WaveRunner Xi (1 → 2 GHz)、及びWaveSurfer Xs (1 GHz)オシロスコープ用PP011 ( ; 744-4680 744-4680 )と組み合わせて使用できるように設計されています。
  • LeCroy オシロスコープ用アダプタ PK1-5MM-110 LeCroy

    LeCroy オシロスコープ用アダプタ PK1-5MM-110

    LeCroy
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = BNCアダプタ併用可能製品 = PP011シリーズPP005 / PP009 / PP011シリーズ用Teledyne LeCroy BNCアダプタPK1-5MM-110. Teledyne LeCroy PP005 / PP009 / PP011シリーズパッシブプローブ用の、Teledyne LeCroy BNCアダプタ、PK1-5MM-110です。
  • LeCroy テストプローブアダプタキット PK007-018 LeCroy

    LeCroy テストプローブアダプタキット PK007-018

    LeCroy
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 交換用2リードアダプタ併用可能製品 = LeCroyオシロスコーププローブTeledyne LeCroyアクセサリ、PP007及びPP008シリーズパッシブプローブ用. Teledyne LeCroyパッシブプローブを使用する利点の1つは、これらのプローブと組み合わせて使用できるアクセサリがRSから非常に多く用意されていることです。 たとえば、クリップ、フック、アダプタ、スプリング、アースリードなどがあります。 これらのアクセサリは、Teledyne LeCroyパッシブプローブ(Wavesurfer 400シリーズ用オシロスコープPP007-WS ( ; 724-0924 724-0924 )、WaveRunner 6000Aシリーズ用オシロスコープPP007-WR ( ; 724-0927 724-0927 )、WaveRunner Xiシリーズ用オシロスコープPP008-1 ( ; 724-0933 724-0933 ))と組み合わせて使用できるように設計されています。
  • 波形発生器 LeCroy 40MHz LeCroy

    波形発生器 LeCroy 40MHz

    LeCroy
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大周波数 40MHz最小周波数 1 μHz最大周波数(トライアングル、ランプ) 1MHz最大サンプリング周波数 1.2Gsps最小パルス列繰り返しレート 16.3ns分解能 1 μHz任意波形 ありモデル番号(P) T3AFG40 ですTeledyne LeCroy T3AF Waveform Generators. The T3AFG range of waveform generators from Teledyne LeCroy are brilliant testing and debugging tools. These T3AFG are both arbitrary and function generators packed into one. This range packs great features such as DDS technology, wide range of modulation functions, remote control support and outstanding build quality.Teledyne LeCorys T3AFG models come with dual functionality handle. This handle can double up as stand also with rotation over the unit. ;b>Features and Benefits: ;/b>. Improved debugging Deep memory, wide range of modulation types, high resolutions, high bandwidth, built in arbitrary waveforms and user defined waveforms3.5" 4.3" Display. (T3AFG40+ includes touchscreen)Sample rate up to 1.2 GS/sUSB for mass storageLAN port on channel models Sweep output Sine, Square, Triangle or Arbitrary waveforms Frequency resolution of 1uHzHandle doubles up as standWaveform types include DC. ;b>Applications: ;/b>. The T3AFG waveform generators are used in wide array of applications in multitude of different industries. The waveform generator is vital piece of equipment for any professional who is designing, testing or repairing electronic equipment. Some of the most common are;Educational demonstrations Engineering DebuggingElectronic design AutomoTUVe. ;b>Why Teledyne LeCroy ;/b>. Teledyne LeCroy oscilloscopes and probes have been designed, manufactured and tested to the highest standards. This ensures high reliability and quality. In the unlikely event, you experience any problems all Teledyne LeCroy digital oscilloscopes are covered by 3-year manufactures warranty and probes 1-year warranty.RoHS指令(10物質対応)対応