絞り込み
ブランド
  • イーエスエス
  • モノタロウ(238)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(903)
  • Hirschmann Test & Measurement(529)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,077)
  • SK(新潟精機)(1,086)
  • SKC(環境測定)(507)
  • TESA[測定用品](604)
  • testo(テストー)(476)
  • アイゼン(529)
  • アズワン(546)
  • エスコ(1,959)
  • カネテック(456)
  • ガステック(481)
  • シンワ測定(1,048)
  • タジマツール(TJMデザイン)(606)
  • テクロック(838)
  • ホーザン(615)
  • マイゾックス(672)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ファインアイズモニターマルチ イーエスエス

    【レンタル】ファインアイズモニターマルチ

    イーエスエス
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    運転席に座ったままでも後方確認が可能! 角度を自由に変えられる4つのカメラで死角をなくし、安全な現場づくりをサポート!
    セット内容モニター(ES-M704Q)(両面スタンド・マグネット付))・カメラ(ES-C77)(マグネット付)×4・カメラケーブル(10m)×4・電源ハーネス(シガーコネクタ付)(4m)・電源ハーネス(バッテリー用)・ハーネス固定フック×16・六角レンチ(M4)・取扱説明書・取扱説明書(注意書)・収納ケース質量(g)【モニター】600、【カメラ】320電圧(V)DC12/24兼用消費電力(W)10以下耐荷重(kg)【マグネットフック】垂直引張り:2/直角引張り:1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【モニター】165×28×116、【カメラ】69×61(本体のみ)×60保護等級【モニター】IP65、【カメラ】IP69K液晶パネル7型ワイド(16:9)画素数約41万画素使用場所屋外用耐振性【モニター】20G、【カメラ】30G画角水平:120.0度、垂直:90.0度動作温度範囲(℃)-30~85カメラ登録数4台最低照度(Lux)0.1(赤外線LED内蔵)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ファインアイズモニター イーエスエス

    【レンタル】ファインアイズモニター

    イーエスエス
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    今まで確認が難しかった作業中の後方確認ですが、作業車後方にカメラ、運転席にモニターを設置することにより、 作業中でも作業員は視線を大きく動かすことなく後方の安全確認を確実に行うことが可能になります。 また、防滴仕様モニターもありますので作業環境により、選べるようになりました!※通常は防滴仕様ではありません。 クイック取付 高耐久の安心設計 高品質大画面カラーモニター
    セット内容7インチワイドモニター、防滴モニターケース、カラーカメラ、分岐電源ケーブル、防水ワイヤーケーブル、ESS-BCWP用モニターバイザー、マグネットフック、吸盤取付ステイ、ESS-BCW用モニターバイザー、モニタースタンド(脱落防止ワイヤー付)、電源ハーネス、カメラハーネス(耐熱温度+85℃)、ハーネス固定フック質量(g)モニター部:400、カメラ部:320タイプマグネット式消費電力(W)10以下耐荷重(kg)モニタースタンド部:7長さ(cm)落下防止ワイヤー:ステンレス約100使用電圧(V)DC12/24兼用外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター部:165×116.0×28、カメラ部:69×60×61(本体のみ)液晶パネル7型ワイド(16:9)防塵防水性能IP69K画素数約41万画素防水性×(室内用)画角水平:120.0度、垂直:90.0度動作温度範囲(℃)モニター部:-30~+85、カメラ部:-30~+85カメラ仕様2台接続可(画面は切替式)※別途相談耐震性モニター:20G、カメラ部:30G引張荷重(kg)【マグネットフック】垂直:2、直角:2最低照度(Lux)0.1(赤外線LED内蔵)サービス分類レンタル