測定・測量用品 :「流量計 水」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小8uL/minから最大35mL/minまで計測可能な微小流量計です。測定方式は熱マーカーを用いたTOF式で、独自のデジタル処理により、高精度の測定を実現しました。オプション品の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や流量モニターなど様々な機能が対応できます。ディスプレー一体構造により、現場で流量が目視確認でき、実験、研究用途に適します。
電源電圧DC24V±10% 消費電力MAX50mA 使用流体純水、薬液(接液部を腐食させない流体、接液部に付着凝固しない流体) 出力仕様流量(電流):4~20mA、流量(周波数パルス):NPNオープンコネクタ 流体温度範囲(℃)15~50 環境温度範囲(℃)15~50
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)