絞り込み
ブランド
- サン電子(PC)
- モノタロウ(238)
- A&D(エー・アンド・デイ)(904)
- Hirschmann Test & Measurement(529)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,077)
- SK(新潟精機)(1,087)
- SKC(環境測定)(507)
- TESA[測定用品](604)
- testo(テストー)(480)
- アイゼン(529)
- アズワン(551)
- エスコ(1,956)
- カネテック(456)
- ガステック(482)
- シンワ測定(1,048)
- タジマツール(TJMデザイン)(606)
- テクロック(838)
- ホーザン(615)
- マイゾックス(672)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

おくだけセンサーロガー
サン電子(PC)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷マルチセンサーデータロガー。おくだけセンサーロガーは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したマルチセンサーデータロガーです。最大3万ポイントのデータ保存可能。保存されているデータはPCとUSB接続でCSVファイル取得可能。屋外対応、ボタン電池対応。USB給電対応も可能です。温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%RH)0~80(いずれも30℃の時)温度精度±0.4湿度精度(いずれも30℃の時)0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]記憶容量30000記録間隔【ロガーモード時】10~(60分)msecインターフェースUSB電源コイン電池(CR2450)防塵防水性能IP65相当測定項目加速度質量(g)約100規格EMC:VCCI class-Bセンサータイプ内蔵センサー【内蔵】1. 温度-10~60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01~83、000lx、4. 加速度(3軸)±16G、 0.5Hz~3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22 (対角 約93 )測定対象温度、湿度、照度、加速度、磁気感度保証期間1年間使用環境温度(℃)-20~60サンプリング周期【ロガーモード時】10msec~(60分)電池寿命約1年間(2秒に一回全てのセンサ情報をロギング(リング記録:有効)する場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。)使用環境湿度(%)0~85RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数30000
おくだけセンサーリンク
サン電子(PC)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷Bluetooth対応無線センサ。おくだけセンサーリンクは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したBlueTooth対応マルチセンサーです。おくだけセンサリンクのセンサデータはスマートフォン、タブレット端末で閲覧可能。NTTドコモ等が推進する「Linking」連携機能登載で、スマートフォン等に「Linkingアプリケーションソフトウェア」をインストールする事でセンサデータをスマートフォン等から閲覧等可能。USB給電対応も可能です。仕様【電力送信】最大8.8dBm(出荷時0dBm)質量(g)約100形式【ビーコン】Linkingアドバタイズ情報規定に準拠規格電波法:技術基準適合証明等の認証を受けたモジュールを内蔵、EMC:VCCI class-B電源コイン電池(CR2450)精度±0.4℃センサー【内蔵】1. 温度-10~60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01~83,000lx、4. 加速度(3軸)±16G, 0.5Hz~3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT、【ビーコン送信】温度、湿度、電池残量、時期(開閉)、【GATT取得可能】温度、自都度、電池残量、時期、(開閉)、加速度、照度温度測定範囲(℃)-20~60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22 (対角 約93 )湿度測定範囲(%)0~85%インターフェースBluetooth本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22使用環境温度(℃)-20~60防塵防水性能IP65相当電池寿命約8カ月(ビーコンのみ)、約7カ月(加速度・温度・湿度・照度の通知を有効にて使用した場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。)使用環境湿度(%)0~80プロトコル【無線】BluetoothRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5認定済、デザインID(QDID) 108271プロファイル【GATT】LinkingプロファイルBLE仕様・(PDLP)に準拠送信間隔【ビーコン】800msec(※データ更新間隔は4秒)使用周波数(MHz)2402~2480(40チャネル)