測定・測量用品 :「計測器」の検索結果
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高精度電流センサ用に開発した専用電源です。TD-1000/2500はドロッパ制御方式、TD-4251はアクティブフィルター付シンプルフォワード方式を採用しています。
DANISENSE社製センサ始め、各社高精度電流センサに幅広く対応する製品です。
用途各社電流センサ(DANISENSE、横河計測、LEMなど)と組合わせてご使用ください。
質量(kg)6.2
出力電圧(V)DC±15
入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
出力電流(A)2.5
塗装色BN-8シボ/3分ツヤ
入力変動90~110Vにて ±30mV以下
負荷変動0~100%にて 50mV以下
リップル(mVp-p)3以下
チャネル数3チャネル
1箱(1台)
¥179,800
税込¥197,780
46日以内出荷
高精度電流センサ用に開発した専用電源です。TD-1000/2500はドロッパ制御方式、TD-4250はアクティブフィルター付シンプルフォワード方式を採用しています。
DANISENSE社製センサ始め、各社高精度電流センサに幅広く対応する製品です。
用途各社電流センサ(DANISENSE、横河計測、LEMなど)と組合わせてご使用ください。
質量(kg)2.4
出力電圧(V)DC±15
入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
出力電流(A)1
塗装色BN-8シボ/3分ツヤ
入力変動90~110Vにて ±30mV以下
負荷変動0~100%にて 50mV以下
リップル(mVp-p)3以下
チャネル数1チャネル
1箱(1台)
¥99,980
税込¥109,978
46日以内出荷
高精度電流センサ用に開発した専用電源です。TD-1000/2500はドロッパ制御方式、TD-4252はアクティブフィルター付シンプルフォワード方式を採用しています。
DANISENSE社製センサ始め、各社高精度電流センサに幅広く対応する製品です。
用途各社電流センサ(DANISENSE、横河計測、LEMなど)と組合わせてご使用ください。
質量(kg)12
出力電圧(V)DC±15
入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
出力電流(A)10(2.5/チャネル)
塗装色BN-8シボ/3分ツヤ
入力変動90~110Vにて ±100mV以下
負荷変動0~100%にて 400mV以下
リップル(mVp-p)30以下
チャネル数4チャネル
1箱(1台)
¥519,800
税込¥571,780
46日以内出荷
TDシリーズ電流センサ専用電源と各社電流センサおよびパワーメータ・電力計とを接続するケーブルです。
用途TD-C2:各社電流センサ間接続用ケーブル
TD-R2:負荷抵抗内蔵 パワーアナライザ・電力計間接続用ケーブルです。
TD-RX2:負荷抵抗内蔵 パワーアナライザ・電力計間接続用ケーブルです。横河計測製PX8000およびWT5000(5Aエレメント)に対応します。
ケーブル長(m)2
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。