絞り込み
ブランド
- イチネン製作所
- モノタロウ(240)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
- 理研計器(2,022)
- エスコ(1,991)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,093)
- シンワ測定(1,041)
- A&D(エー・アンド・デイ)(916)
- テクロック(841)
- 測範社(675)
- マイゾックス(673)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(611)
- TESA[測定用品](605)
- アイゼン(572)
- アズワン(544)
- Hirschmann Test & Measurement(535)
- SKC(環境測定)(508)
- testo(テストー)(459)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)

【レンタル】低濃度水素警報器 GB-HYDシリーズ レンタル
イチネン製作所¥3,798~税込¥4,178~1個翌日出荷から4日以内出荷定置型水素警報。応答速度の早い半導体式水素センサーを搭載しており微量の水素リークを素早く検知可能です。センサーはカートリッジ式の為容易に交換可能です。メンテナンスは3年毎にセンサーカートリッジ(型式:RS-HYD)を購入して変えるだけ。工事なしの設置可能で水素漏れに最適な水素検知器です。外部出力警報ブザー搭載。ACアダプタ駆動。可燃性ガスにも反応します。用途ガスクロ、水素水、水素溶断、水素切断など寸法(mm)167×40×82質量(g)230電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A(ACアダプター付属)応答時間30秒以内検知原理半導体式警報方式ブザー、赤色LED点滅検知方式拡散測定範囲(ppm)100~10000サービス分類レンタル
酸素濃度計 高精度センサー内蔵型
イチネン製作所¥98,980税込¥108,8781台翌々日出荷応答速度の速いセンサーを採用し、低濃度領域の残留酸素濃度測定に対応します。ワンタッチによる大気調整が可能です。センサーの出力を監視し、寿命表示します。仕様測定値表示:LCD3桁材質外装ケース:ABS樹脂寸法(mm)88×35×55(突起部除く)質量(g)125電源単4アルカリ電池×2本(テスト用付属)測定精度±0.1%O2(酸素濃度10%酸素未満において)/ ±0.5%O2(酸素濃度10%酸素以上において)分解能0.01%(0.00-9.99%)、0.1%(10.0-30.0%)測定原理ガルバニ電池式寿命センサー期待:大気中約2年(使用環境により変動あり)応答速度5秒以内(90%応答)(大気<20.7%O2>→2.07%O2 ※メーカー測定条件において)電池寿命約4400時間(参考値・スパン調整頻度使用温度等によって変わる)アズワン品番68-1887-39
酸素濃度計 センサー内蔵型、タケノコ型チューブ継手付
イチネン製作所¥109,800税込¥120,7801台16日以内出荷センサー内蔵型で、タケノコ型のチューブ継ぎ手(内径6Φ用)がついています。 HOT(住宅酸素療法)酸素濃縮器メンテナンス、窒素発生装置の残留酸素測定に適しています。 HOT(住宅酸素療法)酸素濃縮器メンテナンス、窒素発生装置の残留酸素測定に。仕様●対象ガス:酸素●測定範囲:0.0-100.0%●幅(mm):82●奥行(mm):38●高さ(mm):145●測定範囲(vol%):0~100●分解能(vol%):0.1●分解能:0.1%●電源(V):単3電池×4本●継手種類:タケノコ型●警報機能(電子ブザー、赤色LED)●二段階警報設定可能●警報出力(無電圧1C接点)●アナログ出力(DC 0-1V 0-100%O2)●オートスパン調整●気圧センサー搭載●メンテナンスタイマー内蔵●サウンドON/OFF機能搭載●JIS T8201●低電圧指令●材質/仕上:ABS●セット内容/付属品:単3アルカリ乾電池×4本、外部出力警報コネクタ、タケノコ型チューブ継手(内径4●注意:搭載センサーは未使用状態であっても空気中で劣化が進む製品です。センサー寿命にご注意ください。●注意:センサー寿命は標準で3年です。交換作業にて引き続きご使用いただけます。●注意:電池駆動タイプです。ACアダプタはご使用いただけません。●原産国:日本●コード番号:338-5286アズワン品番67-5597-19
酸素濃度計 センサー内蔵型、エルボ型チューブ継手付
イチネン製作所¥109,800税込¥120,7801台12日以内出荷センサー内蔵型で、エルボ型のチューブ継ぎ手(内径4Φ、外径6Φ用)がついています。 HOT(住宅酸素療法)酸素濃縮器メンテナンス、窒素発生装置の残留酸素測定に適しています。 検知対象:酸素(O2) HOT(住宅酸素療法)酸素濃縮器メンテナンス、窒素発生装置の残留酸素測定に。仕様●対象ガス:酸素●測定範囲:0.0-100.0%●幅(mm):82●奥行(mm):38●高さ(mm):145●測定範囲(vol%):0~100●分解能(vol%):0.1●分解能:0.1%●電源(V):単3電池×4本●継手種類:エルボ型●警報機能(電子ブザー、赤色LED)●二段階警報設定可能●警報出力(無電圧1C接点)●アナログ出力(DC 0-1V 0-100%O2)●オートスパン調整●気圧センサー搭載●メンテナンスタイマー内蔵●サウンドON/OFF機能搭載●JIS T8201●低電圧指令●材質/仕上:ABS●セット内容/付属品:単3アルカリ乾電池×4本、外部出力警報コネクタ、エルボ型チューブ継手(内径6Φ●注意:搭載センサーは未使用状態であっても空気中で劣化が進む製品です。センサー寿命にご注意ください。●注意:センサー寿命は標準で3年です。交換作業にて引き続きご使用いただけます。●注意:電池駆動タイプです。ACアダプタはご使用いただけません。●原産国:日本●コード番号:338-5289アズワン品番67-5597-18
酸素濃度計 JKO-25Ver3 センサー内蔵型
イチネン製作所¥99,980~税込¥109,978~1個翌々日出荷から12日以内出荷表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。センサー平均寿命約3年の長寿命酸素センサーを搭載。0-100vol%まで測定可能。研究用途はもちろん、警報機能搭載のため実験室の酸欠対策にも最適な1台です。測定範囲(vol%)0-100
【レンタル】低濃度酸素濃度計 リード線長約3m JKO-O2LD3-K
イチネン製作所¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷応答速度の速いセンサーを採用し、低濃度領域である残留酸素濃度測定に対応します。ステンレス筐体分離型センサー仕様です。質量(g)本体/190、センサー部/140アナログ出力4~20mA(FS)/専用ハーネス(付属)測定範囲(%)0~25.00使用圧力範囲大気圧±10%※測定ガスの圧力は一定状態で測定してください。検知原理ガルバニ電池式応答速度約5秒(90%応答)・約40秒(99.5%応答)警報出力リレー無電圧1c接点、最大負荷容量/300mA・30VDC分解能(%)0.01サービス分類レンタル
ガス検知器制御ユニット GBS-AAシリーズ
イチネン製作所¥179,800税込¥197,7801台93日以内出荷複数個所の測定結果を集中管理することが可能な制御ユニットです。アナログ4-20mA出力製品に対応しており、様々な製品の接続が可能です。仕様●寸法:高さ270mm×幅130mm×奥行100mm(突起部除く)●温度:-10~55℃●湿度:25~85%RH(但し結露無き事)●電源電圧:AC100~240V 50/60Hz●許容電圧範囲:電源電圧の85~110%●消費電力:最大15W●アナログ入力:4-20mA●質量:2,300g●入力インピーダンス:150Ω以下●ブザー音圧:90db/m ±4db(ブザー開口方向)●入数:1箱(1台)アズワン品番67-2386-16
酸素モニター 速応型 JKO-25シリーズ
イチネン製作所¥98,980~税込¥108,878~1個当日出荷から10日以内出荷表示が見やすい大型LCDディスプレイです。 警報濃度を任意に設定できます。 測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。寸法(mm)本体/82×38×145測定範囲0~100%質量(g)315電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)精度±0.5%(0~25%)・±3.0%(25%以上)分解能0.001外部出力警報出力・アナログ出力(0~1V FS)検知原理ガルバニ電池式(拡散式)警報方式電子ブザー・赤色LED応答速度15秒以内