14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大菱計器製作所石製縦形偏心検査器
エコ商品
定盤は石製で平面度は、JIS1級です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298,000 税込2,527,800
40日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所ラック式偏心検査器
エコ商品
ダイヤルゲージスタンドは、ラック付きハンドルで左右に移動できます。 ダイヤルゲージスタンドは、ハンドルで前後に移動できます。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599,800 税込659,780
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)34 全長L(mm)650 平行度(μm)6 センター距離(mm)400 センター高(mm)150 使用センターMT♯1
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷

大菱計器製作所偏芯検査機(P形) P-1
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)14 全長L(mm)410 平行度(μm)5 センター距離(mm)150 センター高(mm)110 使用センターMT♯4
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

大菱計器製作所偏芯検査機(P形) P-3
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)17 全長L(mm)560 平行度(μm)5 センター距離(mm)300 センター高(mm)110 使用センターMT♯1
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

大菱計器製作所偏芯検査機(P形) P-2
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)15.5 全長L(mm)470 平行度(μm)5 センター距離(mm)200 センター高(mm)110 使用センターMT♯1
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

大菱計器製作所ユニバーサルベンチセンター
エコ商品
偏心測定における万能形です。 小形で高精度です。 センター軸と下面、側面、端面との精度が確保されています。 テ-パ-形状も測定可能なサインバ-方式です。 センターはオス、メス兼用です。 センターはストレートセンターで、センター受け部はV溝式です。 センターを取り外し、センター穴のないワークの測定も出来ます。 角度測定時に使用する安定用Vブロックを付属しています。
全長L(mm)300 質量(kg)11 平行度(μm)3 センター距離(mm)150 センター高(mm)70 ローラーセンター距離(mm)200±0.003 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649,800 税込714,780
40日以内出荷

大菱計器製作所歯車偏心測定用アタッチメント
エコ商品
歯車の円ピッチ振れ(偏心)測定用アタッチメントです。 標準形検査器、ラック送り式検査器等に取り付けてご使用ください。 測定子は標準で7本付属しております(モジュール1~4まで0.5毎)。
測定子1.0~4.0(0.5毎) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所偏心検査器
エコ商品
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499,800 税込549,780
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大菱計器製作所縦形偏心検査器
エコ商品
定盤の平面度は、JIS1級です。 定盤は袋タイプですので長期間の精度保持が可能です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798,000 税込1,977,800
40日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所縦横兼用偏心検査器
エコ商品
標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
使用センターMT#1 センター高(mm)110 平行度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198,000 税込1,317,800
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所偏心検査器
エコ商品
Vブロック(V幅16mm)がストックに付いている検査器です。 センター穴付き及び穴なし両方のシャフト等が測定出来ます。 ダイヤルゲージスタンドには、てこ式ダイヤルゲージも取り付けられます。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
センター距離(mm)300 使用センターMT#1 センター高(mm)75 平行度(μm)5 全長L(mm)530 質量(kg)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷

大菱計器製作所超精密スチール マスターアングル
エコ商品
マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。 四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外周四直角です。 焼入品
精度(μm)側面/5 平行直角度(μm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689,800 税込758,780
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所超精密石製マスターアングル
エコ商品
マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。 四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外周四直角です。外周より10mm除外した寸法が精度面です。 石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899,800 税込989,780
30日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)