絞り込み
ブランド
- アズワン×島津製作所
- モノタロウ(221)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
- 理研計器(1,974)
- エスコ(1,129)
- A&D(エー・アンド・デイ)(727)
- テクロック(725)
- SK(新潟精機)(693)
- シンワ測定(665)
- マイゾックス(646)
- ホーザン(612)
- タジマツール(TJMデザイン)(607)
- TESA[測定用品](603)
- Hirschmann Test & Measurement(528)
- SKC(環境測定)(508)
- フルーク(FLUKE)(411)
- カネテック(387)
- TRUSCO(378)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- ブランドをもっと見る

電子天びん(Sefi-Hi)
アズワン×島津製作所¥57,900税込¥63,6901個翌々日出荷精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。 グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。 計量時の目安となるアナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。寸法(mm)170×240×76質量(kg)2.2種類電子天びん電源AC100V 50/60Hz機能過負荷保護機能付き表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
分析天秤
アズワン×島津製作所¥257,000税込¥282,7001個翌々日出荷種類分析天秤最小表示(mg)0.01表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)80本体サイズ(mm)217×356×339アズワン品番2-958-01計量皿形状丸皿ひょう量単位g
分析天秤sefi
アズワン×島津製作所¥212,000税込¥233,2001個翌々日出荷ひょう量(g)200/52最小表示(mg)0.1/0.01直線性200gレンジ/±0.2mg、52gレンジ/±0.1mg質量(kg)約7種類分析天秤電源AC100V50/60Hz12VA(ACアダプター付属)電源コード(m)1.8(2Pプラグ)機能PSC完全自動校正、タイマーCAL、ワンタッチCAL、時計機能、ISOプリント、インターバルタイマー出力、比重測定(オプション要)、個数測定・単位換算表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)80本体サイズ(mm)217×356×339標準偏差(nm)200gレンジ/0.1mg、52gレンジ/0.02mg(40g以下)・0.05mg(40~52g)アズワン品番1-9284-04校正分銅内蔵計量皿形状丸皿ひょう量単位g
電子天秤(Sefi・ワイドレンジ型)
アズワン×島津製作所¥114,000税込¥125,4001個翌々日出荷から3日以内出荷個数表示・%表示・カラットなど豊富な測定モードをボタンひとつで切り替えることができます。 ワンタッチで最小表示を一桁粗くできますので、四捨五入が容易に行えます。 明るいバックライト、大きなスイッチ、英語・日本語両表記機能付きです。 Windows(R)OS搭載(95以上)のPCに接続して秤量データを容易に取り込むことができます。寸法(mm)約190×317×78種類電子天秤電源AC100V 12VA(ACアダプタ-付属)表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g