商品豆知識
+10V定格出力で、表示器やプログラマブルコントローラなどに直接接続可能。
過負荷保護装置により、定格荷重の2倍の過負荷耐量。
(PLC-100Kは3倍の過負荷耐量)
スパン、ゼロ、風袋調整付。
簡単接続。組込み、据置取付自由。
仕様●+10V定格出力で、表示器やプログラマブルコントローラなどに直接接続可能●過負荷保護装置により、定格荷重の2倍の過負荷耐量(PLC-100Kは3倍の過負荷耐量)●スパン、ゼロ、風袋調整付●簡単接続。組込み、据置取付自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)98×99×42
反射テープによる非接触測定、アダプタを取り付けて接触測定の1台で2役。
分周機能により最大1.2rpmまで測定可能。
付属品接触子アダプタ、キャリングケース、単3アルカリ乾電池×2本、反射テープ1シート(35枚)、接触子(円錐型2個、じょうご型1個、速度計測6型ホイル)、延長棒(長:75mm)×1本
電源単3形アルカリ乾電池×2本
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:170×63×46
本体質量(g)約290(電池含む)
測定精度6~8300rpm:±1rpm、8301~25000rpm:±2rpm、25001~99999rpm:表示値の±0.006%および±1rpm
材質(ケース)アルミダイキャスト
文字高(mm)12
計測距離50~300mm
表示桁数5桁
表示器LCD(液晶)
電池寿命(連続時間)約35時間
メモリー機能最大値、最小値、最終計測値、計測値30点を5分間記憶
計測方式非接触式(反射テープに光を当てて反射光の周期を計測)
ストップウォッチ測定可能範囲:0.1~999.9秒(0.06~600rpm)
計測時間約1秒(60rpm以下では1~10秒)
業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。
また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。
仕様【小数点位置】回転速度・流量計:小数点以下0~5桁(000000~0.00000)、【数値表示器】回転速度・流量計・通過時間計・時間幅:赤色7セグメントLED、(-)表示可、【予測演算】回転速度・流量計・通過時間計:パルス停止後の経過時間に従って、表示値を更新。【合わせ込み機能】ある信号を入力した状態で表示値を設定する事により、自動的にスケーリングを行う。(回転計、流量計モードのみ)、【入力可能信号】オープンコレクタ、接点、電圧パルス、マグネチックセンサ、【使用周囲雰囲気】腐食性ガスのないこと
質量(g)約200
電源AC85~264(50/60Hz)
表示【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付
文字高(mm)22
フィルター100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×92(DIN)
表示桁数6桁
コンパレータ機能上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)0~45(ただし結露のないこと)
保護機能前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20
LEDランプ8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA)
メモリー機能計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替)
RoHS指令(10物質対応)対応
計測精度回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit
入力範囲回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s
操作キー5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE)
耐電圧(V/min)AC1500以上
表示周期回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存
オートゼロ時間(s)回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600
プリスケール機能前面パネルキーによるパラメータ設定方式。
使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし結露のないこと)
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。
最大、最小値、最終計測値、他10点のデータをメモリ。
計測方式接触子を回転体に当てて計測
表示桁数5桁
回転速度0.10~25000(rpm)、0.002~416.67(rev/s)、6~99999(rev/h)
速度0.05~12700(cm)、0.0005~127.00(m/s)、0.03~7620.0(m/min)、1.8~99999(m/h)、0.002~457.20(km/h)
寸法(長さ)0.5~99999(cm)、0.01~99999(m)、0.0002~99999(km)
仕様総回転数(rev):0.1~99999
測定精度0.10~999.99rpm:±0.06rpm、1000.0~9999.9rpm:±0.6rpm、10000~25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm
計測時間1秒
メモリー機能最大計測値、最小計測値、最終計測値、ほか計測値10点
電源単3形アルカリ乾電池×2本
材質(ケース)アルミダイキャスト
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:183×63×46
本体質量(g)約340(電池含む)
付属品キャリングケース、単3形アルカリ乾電池×2本、接触子(円錐形2個、じょうご形1個)、延長棒(長:75mm×1本)、速度計測12型ホイル(直径約97mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。
また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。
質量(g)約200
表示【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付
文字高(mm)22
フィルター100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×92(DIN)
表示桁数6桁
コンパレータ機能上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)0~45(ただし結露のないこと)
保護機能前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20
LEDランプ8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA)
端子台ねじ式:M3
メモリー機能計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替)
RoHS指令(10物質対応)対応
計測精度回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit
入力範囲回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s
操作キー5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE)
耐電圧(V/min)AC1500以上
表示周期回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存
オートゼロ時間(s)回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600
プリスケール機能前面パネルキーによるパラメータ設定方式。
使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし結露のないこと)
商品本体に、メーカーにて行った校正証明書・試験成績書・トレサビリティ・基準器公的証明書がセットになった商品となります。
校正証明書一般校正
センサ用電源DC12V40mA
入力信号Hレベル:2.5~12V Lレベル:0~0.5V パルス幅50μs以上※入力インピーダンス10KΩ以上
ランプ(閃光源)キセノンランプ
表示器6桁赤色7セグメントLED
パルス出力外部:12V電圧信号パルス幅約400μs
使用周囲温度(℃)0~40
入力(W)ランプ:15
タイマー発光:連続点灯または設定時間(1~120min)後に発光停止
メモリー機能電源OFF時に設定値保存 SELECT番号保存
設定器ロータリエンコーダ、タクトスイッチ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。