商品豆知識
可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。
メニューや各種設定が日本語表示なのでわかりやすい。
画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。
付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像データをPCに移動可能。
熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。
画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。
本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電
放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。
測定範囲(℃)-20~300(-20以下および300以上の表示は確度保証対象外)
放射率0.01~1.00(調整可能)
付属品1039キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書
質量(g)430
精度±2%rdg.または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度範囲外は±5%rdg.または±5℃のどちらか大きい方)(周囲温度0~40℃)
連続使用時間(時間)2~3
記録媒体3G 内蔵メモリー
バッテリーリチウムイオン電池(18650電池 DC3.7V 2000mAh)
測定波長(μm)8~14
ディスプレイ3.2TFTカラーLCDモジュール
解像度【赤外線】220×160(35200ピクセル)、【表示】300000ピクセル
温度分解能(℃)0.07
フォーカス固定
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×105×90
焦点距離【最小】0.15m(最適距離0.2m~)
フレームレート9Hz
測定視野角(°)【FOV】35×26
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。