絞り込み
ブランド
- トリモス
- モノタロウ(240)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
- 理研計器(2,021)
- エスコ(1,997)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,093)
- シンワ測定(1,041)
- A&D(エー・アンド・デイ)(916)
- テクロック(841)
- 測範社(675)
- マイゾックス(673)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(611)
- TESA[測定用品](605)
- アイゼン(572)
- アズワン(545)
- Hirschmann Test & Measurement(534)
- SKC(環境測定)(508)
- testo(テストー)(459)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

TRIMOS 縦型万能測長機
トリモス¥859,800~税込¥945,780~1台95日以内出荷穴ピッチ、内外径、直角度、二次元測定が可能(機種による)。製造現場でも検査室でも誰でも簡単に操作ができます。高さ、段差、穴径、穴中心位置を簡単、スピーディに測定したいというお客様に最適測定力(N)0.75~1.5分解能(mm)最大0.001インターフェースUSB/RS232
TRIMOS 縦型万能測長機
トリモス¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台95日以内出荷穴ピッチ、内外径、直角度、二次元測定が可能(機種による)。製造現場でも検査室でも誰でも簡単に操作ができます。PCDや穴と穴のダイレクト距離、穴角度などの二次元測定が簡単に測定可能・使いやすさを極めたタブレット感覚のタッチパネル・性能と価格のバランスが取れたハイパフォーマンスモデル測定力(N)0.75~1.5分解能(mm)最大0.001インターフェースUSB/RS232繰返し精度(μm)RMPE(2S):平面2、穴3最大許容誤差(μm)上下両方向移動時最大許容誤差 BMPE:2.5+L/250適合ベアリングエアーベアリング:〇バッテリー動作時間20時間
TRIMOS 縦型万能測長機
トリモス¥549,800~税込¥604,780~1台15日以内出荷穴ピッチ、内外径、直角度、二次元測定が可能(機種による)。製造現場でも検査室でも誰でも簡単に操作ができます。測定力(N)3分解能(mm)最大0.001インターフェースRS232繰返し精度(μm)RMPE(2S):平面5、穴10バッテリー動作時間2000時間