商品豆知識
総合倍率1000倍、調光式LED光源を採用したリサーチグレードの三眼生物顕微鏡です。 対物レンズに無限遠補正プランレンズを採用することで、視野周辺部まで歪みなく観察できます。 ヘッド部分に顕微鏡カメラ用の端子(出力:DC12V/1A)を搭載しています。 接眼レンズ部分はジーデントップ型を採用しており、自分にあった眼幅で観察できます。 M200Tは48~75mmの間で眼幅調整が可能です。また左右の視度調整機能により、左右の異なる視力に合わせた観察にも対応できます。 M230Tは48~75mmの間で眼幅調整が可能です。またアイポイントの高さを調整できます。自分に合った眼の高さで観察できます。左右の視度調整機能により、左右の異なる視力に合わせた観察にも対応できます。 また、ラックレスステージを採用。ラックによる怪我の防止と、ステージ機構部によるグリス汚れを防ぎます。
総合倍率40~1000×
接眼レンズ広視野WF10×(2個組) 視野数18
鏡筒形式30°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調整可能 インナーレボ
焦準装置ロードライブ一軸粗微動ハンドル テンション調整付
先端に、倍率を変えられる光学レンズがあり、ニードルやナイフ・ピンセットなどの各種のサンプルプローブツールの先端に焦点を合わせることができます。 Windows PCやAndroidタブレット・スマホで10~200倍まで試料を拡大できます。 ピンセット・針・カッターが付属しており、用途に合わせて交換可能です。 FTIR・ラマンの試料の操作、繊維や部品のハンドリング、科学捜査における塗料片の採集等に活用されています。
付属品USBケーブル ソフトウェア ピンセット ピンセットホルダー ニードルホルダー 針セット(1/2.5/5μm) ナイフホルダー 替刃10枚(0°)
倍率10~200倍
対応OSWindows 7以降 Android
照明LEDライト(6個)
焦点距離(mm)10~500
カメラ仕様92万画素 CMOS
1個
¥139,800
税込¥153,780
31日以内出荷
液体レンズ採用で短時間でのピント調整が可能。オートフォーカスボタンを押すだけで瞬時にピントが合います。 350万画素の高画質で、リアルタイムでも静止画でも鮮明に映し出せます。 パソコン・スマホ・タブレットに接続して無料のアプリをダウンロードすることで画面上に映し出すことができます。 倍率調整はスイッチ式で、簡単に4段階(40倍/100倍/180倍/250倍)で調整できます。またLCDディスプレイで現在の倍率や焦点距離を確認できます。
画素数約350万画素
付属品リモコン、USBケーブル2種、穴・コーナー観察用アタッチメント、クリーニングツール、専用ケース
寸法(mm)176×29×26
質量(g)89
電源USB給電
対応OSWindows 7/8/10、Android
照明装置白色LED光源
ズーム10~250倍(21.5インチモニタ時)
保存形式静止画/JPG、動画/AVI
撮像素子1/3型 CMOSセンサ
フォーカスオート/マニュアル
動画記録サイズ最大1920×1080 20fps
静止画記録サイズ最大1920×1080
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。