商品豆知識
加振テーブルを希望の周波数・加速度で振動させ、簡易に振動試験が出来るように設計されています。動作モードは、定周波数モードとスイープモードの2種類の選択が可能です。定周波数モードでは、一定時間設定した加速度、周波数で振動を与え続け、自動停止します。スイープモードでは、加速度を固定し、最低-最高周波数の往復動作(サイクル)を繰り返し、一定時間後に自動停止します。
質量(kg)コントロールボックス/1.6、アクチエータ/12
寸法(mm)コントロールボックス/152×227×143、アクチエータ/220×150×137
最大荷重(kg)【被測定物】1
対象振動周波数(Hz)10~300
動作モード定周波数モード・スイープモード
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大振幅5.0mm(片ピーク)
運転時間(分)1~99(最小刻み:1分)
消費電力(W)200
仕様制御部+駆動部、【最大加速度】2G(振幅に制限されます)
アズワン品番1-7593-21
1個
¥348,000
税込¥382,800
当日出荷
加振テーブルを希望の周波数・加速度で振動させ、簡易に振動試験が出来るように設計されています。動作モードは、定周波数モードとスイープモードの2種類の選択が可能です。定周波数モードでは、一定時間設定した加速度、周波数で振動を与え続け、自動停止します。スイープモードでは、加速度を固定し、最低-最高周波数の往復動作(サイクル)を繰り返し、一定時間後に自動停止します。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。