絞り込み
ブランド
  • SIGHTRON
  • モノタロウ(230)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,284)
  • エスコ(2,855)
  • 長野計器(1,237)
  • SK(新潟精機)(1,079)
  • シンワ測定(1,018)
  • テクロック(824)
  • A&D(785)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(664)
  • タジマツール(TJMデザイン)(632)
  • 第一測範(631)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(564)
  • Hirschmann Test & Measurement(543)
  • テサ (tesa)(509)
  • testo(テストー)(486)
  • HIOKI(日置電機)(477)
  • カネテック(458)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマイクロスコープ nano.capture SIGHTRONデジタルマイクロスコープ nano.captureSIGHTRON(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時)トラスコ品番818-5331サイズΦ30mm×86mm質量(g)約90g(本体)範囲撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時)接続USB2.0照明LED 4灯最大解像度1600×1200ピクセル(UXGA)撮像素子CMOS動画最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)RoHS指令(10物質対応)対応
双眼鏡 SAFARI(ズームタイプ・30倍) SIGHTRON双眼鏡 SAFARI(ズームタイプ・30倍)SIGHTRON
6,598税込7,258
1個
当日出荷
倍率(倍)10~30付属品ストラップ、ケース、レンズクロス、取扱説明書トラスコ品番125-8866材質ボディー:PC樹脂、ABS樹脂、ラバー幅(mm)110高さ(mm)50質量(g)200奥行(mm)96レンズサイズ(mm)Φ21実視界(°)3.15~1.42
ポケットマイクロスコープ SIGHTRONポケットマイクロスコープSIGHTRON
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
20倍から60倍へズームアップできるコンパクト顕微鏡。 LEDライトを装備しているので、日中はもちろん夜間や暗い場所でも観察ができます。 簡単に取り付けが可能なスマートフォン用の撮影クリップが付属。 スマホで静止画や動画を撮影して後で比較したり、ゆっくりと観察したり、データ保存にも適しています。
仕様●倍率:20~60倍(光学3倍比ズーム)●アイレリーフ:8.1~9.7mm●照明電源:LED 単三乾電池1本(別売)●サイズ:46.5×28.5×99mm●質量:約55g(電池含まず)●付属品:スマートフォン用撮影クリップ、取扱説明書&保証書アズワン品番67-6588-23
デジタルマイクロスコープ Nano.Capture PRO SIGHTRONデジタルマイクロスコープ Nano.Capture PROSIGHTRON
11,980税込13,178
1個
当日出荷
パソコンに接続して使用するハンディタイプの顕微鏡です。 小さい微生物や物質などを拡大して60/250倍(17インチモニター使用時)で観察可能です。 反射を防ぐPLフィルター内蔵です。 静止画は200万画素、動画は640×480ピクセルで撮影できます。 スタンド付で両手が使えて作業にも適しています。 LED照明付で暗い対象物も鮮明に見ることができます。 インターバル撮影可能で撮影枚数/撮影間隔/撮影継続時間を選択できます。 カラーフィルターや微動操作のできるスタンドを付属しています。
仕様●倍率(倍):60/250●総合倍率(倍):60/250●幅(mm):32●奥行(mm):32●高さ(mm):91●カメラ部200万画素CMOS●インターフェースPC接続USB2.0●白色LED4個●対応OS:Windows XP SP2/SP3、Vista7、8、10 Mac OSX10.5.6~10.12.X●撮像範囲:5.6×4.2mm(60倍時)1.4×1.1mm(250倍時)●有効倍率(17型モニター使用時):60倍/250倍●撮像素子:CMOS●最大解像度:1600×1200ピクセル(UXGA)●最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)●セット内容/付属品●▼スタンド●▼カラーフィルター3種(赤、緑、青)アズワン品番67-8757-51
双眼鏡 コメットスキャン 15倍70 SIGHTRON双眼鏡 コメットスキャン 15倍70SIGHTRON
15,980税込17,578
1個
予約販売
集光力にすぐれた大口径70mm対物レンズを採用し、星雲や星団、彗星観測などの天体観測に最適な双眼鏡です。朝夕の薄暗い環境での野生動物の観察や警備などの業務用途にもお使いいただけます。
仕様プリズム:ポロタイプ(BaK4)付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス、三脚取付アダプタ-寸法(mm)275×220×85質量(g)1490倍率(倍)15視界1000m先:75m最短合焦距離12m対物レンズ有効径(mm)70明るさ22.1防水性完全防水ひとみ径(Φmm)4.7アイレリーフ(mm)19実視界(°)4.3
双眼鏡 SAFARI 5倍21 SIGHTRON双眼鏡 SAFARI 5倍21SIGHTRON
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
双眼鏡自体が手のひらサイズでコンパクトなため、持ち運びに便利です。重さも約220gと軽量なため、ハイキングや旅行の際にもお気軽にお持ちいただけます。 全面マルチコーティングの採用によりレンズ面での反射を抑え、光の透過率を高めることで明るい視野を実現。観劇やコンサート鑑賞はもちろん、天体観測にもお使いいただけます。また実視界が10.5°と広く、スポーツ観戦や野鳥の観察などにもおすすめです。 16.5mmのアイレリーフ採用で、眼鏡使用時でもツイストアップ見口を引き出さずにご使用いただくと、眼鏡不使用時と変わらない広い視野でご覧いただけます。また、倍率が5倍なのでブレにくく、長時間のご使用でも快適にご使用いただけます。
仕様プリズム:ポロタイプ(BaK4)付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス寸法(mm)80×115×50質量(g)220倍率(倍)5視界1000m先:184m最短合焦距離1.5m対物レンズ有効径(mm)21フォーカスセンタ-フォ-カス明るさ17.6ひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)16.5実視界(°)10.5
双眼鏡 S2BL 10倍32 SIGHTRON双眼鏡 S2BL 10倍32SIGHTRON
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
最新の光学設計を駆使しながら、小型、軽量化にもこだわった双眼鏡です。 口径32mmのコンパクトボディはガラス繊維入りポリカ-ボネイト樹脂製で、驚くほどの軽量化を実現しています。 又、オープンヒンジデザインの採用により、しっかりと双眼鏡を手で包み込むように持つことができ、片手での操作も可能です。 外装にはフィ-ルドで目立ちにくいオリ-ブ色のエラストマ-素材を使用。 小型、軽量で携帯に便利ですので、野鳥や野生動物の観察、登山やハイキングなどのアウトドア活動での使用など多用途に使用可能です。
仕様Bak4ダハプリズム付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス寸法(mm)138×127×53質量(g)482倍率(倍)10コーティングフルマルチコ-トフェイズコート最短合焦距離2.5m対物レンズ有効径(mm)32視界範囲(mm)113500(1000m先)明るさ10.2防水性完全防水ひとみ径(Φmm)3.2アイレリーフ(mm)14.8実視界(°)6.5
SAFARI10-30X21 SIGHTRONSAFARI10-30X21SIGHTRON
6,998税込7,698
1個
当日出荷
対物レンズ径21mm、倍率は10倍から30倍のコンパクトズーム双眼鏡。 ・ボディカラーは、パールホワイトとワインレッドの2色をご用意。 コンサート、スタジアム観戦、旅行、ハイキングから野生生物の観察まで幅広い用途で使うことができるマルチユース双眼鏡。 対物レンズ、接眼レンズには、光の透過率を向上させるコーティング処理を施し、どのようなシーンでも明るくシャープな視界を確保。 倍率は10倍から30倍のズーム式を採用。広視界の10倍で対象物を捉え、高倍率30倍まで一気にズームアップ可能。
倍率(倍)10~30(ズーム式)仕様射出瞳径:2.1~0.7mm、明るさ:4.4~0.5トラスコ品番125-8867パールホ.ワイト質量(g)約200レンズ径(Φmm)(対物)21アイレリーフ(mm)9~8実視界(°)3.15~1.42
SIGHTRON 防振双眼鏡 SⅢ 18x50ED STABILIZER SIGHTRONSIGHTRON 防振双眼鏡 SⅢ 18x50ED STABILIZERSIGHTRON
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
商品名SIII 1850ED STABILIZER特徴・50mmと大口径な対物レンズには特殊低分散(ED)レンズを採用。色収差を補正することで、明るくクリアな視界をお楽しみいただけます。・防振角±2度の2軸ジンバル式光学手振れ補正機構を搭載。ブレの動きに合わせてプリズムを安定する方向に動かすことで手振れを補正。安定した視界を得ることが可能です。・車で走行中に発生するような細かな振動だけでなく、船上で波に揺られたときに受けるような大きめの振動までしっかりと補正します。・このクラスとしては軽量の約822g。手になじむエラストマー外装の採用により、双眼鏡をしっかりと持つことができます。・本体はIPX7の防水仕様。急な降雨や夜露に濡れるような野外活動でも安心してお使いいただけます。・全面マルチコート+位相差コートを施した光学系と相まって、明るくシャープな視野を実現しています。・ツイストアップ式ゴム見口採用により、目に当てた際に心地よい使用感を提供します。・電源は手に入りやすい単三型アルカリ乾電池(別売)を1本使用。約30時間の使用が可能です。・対物レンズに防油コートを施しており、汚れが付きにくく清掃がしやすくなっています。
仕様ダハプリズム寸法(mm)203×119×79質量(g)822倍率18倍電池寿命(時間)30電池単三型アルカリ乾電池1本 (別売)コーティングフルマルチコート最短合焦距離5.5m対物レンズ有効径(mm)50(※対物レンズの最大径。50の円形レンズに対して面積比で92%となります。)明るさ7.7ひとみ径(Φmm)2.78アイレリーフ(mm)15.3実視界(°)3.7防水IPX7防水仕様
SIGHTRON  防振双眼鏡 SⅢ 14x50ED STABILIZER SIGHTRONSIGHTRON 防振双眼鏡 SⅢ 14x50ED STABILIZERSIGHTRON
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
仕様ダハプリズム寸法(mm)203×119×79質量(g)822倍率14倍電池寿命(時間)30電池単三型アルカリ乾電池1本 (別売)コーティングフルマルチコート最短合焦距離5.5m対物レンズ有効径(mm)50(※対物レンズの最大径。50の円形レンズに対して面積比で92%となります。)明るさ12.7ひとみ径(Φmm)3.57アイレリーフ(mm)18実視界(°)3.7防水IPX7防水仕様
完全防水防振双眼鏡 SIGHTRON完全防水防振双眼鏡SIGHTRON
139,800税込153,780
1個
当日出荷
煩わしい手振れを軽減することのできる大口径42mmの防振16倍双眼鏡です。電源をオンにするだけで手振れ防止機能が働き、手振れを気にすることなくご覧いただけます。レンズには全面マルチコートを施すことで明るくクリアな視界を実現します。手になじむエラストマー外装の採用により双眼鏡をしっかりとホールドでき、さらに、ツイストアップ式ゴム見口は目に当てた際に心地よい使用感を提供、長時間の観測にも疲れにくくなっています。バードウォッチングなどの自然観察から、コンサート・ライブ鑑賞・スポーツ観戦まで幅広くお使いいただけます。
用途遠くにある対象物を大きく見るときに。人や動物、他対象物の監視に。遠くにある対象物の確認に。付属品本体、レンズキャップ、ケース、レンズクロス、取扱説明書トラスコ品番345-8567材質光学ガラス、アルミダイキャスト、エラストマー樹脂幅(mm)120ブラック高さ(mm)70奥行(mm)180全高(mm)70倍率(倍)16レンズサイズ(mm)42最短合焦距離4mアイレリーフ(mm)14実視界(°)3.8
双眼鏡Stella Scan 3倍48 SIGHTRON双眼鏡Stella Scan 3倍48SIGHTRON
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
通常の双眼鏡に比べて倍率が低いので、広い範囲の星空観測に最適です。48mmの対物レンズにより集光し、肉眼では見えない星も観測可能です。
付属品ケ-ス、ストラップ寸法(mm)56×56×128質量(g)300角度(°)視度:±5倍率(倍)3眼幅調整範囲(mm)56-72コーティングフリ-マルチコ-ト最短合焦距離2.5m対物レンズ有効径(mm)48実視界(°)15
双眼鏡防振 S2BL 12倍42 SIGHTRON双眼鏡防振 S2BL 12倍42SIGHTRON
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
電源をオンにするだけで手振れ補正機能が働き、手振れに煩わされることなく対象物を鮮明に観察する事が可能な防振双眼鏡です。 防振角±2度の2軸ジンバル式光学手振れ補正機構を搭載。ブレの動きに合わせてプリズムを安定する方向に動かすことで手振れを補正。安定した視界を得る事が可能です。 IPX7の完全防水仕様なので、コンサ-ト、ライブ鑑賞ははもちろん、スポ-ツ観戦や天体観測、バードウォッチングなどのやがいかつどうまで安心してお使いいただけます。
仕様ダハプリズム付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス寸法(mm)180×120×70質量(g)600倍率(倍)12コーティングフルマルチコ-ト最短合焦距離4m対物レンズ有効径(mm)42視界範囲(mm)66000(1000m先)明るさ12.3防水性完全防水ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)17実視界(°)3.8
双眼鏡 S1WP 8倍25 SIGHTRON双眼鏡 S1WP 8倍25SIGHTRON
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
アウトドアのみならずスポ-ツ観戦やコンサ-トなど、幅広い用途に使用可能なコンパクトモデルです。高屈折BaK4ポロプリズムと多層膜コ-ティングの組み合わせにより、コンパクトながらも明るく見やすい双眼鏡です。もちろん完全防水設計ですので、アウトドアでの使用にも対応可能な万能モデルです。
仕様Bak4ダハプリズム付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス寸法(mm)119×109×55質量(g)350倍率(倍)8コーティングマルチコ-ト最短合焦距離2.3m対物レンズ有効径(mm)25視界範囲(mm)117000(1000m先)明るさ9.8防水性完全防水ひとみ径(Φmm)3.1アイレリーフ(mm)15実視界(°)6.7
双眼鏡 S3 12倍50 ED SIGHTRON双眼鏡 S3 12倍50 EDSIGHTRON
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
特殊低分散(ED)ガラスレンズを光学系に採用し、色収差のないクリアできわめてシャ-プな高解像を実現。あらゆる場面で活躍する高性能双眼鏡です。 完全防水仕様で、本体内部には乾燥窒素を充填する事で、内部のレンズの曇りを防ぎます。
仕様Bak4ダハプリズム付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス寸法(mm)146×149×60質量(g)885倍率(倍)12コーティングフルマルチコ-ト最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)50視界範囲(mm)87500(1000m先)明るさ17.3防水性完全防水ひとみ径(Φmm)4.16アイレリーフ(mm)16実視界(°)5
双眼鏡 S3 10倍50 ED SIGHTRON双眼鏡 S3 10倍50 EDSIGHTRON
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
特殊低分散(ED)ガラスレンズを光学系に採用し、色収差のないクリアできわめてシャ-プな高解像を実現。あらゆる場面で活躍する高性能双眼鏡です。 完全防水仕様で、本体内部には乾燥窒素を充填する事で、内部のレンズの曇りを防ぎます。
仕様Bak4ダハプリズム付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス寸法(mm)146×149×60質量(g)890倍率(倍)10コーティングフルマルチコ-ト最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)50視界範囲(mm)105000(1000m先)明るさ25防水性完全防水ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)18実視界(°)6
双眼鏡 S3 10倍42 ED2 SIGHTRON双眼鏡 S3 10倍42 ED2SIGHTRON
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
特殊低分散(ED)ガラスレンズを光学系に採用し、色収差のないクリアできわめてシャ-プな高解像を実現。あらゆる場面で活躍する高性能双眼鏡です。 完全防水仕様で、本体内部には乾燥窒素を充填する事で、内部のレンズの曇りを防ぎます。
仕様Bak4ダハプリズム付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス寸法(mm)133×134×53質量(g)730倍率(倍)10コーティングフルマルチコ-ト最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)42視界範囲(mm)108000(1000m先)明るさ17.6防水性完全防水ひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)16実視界(°)6.2
双眼鏡 S3 8倍42 ED2 SIGHTRON双眼鏡 S3 8倍42 ED2SIGHTRON
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
特殊低分散(ED)ガラスレンズを光学系に採用し、色収差のないクリアできわめてシャ-プな高解像を実現。あらゆる場面で活躍する高性能双眼鏡です。 完全防水仕様で、本体内部には乾燥窒素を充填する事で、内部のレンズの曇りを防ぎます。
仕様Bak4ダハプリズム付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス寸法(mm)133×134×53質量(g)740倍率(倍)8コーティングフルマルチコ-ト最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)42視界範囲(mm)131000(1000m先)明るさ27.5防水性完全防水ひとみ径(Φmm)5.25アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
双眼鏡 S5 10倍42 ED SIGHTRON双眼鏡 S5 10倍42 EDSIGHTRON
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
本製品は、サイトロンジャパンが長年の双眼鏡開発で培った技術を結集し、とにかくよく見える双眼鏡を合言葉に、一切の妥協を排し高い光学性能を追求したハイエンド双眼鏡です。日本の工場で熟練工が一台一台心を込めて生産しています。覗いた瞬間に今までとは違った、極上の見え味をご体験いただけます。
仕様アッペ・ケーニッヒ型付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス寸法(mm)145×181×55質量(g)969倍率(倍)10コーティングフルマルチコ-ト最短合焦距離1.8m対物レンズ有効径(mm)42視界範囲(mm)115300(1000m先)明るさ17.6防水性完全防水ひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)17.6実視界(°)6.6
双眼鏡 S5 8倍42 ED SIGHTRON双眼鏡 S5 8倍42 EDSIGHTRON
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
本製品は、サイトロンジャパンが長年の双眼鏡開発で培った技術を結集し、とにかくよく見える双眼鏡を合言葉に、一切の妥協を排し高い光学性能を追求したハイエンド双眼鏡です。 日本の工場で熟練工が一台一台心を込めて生産しています。覗いた瞬間に今までとは違った、極上の見え味をご体験いただけます。
仕様アッペ・ケーニッヒ型付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス寸法(mm)145×181×55質量(g)968倍率(倍)8コーティングフルマルチコ-ト最短合焦距離1.8m対物レンズ有効径(mm)42視界範囲(mm)133900(1000m先)明るさ27.6防水性完全防水ひとみ径(Φmm)5.25アイレリーフ(mm)17.2実視界(°)8
双眼鏡 コメットスキャン SIGHTRON双眼鏡 コメットスキャンSIGHTRON
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
集光力にすぐれた大口径対物レンズを採用し、星雲や星団、彗星観測などの天体観測に最適な双眼鏡です。朝夕の薄暗い環境での野生動物の観察や警備などの業務用途にもお使いいただけます。
付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロスタイププリズム:ポロタイプ(BaK4)フォーカスセンタ-フォ-カスアイレリーフ(mm)16.5
S3 1032ED2 SIGHTRONS3 1032ED2SIGHTRON
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
特殊低分散(ED)ガラスレンズを光学系に採用し、色収差のないクリアできわめてシャ-プな高解像を実現。あらゆる場面で活躍する高性能双眼鏡です。 完全防水仕様で、本体内部には乾燥窒素を充填する事で、内部のレンズの曇りを防ぎます。
付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス材質ボディ:アルミダイキャスト、ラバ-、レンズ:光学ガラス(フルマルチコート)寸法(mm)119×48×133質量(g)518倍率(倍)10視界105(1000m先)最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)32明るさ10.24防水性完全防水ひとみ径(Φmm)3.2アイレリーフ(mm)15実視界(°)6
S3 832ED2 SIGHTRONS3 832ED2SIGHTRON
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
特殊低分散(ED)ガラスレンズを光学系に採用し、色収差のないクリアできわめてシャ-プな高解像を実現。あらゆる場面で活躍する高性能双眼鏡です。 完全防水仕様で、本体内部には乾燥窒素を充填する事で、内部のレンズの曇りを防ぎます。
付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス材質ボディ:アルミダイキャスト、ラバ-、レンズ:光学ガラス(フルマルチコート)寸法(mm)124×48×133質量(g)546倍率(倍)8視界131(1000m先)最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)32明るさ16防水性完全防水ひとみ径(Φmm)4アイレリーフ(mm)17実視界(°)7.5
STELLA SCAN 2×40Mono(2倍) SIGHTRONSTELLA SCAN 2×40Mono(2倍)SIGHTRON
6,598税込7,258
1個
当日出荷
倍率(倍)2付属品ソフトケース、ストラップトラスコ品番115-3512材質レンズ:光学ガラス(フーリーマルチコーティング)、ボディー:アルミダイキャスト、PVC樹脂幅(mm)53高さ(mm)50質量(g)110奥行(mm)37レンズサイズ(mm)40最短合焦距離2m実視界(°)24
双眼鏡 STELLA SCAN 2×40(2倍) SIGHTRON双眼鏡 STELLA SCAN 2×40(2倍)SIGHTRON
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
倍率(倍)2付属品ソフトケース、ストラップトラスコ品番115-3511材質レンズ:光学ガラス(フーリーマルチコーティング)、ボディ:アルミダイキャスト、PVC樹脂幅(mm)121高さ(mm)41質量(g)230奥行(mm)50レンズサイズ(mm)40最短合焦距離2m実視界(°)24
単眼鏡 SAFARI (コンパクトタイプ・10倍) SIGHTRON単眼鏡 SAFARI (コンパクトタイプ・10倍)SIGHTRON
7,198税込7,918
1個
当日出荷
手の中にスッポリ収まる超コンパクトボディながら倍率10倍を実現しています。片手で覗きながらのピント合わせが可能です。
倍率(倍)10レンズサイズ(mm)20付属品ストラップ、ソフトケーストラスコ品番483-6731材質ボディー:ABS樹脂、アルミ、ラバー、レンズ:光学ガラス(フーリーコーティング)幅(mm)35質量(g)70奥行(mm)75全高(mm)28視界5.5°最短合焦距離約300cm1000m先の視野(m)128明るさ4ひとみ径(Φmm)2