7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様継足なし 測定範囲(mm)12 ベース長(mm)75
1台ほか
79,980 税込87,978
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
測定範囲(mm)12
1台ほか
86,980 税込95,678
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。 継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。
仕様継足5本 測定子(mm)Φ3.2鋼球 ベース穴径(Φmm)5.2
1台ほか
79,980 税込87,978
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ。Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要。ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様継足なし 質量(g)262 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)1/1000 測定子(mm)針状 ベース長(mm)75 ベース穴径(Φmm)2.5 指示誤差(μm)±5
1セット
139,800 税込153,780
9日以内出荷

紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。 軽量で持ち続けても疲れにくい超軽量コンパクトタイプ
質量(g)176 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)1/100 測定力(N)1.2以下 差込深さ(mm)30 指示誤差(μm)±20
1台ほか
86,980 税込95,678
47日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ。Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要。ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定 質量(g)380 タイプ標準タイプ 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)1/1000 測定力(N)1.2以下 最小表示(mm)0.001 測定子(mm)Φ10平 測定子形状(mm)Φ10平 差込深さ(mm)30 アンビル(mm)Φ10平 指示誤差(μm)±3
1セット
139,800 税込153,780
9日以内出荷

穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ。Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要。ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。
仕様継足5本 質量(g)239 測定範囲(mm)12(継足5本の場合220mm) 最小表示量(mm)1/100 測定子(mm)Φ3.2鋼球 ベース長(mm)75 ベース穴径(Φmm)5.2 指示誤差(μm)±20
1セット
99,980 税込109,978
9日以内出荷