40ページ目: 測定・測量用品

測定用品のカテゴリには、長さや速度、濃度、明るさ、電気などを測定するための、各種測定用品を取り揃えています。産業用から家庭用まで、あらゆるジャンルに対応。簡易測定から高精度測定まで、さまざまな測定を行うことが可能です。直尺や曲尺のほか、各種コンベックス、ゲージ、ノギスなど種類は豊富。角度計から水平器、各種はかりも充実した品数です。各種定盤やスタンド、記録紙など、あらゆる測定ニーズに対応。拡大鏡や顕微鏡も取り添えています。
46,796件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ三角スケール B-15 建築士用 シンワ測定アルミ三角スケール B-15 建築士用シンワ測定(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途図面の作成、読み取りに使用。材質アルミ目盛15cm製品質量(g)25本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.12縮尺度1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
デジタルミニデプス SK(新潟精機)デジタルミニデプスSK(新潟精機)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子です(先端から10mm)。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に測定範囲(mm)0-25最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)60トラスコ品番161-4958全長(mm)104材質/仕上本体:ステンレス質量(g)100タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)デプスバー(有・無)
ブルーレベル Basic シンワ測定ブルーレベル Basicシンワ測定(1件のレビュー)
989税込1,088
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
小型で軽量のベーシックモデル。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル
DP-400用 ロールペーパー(5巻入) コニカミノルタDP-400用 ロールペーパー(5巻入)コニカミノルタ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(5個)
当日出荷
測定ヘッドCR-400/410とデータプロセッサDP-400のセットです。ヘッド単体でも測定可能で、携帯性が必要な用途にも使用できます。 任意の評価式や色彩計算式を自由に設定できます。 液体や粉末、ペースト状のものなど、さまざまな測定物に対応できるオプションを揃えています。 CR-400は測定径8mmΦで、プラスチック製品や自動車の塗装、食品などの色管理に適しています。 CR-410は測定径50mmΦで、布製品や建材などの色管理に適しています。
デジタル顕微鏡 サンワサプライデジタル顕微鏡サンワサプライ(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚質量(g)680形式ビデオ:H.264電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)接続方式HDMI/USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227センサー350万画素CMOSディスプレイ3.5インチTFT液晶解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA電池寿命最大 120分(LED点灯時)フォーマット形式保存:JPEG充電時間(時間)約3アズワン品番64-0901-92関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
プリンタ用インクリボン(2個入) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)プリンタ用インクリボン(2個入)METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
6,698税込7,368
1組(2個)
当日出荷
仕様インクリボン・カセット
タコメーター A&DタコメーターA&D
14,980税込16,478
1台
当日出荷
デジタル回転計。 デジタル表示で操作簡単、接触、非接触でも測定可能です。 データーホールド機能、オートーパワーオフ機能 (約20分、接触測定ユニット装着時のみ)付き。 ローバッテリ表示。工作機械の回転軸の回転数確認に。 モーター、発電機の回転数確認に。
測定範囲10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min)測定方式接触/非接触切替可能分解能0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min)表示範囲5桁デジタル表示
ヒューズ10A/1000V 共立電気計器ヒューズ10A/1000V共立電気計器(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
定格10A/1000V定格電圧(V)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール式KYボード マイゾックスビニール式KYボードマイゾックス
1,298税込1,428
1個
当日出荷
マグネット式になり従来より強い。 防雨型で雨が入りにくい。 サイズはA3ヨコ、A4タテ、A4ヨコの3種類。 中の紙を取り替えれば他品種に対応可能。
用途現場の作業前ミーティングに材質ビニール
鉄屑スイーパ SK(新潟精機)鉄屑スイーパSK(新潟精機)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
現場で飛散した鉄小物の回収に便利です。
吸着力(N)80トラスコ品番818-3554材質アルミ、磁石幅(mm)320全長(mm)725~1040質量(kg)1質量(g)1200奥行(mm)55
スター 設置針付 Pケース Φ100 右下精器製造スター 設置針付 Pケース Φ100右下精器製造
3,298税込3,628
1個
当日出荷
設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。
ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)290種類設置針付圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
テスト・リード・セット フルーク(FLUKE)テスト・リード・セットフルーク(FLUKE)
9,198税込10,118
1組
当日出荷
さまざまな接続に対応する、テスト・リードとプローブの便利なセットです。1組(赤、黒)の快適グリップ・プローブと、PVC絶縁直角シュラウド・バナナ・プラグ(4mm)が含まれています。
仕様快適グリップ・プローブ 1 組 (赤、黒)、1.22 m の PVC 絶縁テスト・リードと直角シュラウド・バナナ・プラグ、汎用測定での使用を推奨トラスコ品番765-7633質量(g)91機能CAT II 1000 V、10 A 規格CAT IV 600 V、CAT III 1000 V (保護キャップ付きの場合)CSA 認定
デジタルマイクロスコープ nano.capture SIGHTRONデジタルマイクロスコープ nano.captureSIGHTRON(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時)トラスコ品番818-5331サイズΦ30mm×86mm質量(g)約90g(本体)範囲撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時)接続USB2.0照明LED 4灯最大解像度1600×1200ピクセル(UXGA)撮像素子CMOS動画最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ HIOKI(日置電機)ACアダプタHIOKI(日置電機)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
AC100V~AC240V対応
トラスコ品番753-8561RoHS指令(10物質対応)対応
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
DIA 一般品すきまゲージリーフ 永井ゲージ製作所DIA 一般品すきまゲージリーフ永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。
用途すき間の測定
スケイタ バラ シム&ゲージスケイタ バラシム&ゲージ
449税込494
1枚
当日出荷から4日以内出荷
各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
幅(mm)20長さ(mm)120
五寸法師 ステン シンワ測定五寸法師 ステンシンワ測定(6件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺幅(mm)10厚さ(mm)1.2目盛表裏同目表目盛 長枝(外)5寸表目盛 短枝(外)2.5寸裏目盛 短枝(外)2.5寸裏目盛 長枝(外)5寸材質ステンレス形状同厚測定範囲5寸質量(g)20直角精度100mmにつき0.1mm以下短枝(mm)80長枝(mm)160長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
紫外線検知材UVラベル 日油技研工業紫外線検知材UVラベル日油技研工業(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1ケース(100枚)
当日出荷
紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。 裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。
用途UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定 UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理 太陽光の紫外線量確認変色不可逆性シール寸法(mm)Φ18
温湿度記録計用 補用品セット(記録紙30枚、ペン赤・青各1本) KOKUSAI(国際チャート)温湿度記録計用 補用品セット(記録紙30枚、ペン赤・青各1本)KOKUSAI(国際チャート)(3件のレビュー)
3,490税込3,839
1セット
当日出荷から翌々日出荷
KC10形温湿きろく君 の補助用品セットです。
適合KC10形温湿度記録計セット内容記録紙30枚、赤ペン・青ペン各1本形状壁掛形自記式記録紙質量(kg)0.125精度±2℃(記録紙最小目盛1℃)温度測定範囲(℃)-10~+40相対湿度0~100%RH記録紙円形湿度精度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)(相対湿度30~90%RHにおいて)外径(mm)165
赤外線放射温度計 佐藤計量器製作所赤外線放射温度計佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
すばやく表面温度を測定出来ます。 測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。 温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。
用途冷凍食品の測定に最適な-40℃から工業用に広く利用可能な450℃までの広い温度レンジをカバー。材質(本体)ABS樹脂電源9V乾電池6F22(006P)波長(nm)650距離係数D:S=10:1出力(mW)1以下温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
ヒューム管レベルEX ヤマヨヒューム管レベルEXヤマヨ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
軸心一発出し!!気泡は暗くても安心!蓄光シート付外径90mm以上使用できる塩ビ管共用小口径管工事専用レベルです。気泡管で管の中心線(垂直=軸心)を正確に素早く決定。ヒューム管レベル1本で、管布施工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします。
用途管工事専用質量(g)400適合管IS A5303B型ヒューム管/呼び径Φ200mm以上JSWAS K-1硬質塩ビ管/呼び径Φ100mm以上
マグネチックスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)マグネチックスタンドMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
強力な吸着力で工作機械・治具等に吸着しますので、ダイヤルゲージ、テストインジケータ等を取付けての検査や、現場での応用範囲の広いスタンドです。 縦・横の取付け穴とブッシュによりΦ6、Φ8のダイヤルゲージ、テストインジケータ等が取付けられます。
吸着力(N)約600トラスコ品番273-6357取付穴径(Φmm)Φ6、Φ8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55主柱サイズ(mm)Φ12×177支柱サイズ(mm)Φ10×165ミツトヨ品番7010-10
オートマチック センターポンチ Strong Toolオートマチック センターポンチStrong Tool(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
頭部を押すだけで正確、精密なポンチ作業ができます。 頭部ネジを回すことでポンチ打ちの強弱の調整ができます。 ハンマー打ち不要 刃先は砥石で研磨できます。 携帯に便利なクリップ付
用途ドリルの穴あけ作業に木ネジ作業に全長(mm)140使用方法ポンチ先端を作業位置に合わせ、カチンと音がするまで押してください質量(g)16材質(刃)SK材 炭素工具鋼
DP-1VR用記録紙 Mitutoyo(ミツトヨ)DP-1VR用記録紙Mitutoyo(ミツトヨ)
10,980税込12,078
1箱(10巻)
当日出荷
適合DP-1VRミニプロセッサ用幅(mm)58長さ(m)48ミツトヨ品番09EAA082
長尺ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ)長尺ABSデジマチックキャリパMitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
87,980税込96,778
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ500量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01サムローラなし
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠 テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠テクロック(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から32日以内出荷
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
スモークチューブセット ガステックスモークチューブセットガステック
14,980税込16,478
1式
翌日出荷
刺激性・腐食性の無い白煙で気体の流れを容易に確認できるセットです。有害ガスおよび粒子の拡散・停滞のチェック、作業環境測定のサンプリング地点の決定などに便利です。
セット内容本体 発煙カートリッジ(キャップ付) ゴム球 充電用USBアダプタ
ヒューズセット HIOKI(日置電機)ヒューズセットHIOKI(日置電機)
1,798税込1,978
1セット(2本)
当日出荷
2本セット 630mA/1000V
仕様使用製品:DT4281、DT4282、DT4255(枝番含む)
pH電極 5600-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5600-5F(5m)東亜DKK
29,980税込32,978
1個
当日出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
GL860 グラフテック(GRAPHTEC)GL860グラフテック(GRAPHTEC)
149,800税込164,780
1台ほか
当日出荷
GL840シリーズ後継機(※端子はオプション品になります。)
着磁確認 磁気ビュアシート ハイグレードタイプ マグテック着磁確認 磁気ビュアシート ハイグレードタイプマグテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
・磁石の上に重ねるだけで着磁パターンの目視が可能な業務用マグネットビュアシートです。・繰り返し使えます。
用途・着磁確認用厚さ(mm)0.19
アルコール検知器マウスピースST-MP専用ケース サンコーテクノアルコール検知器マウスピースST-MP専用ケースサンコーテクノ
2,398税込2,638
1パック(10個)
当日出荷
アルコール検知器ST-2000、ST-3000用マウスピースST-MP専用マウスピースケースです。
付属品トラスコ品番529-5305品名マウスピースケース
彩ライン ピンク 極太130 たくみ彩ライン ピンク 極太130たくみ
349税込384
1個
当日出荷
クルクル回る軸付きリールでスムーズに糸張りができます。使いやすいナイロン水糸です。透明リールで糸の残量が確認できます。現場でよく見える蛍光染色です。太さ約1.2mmで視認性抜群です。
用途測量用水糸。仕様回転軸付きリール巻材質糸:ナイロン、リール:ABS蛍光ピンク長さ(m)130糸の太さ極太糸の太さ(mm)約1.2
デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネデジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプクローネ
47,980税込52,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと)電源電池駆動(006P電池9V×1個)精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)接続ねじG1/4"(オス)表示フル4桁LCD表示アナログ出力なしその他の機能パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスシクネスゲージ BohleガラスシクネスゲージBohle
1,998税込2,198
1個
当日出荷
光の屈折によってガラスの厚みを計測する事が出ます。2重ガラスの隙間を計測できます(最大24mm)。
用途ガラスや板の厚み計測用に。トラスコ品番258-0615材質プラスチック長さ(mm)160×65×5厚さ(mm)5枚数1枚
ストップウォッチ「スピールW」 ドリテックストップウォッチ「スピールW」ドリテック
1,998税込2,198
1台
当日出荷
IPX7相当の防水仕様 見やすい大画面表示 ラップ/スプリット計測機能 100メモリー機能 タイマー機能付(カウントダウン) 便利な時計機能付(時刻・日付・アラーム) 操作音ON/OFF切り替え機能 便利なネックストラップ付
材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロンブラック使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032保証期間1年最大カウント数9999回最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30防水仕様JIS CO920 IPX7アズワン品番64-9097-82メモリー数最大記録:100メモリー電池寿命(年)約1
樹木用ビニールテープ ハイビスカス(ランドアート)樹木用ビニールテープハイビスカス(ランドアート)
4,698税込5,168
1組(20巻)ほか
当日出荷から14日以内出荷
6色のカラーとテープ幅も2種類とバリエーション豊富。視認性も良い。
用途樹木調査や測量・工事現場などの目印に。材質ポリ塩化ビニールフィルムテープ長さ(m)50
ハンマーシート ハイビスカス(ランドアート)ハンマーシートハイビスカス(ランドアート)
1,098税込1,208
1組(10枚)ほか
当日出荷
コンクリートテストハンマーでの測定時に測定場所と測定値が一致して間違えない。記入した用紙もそのままファイリングできます。耐水性のある用紙を使用。
用途コンクリートテストハンマーを使用した圧縮強度試験での測定値記入。穴間隔(mm)35材質ユポ紙サイズA4
ソフトマグネットポケット A4 ホワイト SONIC(ソニック)[文具]ソフトマグネットポケット A4 ホワイトSONIC(ソニック)[文具]
1,198税込1,318
1個
当日出荷
金属面に強力磁石でピタッ!と貼れます。 中身が見えて取り出しやすい透明ポケット。
材質マグネットシート、PVCホワイト耐荷重(kg)約1機能タイトルスペース付き。ペンホルダー付き。吊り下げ穴付き。サイズ(mm)240×300×30収納枚数(枚)A4コピー用紙:約200