測定用品のカテゴリには、長さや速度、濃度、明るさ、電気などを測定するための、各種測定用品を取り揃えています。産業用から家庭用まで、あらゆるジャンルに対応。簡易測定から高精度測定まで、さまざまな測定を行うことが可能です。直尺や曲尺のほか、各種コンベックス、ゲージ、ノギスなど種類は豊富。角度計から水平器、各種はかりも充実した品数です。各種定盤やスタンド、記録紙など、あらゆる測定ニーズに対応。拡大鏡や顕微鏡も取り添えています。
カテゴリ: 測定・測量用品エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様 トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品 サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター 質量(kg) 約1.1 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D) 電源 専用リチウムイオン電池ユニット 構造 防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲 80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa) 通信方法 USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75 L/min 以上(オープン流量) 防爆構造 国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 防爆認証 Ex ia IIC T4 Ga トレーサビリティ体系図 トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様【Bluetooth対応】 トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品 サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター 質量(kg) 約1.1 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D) 電源 専用リチウムイオン電池ユニット 構造 防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲 80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa) 吸引流量 0.75 L/min 以上(オープン流量) 防爆構造 国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 防爆認証 Ex ia IIC T4 Ga トレーサビリティ体系図 トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様【Bluetooth対応】トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品 サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本) 質量(kg) 約1.1 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D) 電源 専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本> 構造 防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲 80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa) 吸引流量 0.75 L/min 以上(オープン流量) 防爆構造 国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 防爆認証 Ex ia IIC T4 Ga トレーサビリティ体系図 トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様 トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品 サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本) 質量(kg) 約1.1 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D) 電源 専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本> 構造 防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲 80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa) 通信方法 USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75 L/min 以上(オープン流量) 防爆構造 国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 防爆認証 Ex ia IIC T4 Ga トレーサビリティ体系図 トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷 から 101日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型VOCガス検知器GX-9000(Bluetooth対応) トレーサビリティ証明書付 理研計器 71日以内出荷
光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
仕様 イオン化エネルギー:10.6eV、製品コード:C0P20000D000トレーサビリティ証明書付 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能 0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 表示範囲 0~4000ppm 検知原理 光イオン化検出器(PID) 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用)/Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 (第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス VOC 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型VOCガス検知器GX-9000 トレーサビリティ証明書付 理研計器 71日以内出荷
光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様 イオン化エネルギー:10.6eV、製品コード:C0P20000D000トレーサビリティ証明書付 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能 0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 表示範囲 0~4000ppm 検知原理 光イオン化検出器(PID) 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 (第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス VOC 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型ガス検知器GX-9000シリーズ TYPE LEL トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 分解能 1%LEL 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 表示範囲 0-100%LEL 検知原理 ニューセラミック式 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 1st10%LEL/2nd50%LEL 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ) トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ)Bluetooth対応 トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付 理研計器 23日以内出荷
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)頑丈設計(7m落下試験をクリア)本質安全防爆構造防塵防水構造外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
質量(g) 約120 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変無きこと) 外形寸法(mm) 約73(W)×65(H)×26(D) 電源 リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間) 表示 動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 連続使用時間 約25時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時) 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 防爆構造 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 警報方式 【ガス】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 言語表示 日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 警報機能 【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 警報の表示 【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式 拡散式 音量(dB) ブザー:約95(30cm) データ記録件数 データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分・設定変更可) Bluetooth Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと) トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型ガス検知器GX-9000シリーズ TYPE O2 トレーサビリティ証明書付 理研計器 26日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様 製品コード:C4000000D000トレーサビリティ証明書付 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 分解能 0.1vol% 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 表示範囲 0-40.0vol% 検知原理 定電位電解式 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 L18.0vol%/H25.0vol% 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス 酸素 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
ガス検知器用ポータブルエアーポンプ WatchGas 3日以内出荷
WatchGas GFP-10 ガス検知器用ポータブルエアーポンプは、ボタン一つで操作可能な使いやすいポンプです。チューブでガス検知器と接続してご利用いただけます。充電式のリチウムイオン電池を搭載しており、USB Type-Cポートを利用して充電できます。
質量(g) 208 温度範囲(℃) -20~50(動作)、0~45(充電)、-20~25(保管) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61×136×41 バッテリー 充電式リチウムイオンバッテリー 流量(L/min) 0.4 防塵防水性能 IP67 充電電圧(V) DC5(USB Type-C)※ケーブルは付属しておりません 充電時間(時間) 約7.5以内(新品時) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 IECEx、ATEX アラーム LEDおよびブザー音(90dB @10cm以上) 稼働時間(時間) フル充電で20以上(新品時、動作温度や保管条件により異なります) 使用湿度範囲(%RH) 5~95(結露なきこと)
シングルガス検知器 ケニス 31日以内出荷
メンテナンスフリーの単一ガス検知器です。校正やセンサー交換、電池の交換、又は、電池の充電を必要とせずに、最大2年間使用できます。
付属品 校正キャップ テストリポート 寸法(mm) 90×60×33 測定範囲 0~20/50/100ppm選択 質量(g) 125 電源 3.6Vリチウム電池/約2年(使い切り) センサー 電池化学式 分解能 0.1ppm 使用環境 温度:-20~55℃ 湿度:0~95%RH(結露無きこと) 寿命 センサ:約2年(使い切り) 検知方式 拡散式 RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス ホスフィン アラーム 電子音(10cm距離で90dB) 赤色LED点滅アラーム バイブレーション
携帯型マルチガス検知器GX-Force 証明書付 理研計器 14日以内出荷
軽量設計(約280g)
握りやすいグリップデザイン
センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
連続使用時間大幅UP(約30時間)
頑丈設計(3m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
低温&高温環境にも対応
LEDライト搭載
可燃性ガス読替機能付き(27種)
酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。
測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
質量(g) 約280 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変なきこと) 電源 リチウムイオン電池 動作方式 【ガス警報復帰動作】自己保持 表示 LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン) 保護等級 IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約64×173×47(突起部は除く) 吸引流量 0.35L/min以上 表示項目 時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示 防爆構造 本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga) 警報方式 【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【故障警報・自己診断】システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常 音圧レベル(dB) 約90(30cm平均的な値) 復帰方式 【故障警報】自己保持 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 JIST8201/JIST8205/JIST8206 通信規格 【データロガ用】USB2.0(コネクター:Type-C) サンプリング方式 吸引式 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと) 校正証明書 検査成績書・トレーサビリティ付
塩化水素ガス検知器 WatchGas 予約販売
WatchGas UNI塩化水素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様 警報設定値(初期値):2.0ppm、 5.0ppm●電池使用期間:約3年 付属品 取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) サイズ 88mm(W)x62mm(H)x33mm(D) 材質(本体) ポリカーボネート、ラバー 質量(g) 125 電源(V) リチウム電池 3.6 使用温度(℃) -20~+50 測定方法 拡散式 分解能 0.1ppm 保護等級 IP68 測定対象 塩化水素(HCl) 測定原理 電気化学式 対象ガス 塩化水素ガス 測定範囲(ppm) 0~15 使用期間(年) センサー:約1 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 5~95(結露なきこと) アラーム 電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 校正証明書 付き
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様 理研計器 31日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品 サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本) 質量(kg) 1.1 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様【Bluetooth対応】 理研計器 31日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品 サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター 質量(kg) 1.1 電源 専用リチウムイオン電池ユニット 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様【Bluetooth対応】 理研計器 31日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品 サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本) 質量(kg) 1.1 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様 理研計器 31日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品 サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター 質量(kg) 1.1 電源 専用リチウムイオン電池ユニット 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE
【USB型赤外線専用ポート】IrCOMMアダプタIR001 理研計器 4日以内出荷
本商品は、USB形式による赤外線送受信用ポートとなります。該当する個人装着型・携帯型ガス検知器のデータロガ機能を使用する際に、PCのUSBポートに挿入してご使用頂けます。専用データロガマネジメントプログラム(CD-ROM)は別売品となります。
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ)Bluetooth対応 理研計器 31日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
仕様 ●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット) 付属品 ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約158×85×132(突起部は除く) 通信方式 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 16言語 使用圧力範囲(kPa) 80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応) 対応 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH) 0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
携帯型ガス検知器GX-9000シリーズ TYPE LEL 理研計器 31日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様 ●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット) 付属品 ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能 1%LEL 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約158×85×132(突起部は除く) 通信方式 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 表示範囲 0-100%LEL 検知原理 ニューセラミック式 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 1st10%LEL/2nd50%LEL 言語表示 16言語 使用圧力範囲(kPa) 80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応) 対応 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH) 0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
携帯型VOCガス検知器GX-9000 理研計器 61日以内出荷
光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様 ●イオン化エネルギー:10.6eV●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 付属品 ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能 0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約158×85×132(突起部は除く) 通信方式 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 表示範囲 0~4000ppm 検知原理 光イオン化検出器(PID) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 (第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm 言語表示 16言語 使用圧力範囲(kPa) 80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス VOC メーカー商品コード C0P20000D000 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH) 0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
携帯型VOCガス検知器GX-9000(Bluetooth対応) 理研計器 61日以内出荷
光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
仕様 ●イオン化エネルギー:10.6eV●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 付属品 ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能 0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約158×85×132(突起部は除く) 通信方式 USB2.0Type-C(データロガ・設定用)/Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 表示範囲 0~4000ppm 検知原理 光イオン化検出器(PID) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 (第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm 言語表示 16言語 使用圧力範囲(kPa) 80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス VOC メーカー商品コード C0P20000D100 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH) 0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
携帯型ガス検知器GX-9000シリーズ TYPE O2 理研計器 16日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様 ●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット) 付属品 ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能 0.1vol% 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約158×85×132(突起部は除く) 通信方式 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 表示範囲 0-40.0vol% 検知原理 定電位電解式 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 L18.0vol%/H25.0vol% 言語表示 16言語 使用圧力範囲(kPa) 80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス 酸素 メーカー商品コード C4000000D000 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH) 0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ) 理研計器 31日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様 ●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット) 付属品 ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約158×85×132(突起部は除く) 通信方式 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 16言語 使用圧力範囲(kPa) 80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応) 対応 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH) 0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ 理研計器 31日以内出荷 から 91日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様 ●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット) 付属品 ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約158×85×132(突起部は除く) 通信方式 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 16言語 使用圧力範囲(kPa) 80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応) 対応 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH) 0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
アルミトランクケース (外寸:W351×D173×H194) 理研計器 4日以内出荷
社名ロゴ入りガス検知器、浮き子式ガス採集器8mなど専用格納用キャリングケースとしてご使用いただけます。本体(型式GX-3R)/ポンプユニット(型式RP-3R)の格納が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 351×173×194 RoHS指令(10物質対応) 対応
個人装着型マルチガス検知器GX-3RProシリーズ 理研計器 8日以内出荷 から 61日以内出荷
センサ保証3年(年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)可燃性ガス26種の読み替え機能付き(可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)頑丈設計(7m落下試験をクリア)本質安全防爆構造防塵防水構造外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(乾電池仕様の場合のみ)
仕様 データロガ機能最大記録件数:3600件(インターバル:5分・設定変更可) 質量(g) 約140 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変無きこと) 電源 乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本) 表示 LCDデジタル(フルドット)、バックライト付【各種表示】動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約73×65×34 防爆構造 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 言語表示 日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良【ガス警報】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 サンプリング方式 拡散式 Bluetooth Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 音圧感度(dB) (ブザー)約95(30cm) 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと)
個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 理研計器 21日以内出荷
センサ保証3年(年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)可燃性ガス26種の読み替え機能付き(可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)頑丈設計(7m落下試験をクリア)本質安全防爆構造防塵防水構造外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(乾電池仕様の場合のみ)
仕様 データロガ機能最大記録件数:3600件(インターバル:5分・設定変更可) 質量(g) 約140 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変無きこと) 表示 LCDデジタル(フルドット)、バックライト付【各種表示】動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約73×65×34 表示範囲 (ppm)0-2000 防爆構造 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 言語表示 日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス 一酸化炭素 警報種類 【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良【ガス警報】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 サンプリング方式 拡散式 Bluetooth Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 音圧感度(dB) (ブザー)約95(30cm) 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと)
個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付 理研計器 11日以内出荷 から 71日以内出荷
センサ保証3年(年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RK Link』:Google Play / App Storeから無料ダウンロード)可燃性ガス26種の読み替え機能付き(可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)頑丈設計(7m落下試験をクリア)本質安全防爆構造防塵防水構造外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(乾電池仕様の場合のみ)
セット内容 トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図) 質量(g) 約140 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変無きこと) 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約73×65×34 防爆構造 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 言語表示 日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプリング方式 拡散式 Bluetooth Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと)
マンホール・ピット作業用有害ガス検知器 GX-2100【Bluetooth対応】 理研計器 41日以内出荷
新検知方式採用で作業効率&安全性アップ!高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります。)信頼の安全設計!<ガス検知部>1非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2のみ使用可能)2バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます3耐衝撃性(10m落下試験をクリア)4さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)Bluetooth通信:無料専用アプリ『RK Link』を介して現場の状況を遠隔地とリアルタイムで共有できます。『RK Link』は、Google Play/App Storeから無料ダウンロードすることができます。1警報情報のEメール送信2ガス濃度・電池残量を通信端末に表示可能3所有者情報(会社名・個人名など)の登録が可能です。
質量(kg) 約4 使用温度範囲(℃) -20~50(急変無きこと) 電源 AC100V または単2 形アルカリ乾電池×2 本 ケーブル長(m) 10(オプション:延長ケーブルで最長30m まで延長可) 表示 【本体】LCDデジタル(フルドット)/【検知部】LCDデジタル(7セグメント+14 セグメント+アイコン)【ガス警報時】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【各種】ガス濃度表示/時計表示/電池残量表示/動作状態表示/温度表示 連続使用時間(時間) 約20 (新品乾電池使用、25℃、無警報、バックライト常時ON、手動ランプOFF 時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【本体】275×340×180(突起部を除く)【検知部】63×97.8×42.5(突起部を除く、プロテクトカバーを除く) 機能 スナップショット、データロガ 警報方式 (ガス警報動作・故障警報動作)自己保持 言語表示 日本語 警報機能 システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良 RoHS指令(10物質対応) 対応 リール機能 自動巻き取り式 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと) 校正証明書 検査成績書・トレーサビリティ付
個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 理研計器 8日以内出荷 から 61日以内出荷
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RK Link』:Google Play / App Storeから無料ダウンロード)可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)頑丈設計(7m落下試験をクリア)本質安全防爆構造防塵防水構造外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
仕様 (故障警報)システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良、(パニック警報)予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、(マンダウン警報)予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変無きこと) 表示 (故障警報)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 連続使用時間 【ロングバッテリーモードON時】約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 音圧 (ブザー)約95dB(30cm) 防爆構造 本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga) 警報方式 (ガス警報)表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 言語表示 日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプリング方式 拡散式 データ記録件数 (ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可) Bluetooth Bluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy) 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと)
塩素ガス検知器 WatchGas 3日以内出荷
WatchGas UNI塩素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様 (干渉ガス)二酸化塩素、オゾン、二酸化窒素など 付属品 取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体) ポリカーボネート、ラバー 質量(g) 125 電源(V) リチウム電池 3.6 規格 (防爆)UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃ 使用温度(℃) -20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×62×33 測定方法 拡散式 保護等級 IP68 測定対象 塩素(Cl2) 測定原理 電気化学式 対象ガス 塩素ガス 測定範囲(ppm) 0-50 警報設定値 (初期値)0.5ppm 使用期間(年) (センサー)約1 RoHS指令(10物質対応) 対応 電池使用可能期間 約3年 使用湿度(%RH) 5~95(結露なきこと) アラーム 電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 分解能(ppm) 0.1 校正証明書 付き
二酸化硫黄ガス検知器 WatchGas 予約販売
WatchGas UNI二酸化硫黄ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様 (干渉ガス)二酸化窒素など 付属品 取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体) ポリカーボネート、ラバー 質量(g) 125 電源(V) リチウム電池 3.6 規格 (防爆)UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃ 使用温度(℃) -20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×62×33 測定方法 拡散式 保護等級 IP68 測定対象 二酸化硫黄(SO2) 測定原理 電気化学式 対象ガス 二酸化硫黄ガス 測定範囲(ppm) 0-20 警報設定値 (初期値)5ppm 使用期間(年) (センサー)約2 RoHS指令(10物質対応) 対応 電池使用可能期間 約3年 使用湿度(%RH) 5~95(結露なきこと) アラーム 電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 分解能(ppm) 0.1 校正証明書 付き
携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 4日以内出荷 から 31日以内出荷
軽量設計(約280g)
握りやすいグリップデザイン
センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
連続使用時間大幅UP(約30時間)
頑丈設計(3m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
低温&高温環境にも対応
LEDライト搭載
可燃性ガス読替機能付き(27種)
酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。
測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
仕様 (ガス警報復帰動作/故障警報復帰動作)自己保持 質量(g) 約280 使用温度範囲(℃) -40~60(急変なきこと) 電源 リチウムイオン電池 表示 LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン) 探知・警報方式 (故障警報動作)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 連続使用時間 約30時間(満充電後、25℃、無警報、無照明時) 保護等級 IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約64×173×47(突起部は除く) 通信方式 データロガ用:USB2.0(コネクター:Type-C) 吸引流量 0.35L/min 以上 防爆構造 本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga) 表示内容 時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示 音圧レベル(dB) 約90(30cm平均的な値) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 JIS T8201/JIS T8205/JIS T8206 警報種類 (ガス警報動作)ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 サンプリング方式 吸引式 自己診断機能 システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常 使用湿度範囲(%RH) 0-95(結露無きこと)
酸化エチレンガス検知器 WatchGas 3日以内出荷
WatchGas UNI酸化エチレンガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。
大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。
本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。
センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品 取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体) ポリカーボネート、ラバー 質量(g) 125 使用温度範囲(℃) -20~+50 電源(V) リチウム電池 3.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×62×33 測定方法 拡散式 保護等級 IP68 測定原理 電気化学式 対象ガス 酸化エチレン 測定範囲(ppm) 0-200 警報設定値 初期値:2ppm 使用期間(年) センサー:約1 RoHS指令(10物質対応) 対応 電池使用可能期間 約3年 アラーム 電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 防爆認証 UL: Class 1、 Div 1、 Group A、B、C、D、Class Ⅱ、 Div 1、 Group E、F、G、Class Ⅲ、 Div 1 T4、 -20℃< Tamb≦+50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia ⅡC T4 Ga、CE 分解能(ppm) 0.1 使用湿度範囲(%RH) 5~95(結露なきこと) 校正証明書 付き
マンホール・ピット作業用有害ガス検知器 GX-2100 理研計器 14日以内出荷 から 41日以内出荷
新検知方式採用で作業効率&安全性アップ!
高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります)
信頼の安全設計!
<ガス検知部>
1.非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2のみ使用可能)
2.バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます
3.耐衝撃性(10m落下試験をクリア)
4.さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)
質量(kg) 約4 機能 スナップショット、データロガ 言語表示 日本語
熱中症計 EVERNEW(エバニュー) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ
微圧計 第一計器 税込 ¥ 6,488 ~ ¥ 5,898 ~
標準抵抗器 はくでん 税込 ¥ 94,578 ~ ¥ 85,980 ~