336件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用) 電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本 精度7m±1mm 光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm 自動補正範囲±3° レーザー安全基準JISクラス1M ライン幅(mm)約3/10m
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書 本体質量(kg)約1.4 直角精度90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200 光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm バッテリーリチウムイオンバッテリー 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) バッテリー電圧(V)7.4 防塵・防滴IP54相当 光出力3.3mW以下 照射モード垂直4本、水平110°、地墨点 水平ライン精度(mm)10メートルで±1 レーザー安全基準クラス2M 動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m バッテリー容量(mAh)1800 作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) 作業温度範囲(℃)-10~50 回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。 付属品取説、ストラップ、ソフトバック 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り) 本体質量(g)約283 精度±0.8/1m 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) レーザー安全基準クラス2 出力(mW)≦1 保管温度範囲(℃)-20~60 作業範囲(m)約10 防水性IP54 取扱説明書(8.6MB) 照射ライン水平・垂直
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用) 電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売) 本体質量(kg)約1.4 直角精度90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200 光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) 防塵・防滴IP54相当 光出力2.5mW以下 照射モード垂直4本、水平110°、地墨点 水平ライン精度(mm)10メートルで±1 レーザー安全基準クラス1M 動作時間約6時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m 作業温度範囲(℃)-10~50 回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です 付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット) 質量(g)270(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池×2 測定精度±0.8mm/m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65 連続使用時間(時間)約5 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 自動補正範囲±4° 出力(mW)1以下(クラス2) RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)7以内 照射範囲60° 照射ライン水平、垂直 レーザー光色
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー) タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。 精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。 ジンバル式レーザー。 単3形乾電池×4本。 縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。 ※使用条件・使用方法により異なります。 レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 精度(mm)10mで±0.81以内 到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 左右通り精度(mm)15mで±2以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 防塵防水性能防塵・防水設計 自動補正範囲±2° 外形寸法(mm)縦174×横112×奥- 仕様1年間盗難・火災補償 レーザー安全基準クラス2M
1台ほか
57,980 税込63,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。※往復送料はお客様負担となります。保証期間終了後 全ライン調整を5,000円(税抜き)で承ります。※往復送料はお客様負担となります。基準出し用レーザー墨出し器
用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。 付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書 適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能) 電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)Φ95×H200 使用温度(℃)作業:-10~50 本体質量(kg)約1.4 精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1 直角精度90° ±0.012° 光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) 防塵・防滴IP54相当 光出力3.3mW以下 レーザー安全基準クラス2M 動作時間約11時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m 作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時) 傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅 照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点
1セット
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
用途水平、垂直出し作業 質量(g)300 防塵防水性能IP55 RoHS指令(10物質対応)対応 照射範囲15m 照射ライン水平、垂直 レーザー光色グリーン
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受光器対応タテ・ヨコ レーザー墨出し器
用途屋内・屋外兼用墨出し器 付属品単3乾電池(テスト用)×3、収納ケース 質量(g)280(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-5~45 電源単3アルカリ乾電池×3本 周波数(kHz)10±10% 対応機種受光器(別売のLL-50LB使用) 連続使用時間(時間)(通常モード/受光器モード))20℃ アルカリ乾電池使用全レーザー光照射時:約35/50 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動方式 ライン幅(5m地点)1.5mm 指示精度水平・垂直 ±1mm/5m 防塵・防滴保護等級 IP54相当 ライン照射角(°)120 警告(傾斜)補正範囲外時 全レーザー光点滅 光源(nm)赤色半導体レーザー635 寸法(縦×横×奥行)(mm)90×59×89 パルス幅(μs)70 光出力(mW)2.5以下クラス1M(FIS C6802:2005)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

防塵・防滴設計で、屋外の作業にも最適!。垂直ライン4本、水平ライン1本の5ラインを搭載したレーザー墨出し器です。縦ラインが天井、壁、床全周に照射でき、部屋の間仕切りなどで効率よく使用できます。照射可能で、屋内で約10m、屋外で約25m照射可能なレーザー墨出し器です。高性能レーザーを採用することで、明るく見やすいライン照射が可能で、作業効率を向上させています。精密なライン調節ができるネジを採用している点も特徴です。防塵・防滴設計となっているので、屋外の作業にも最適で砂埃の舞う現場でも安心して扱えます。性能の高さに対して価格が安いことで、コストパフォーマンスに優れているのも特徴です。360度は便利で、線の位置を調整することができて、2つの回転を組み合わせ、垂直線で正確に位置決め、誤差を減らし、仕事効率が大幅にアップできます。
用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。 タイプ5ライン 直角精度90 0.1 防塵防水性能IP54 光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520 動作時間全照射時/約4時間 ライン幅(mm)1.5/5m レーザークラスクラス 2 精度(mm/m)垂直・水平:±1/5 使用場所室内 室外
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

レーザー墨出し器 ZEROBLUE 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ギラつきを抑え屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいブルーグリーンレーザーの受光器・三脚セット。
仕様1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm)縦174×横112×奥- 本体質量(g)1030 精度(mm)10mで±0.81以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲±2° 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2以内 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 レーザー安全基準クラス2M 到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
1台ほか
93,980 税込103,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲ライン 5m/ポイント 20m 指示精度±0.5mm/m トラスコ品番494-3155 セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g)100(乾電池含) 電源単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24 連続使用時間(時間)約15 レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

自動で地墨合わせできる、NAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付。明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様1年間盗難・火災補償 使用温度範囲(℃)-5~40 外形寸法(mm)縦190×横130×奥127 電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×3本、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本 本体質量(g)1300 精度(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 連続使用時間(墨出し器本体部)約9時間(省電力)/約4.5時間(高輝度)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)ライン635/ポイント650 自動補正範囲±2° 輝度(出力)250μW 制動方式マグネットダンパー方式 防塵防水性能防塵・防水設計 警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 微調整範囲(mm)10m先で±350 レーザー安全基準クラス1M ライン幅(mm)7.5mで約2.5 外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×190 ライン出射角(°)縦130/水平110 光出力(mW)2.5以下
1個ほか
129,800 税込142,780
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付
仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本 アズワン品番65-2217-53
1台
12,200 税込13,420
当日出荷

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書 本体質量(kg)約1.4 直角精度90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200 光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm バッテリーリチウムイオンバッテリー 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) バッテリー電圧(V)7.4 防塵・防滴IP54相当 光出力3.3mW以下 照射モード垂直4本、水平360°、地墨点 水平ライン精度(mm)10メートルで±1 レーザー安全基準クラス2M 動作時間約4時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m バッテリー容量(mAh)1800 作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) 作業温度範囲(℃)-10~50 回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
1セット
73,900 税込81,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さまざまなシーンでの利用が可能!。4×360°グリーンレーザー墨出し器 2水平面360°と2垂直面360°の16グリーン線を搭載し、作業スペース周りの壁から67mmと、壁際での使用も可能です。床、壁、天井を全部カバーできます。この製品は18650リチウム電池を使用しています。この照射レーザーは、傾斜角度が4度以上の場合にはアラームが鳴り、水平になるように調整することで、正確に配置することが可能です。照明の取り付け、写真の吊り下げ、壁と床の敷設などに最適です。垂直ライン8本、水平ライン8本の16ラインを搭載。ラインが天井、壁、床全周に照射でき、棚の設置、リノベーションなどで効率よく使用できます。平らな地面に直接置くことができ、±4度までの傾斜であれば、問題なく使用頂けます。それ以上の傾斜を検知した場合は、アラームによって通知されるため、水平になるように調整が必要です。 また、4度以上の傾斜のある場面でも、その場で調整することが出来、様々なシーンでの利用が可能です。
用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。 タイプ16ライン 直角精度90 0.1 防塵防水性能IP54 光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520 動作時間全照射時/約4時間 ライン幅(mm)1.5/5m レーザークラスクラス 2 精度(mm/m)垂直・水平:±1/5 使用場所室内 室外 自動整準範囲±4°
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。 レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。 受光器使用可能(要別販売品)。 ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。 離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。 「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用 各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
付属品ソフトケース モード切替ワンボタン 使用時間さげふり・ろく:約50時間、ろく:約100時間、さげふり:約100時間 保証期間1年 指示精度±1mm/10m 調整ねじ水平微調整ねじ×3箇所 円形気泡管あり 照射ラインさげふり・ろく
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)140(乾電池含む) 径(Φmm)32(閉脚時) 電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売) 線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M 連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池) 全長(cm)16 自動補正範囲約±4度 制動方式ジンバル機構(水平保持装置) 指示精度±3mm/10M 光源(nm)可視光半導体レーザー/635 出力(mW)1以下 精度(mm/m)±3/10 クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2 レーザー光色
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。※往復送料はお客様負担となります。保証期間終了後 全ライン調整を4,000円(税抜き)で承ります。※往復送料はお客様負担となります。基準出し用レーザー墨出し器
用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。 付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書 適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能) 電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)Φ95×H200 使用温度(℃)作業:-10~50 本体質量(kg)約1.4 精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1 直角精度90° ±0.012° 光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) 防塵・防滴IP54相当 光出力3.3mW以下 レーザー安全基準クラス2M 動作時間約16時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m 作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時) 傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅 照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193 使用時間(時間)約3※フルライン照射時 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 水平ライン精度(mm)±1(10メートルで) 縦ライン精度(mm)±1(10メートルで) 直角精度90±0.012° 自動補正範囲±3 ライン幅(mm)約2(7.5m) 保護等級IP54 電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池 動作温度範囲(℃)-10~40 ライン出射角(°)各垂直120°/水平110° 本体質量(kg)1.16 ヤマシングリーン 照射ライン縦・横
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブルーグリーンレーザー:ぎらつきを抑え、屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しい。本体に直接三脚の取り付けができます。
付属品単3形アルカリ乾電池4本・専用キャリングケース・ショルダーベルト 材質外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB 寸法(mm)112×174(H) 質量(g)1000 電源単3形乾電池×4本(付属) 精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m 線幅(mm)約3.0(7.5m) 直角精度90°(2mm/7.5m) 連続使用時間(時間)(縦ライン1本使用時)ジャストモード:約8.5/セーブモード:約13時 波長(nm)ライン:505/ポイント:650 使用距離範囲(m)1~20(受光器) 自動補正範囲±2° 鉛直点精度(mm)±1以内(3m) モード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザー アズワン品番64-7922-40 照射ライン垂直・水平・鉛直点・地墨 レーザー出力(mW)4.5以下 到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
1台
69,600 税込76,560
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨 別売の受光器使用で半径60mまで使用可能 視認性の良いグリーンレーザーを採用 壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能 自動整準モードと固定ラインモード(点滅)が選択可能
用途垂直、水平出し作業 照射ライン水平・垂直・鉛直・地墨 光源レーザーダイオード レーザー光色 波長(nm)500~540 出力(mW)10以下(クラス2) 電源単3アルカリ乾電池×4本 指示精度±0.3mm/m 照射距離(m)30/60(受光器使用) 自動補正範囲±3°(4秒以内) 三脚取付ねじ1/4、5/8インチ対応 防塵防水性能IP54 質量(g)780(乾電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×142×84 付属品保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用)、インレイ
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様セット(回転台+プラスチックケース) 材質樹脂 質量(g)260(電池含む) 周波数(Hz)250(通常モード) 電源単3電池×3本(別売) 方式鉛直:ジンバル機構 方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント) 線幅(mm)3.0以下/5m 連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時) 光源可視光半導体レーザー・LED(緑色) 時間ライン静止時間:約5秒 波長(nm)520 使用距離範囲(m)10(使用条件による) 自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯) 使用周囲温度(℃)-5~+40 指示精度±3mm/10m サイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時) パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW 広角(°)水平:100、垂直:100 レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2) 相対湿度(%RH)使用:85以下
1台
130,000 税込143,000
翌日出荷

衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様本体+プラスチックケース付 材質樹脂 質量(g)260(電池含む) 周波数(Hz)250(通常モード) 電源単3電池×3本(別売) 方式鉛直:ジンバル機構 方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント) 線幅(mm)3.0以下/5m 連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時) 光源可視光半導体レーザー・LED(緑色) 時間ライン静止時間:約5秒 波長(nm)520 使用距離範囲(m)10(使用条件による) 自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯) 使用周囲温度(℃)-5~+40 指示精度±3mm/10m サイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時) パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW 広角(°)水平:100、垂直:100 レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2) 相対湿度(%RH)使用:85以下
1台
100,500 税込110,550
翌日出荷

レーザー墨出し器 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器
エコ商品
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。地墨を支点に縦ラインを移動可能です。厳しい現場環境に対応、IP65採用。3電源が使用可能:10.8V、18Vリチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池(別売アダプター必要BA18-C)。別売の受光器使用で半径120mまで使用可能です。LevellingRemoteアプリ接続可能。
用途垂直、水平出し作業 質量(kg)1.8(乾電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103×205×158 連続使用時間(時間)単2アルカリ電池8/10.8V2Ahバッテリー8/18V4Ahバッテリー20 光源レーザーダイオード/波長:500~540nm/出力:10mW以下(クラス2) 防塵防水性能IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 照射範囲35/120m(受光器使用時)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210 使用時間(時間)約3※フルライン照射時 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダークホースレーザー墨出し器
縦2方向、水平2本の4ラインのグリーンレーザー墨出し器 縦横共に際まで寄せられ各隅も一発で!!
用途基準出し用レーザー墨出し器 精度水平/垂直:±1.5mm/7.5m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×120×148 バッテリーリチウムバッテリー 自動補正範囲4°±1° バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP54相当 動作時間全てのラインが点灯している場合、 約 5.5時間 バッテリー容量(mAh)5200 保管温度範囲(℃)-20~70 動作温度範囲(℃)-10~50 作動距離(m)最長:25(受光器使用時)
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷


マイト工業株式会社レーザー墨出し器
自動補正範囲±3° 回転機構360°回転/微調整機構 指示精度10mで±1mm以下 レーザー安全基準クラス2M ライン幅(mm)±3.5以下/10m 出力(mW)2.5以下
1式
209,800 税込230,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ムラテックKDSレーザー墨出し器
IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。 付属品収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W) 寸法(mm)155×173×235 質量(g)2400(電池含む) 電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4) 精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。 直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。 保護等級IP66 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色) 自動補正範囲約±5° 制動方式電子整準方式 ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。 光出力5mW以下 安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018) 作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。 連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時 アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 動作温度範囲(℃)(-)10~+40 水平回転範囲360°全周にわたって微調整可 照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
1セット
239,800 税込263,780
4日以内出荷


ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。 その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。 そして今、新たなるシリーズが姿を現す。
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)112本体(114台座)×189 使用時間(時間)約10※全ライン照射 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 商品タイプ本体のみ 水平ライン精度(mm)±1(7m) 縦ライン精度(mm)±1(7m)
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210 使用時間(時間)約3※フルライン照射時 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
1セット
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。 その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。 そして今、新たなるシリーズが姿を現す。
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)112本体(114台座)×189 使用時間(時間)約3※全ライン照射 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 商品タイプ本体のみ 水平ライン精度(mm)±1(7m) 縦ライン精度(mm)±1(7m)
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KJY
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。照射KJY|高精度 矩十字・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器 精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500 防塵防水性能防塵・防水設計 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 レーザー安全基準クラス2M ライン色グリーン 到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
1台ほか
119,800 税込131,780
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193 使用時間(時間)約9※フルライン照射時 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 水平ライン精度(mm)±1(10メートルで) 縦ライン精度(mm)±1(10メートルで) 自動補正範囲±3 ライン幅(mm)約2(7.5m) 保護等級IP54 電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池 動作温度範囲(℃)-10~40 ライン出射角(°)各垂直120°/水平110° 本体質量(kg)1.12 ヤマシングリーン 照射ライン矩・横
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210 使用時間(時間)約3※フルライン照射時 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
1セット
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(赤)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210 使用時間(時間)約3※フルライン照射時 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
1セット
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。 その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。 そして今、新たなるシリーズが姿を現す。
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)112本体(114台座)×189 使用時間(時間)約6※全ライン照射 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 商品タイプ本体のみ 水平ライン精度(mm)±1(7m) 縦ライン精度(mm)±1(7m)
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷

電子自動整準。便利な3電源方式(AC・単3・リチウムイオン電池)。 業界初!蓄光塗料採用で暗い現場での転倒防止に最適。 ダイレクトグリーン採用により寒冷地対応と見やすい安定した光源。 ポイント付で明るい環境や遠距離などの、ラインが見づらい場所でライン位置がわかり易い。 ライン幅2.5mm/10m。細くて鮮明なグリーンライン。 傾斜機能付で手摺や階段等の墨出しに便利。IP54防塵防滴。
用途墨出し作業に最適 光源ダイレクトグリーンレーザー ライン幅(mm)2.5(10m) ライン出射角(°)垂直150/水平120 指示範囲(度)鉛直:±3.0° 精度±1mm/10m 電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式) 使用温度範囲(℃)-10~40 三脚取付ねじw5/8 レーザー波長(nm)520 レーザー出力5以下(クラス2M)
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)