12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
別売のBluetoothBO×に対応しています。 細型ジョウ採用で測定範囲が広くなっています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスに RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製(SUS420J2)。高い精度と耐久性を保つため、ジョウ先端に総焼入加工を施しました。目盛は美しい見やすいエッチング仕上げです。内径をより正確に測れるよう、内測用ジョウ外側を曲面にしました。
1個
11,580 税込12,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴の中の溝の内径測定に最適です。 直読式です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。 最小測定内側長は20mm以上です。
用途精密加工現場での、穴あけ加工後の測定に。 測定範囲(mm)20~200 寸法(mm)(ジョウ)50 質量(g)183 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 デプスバー
1本ほか
53,980 税込59,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ジョウが長く奥まった箇所の内側測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスに 材質/仕上本体:ステンレス タイプデジタル 電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.04 デプスバー(有・無)
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。 取扱説明書(1.8MB) 繰返し精度(mm)±0.01 材質ステンレス鋼 電源ボタン電池LR44 使用温度(℃)0~+40 デプスバー 機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF サムローラ 寸法d(mm)16 付属品モニター電池(2個) 最小表示量(mm)0.01
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。外径測定、内径測定、深さ測定に。品質管理。測定時間の短縮に。
材質SUS420J2 最小表示(mm)0.01 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(中国語)
1本
60,980 税込67,078
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。外径測定、内径測定、深さ測定に。品質管理。測定時間の短縮に。
材質SUS420J2 最小表示(mm)0.01 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(英語)
1本
60,980 税込67,078
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。外径測定、内径測定、深さ測定に。品質管理。測定時間の短縮に。
材質SUS420J2 最小表示(mm)0.01 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正
1本
57,980 税込63,778
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eピークノギス KANON(中村製作所) 動画あり
KANON(中村製作所)Eピークノギス
通常のノギス機能に加えて(+)ピークホールドと(-)ピークホールドの2通りの測定モードが装備されております。 (+)ピークホールドモード MAXモード(内径測定) 測定はプラスカウントのみ行いマイナスカウントはしません。 最大値を求める測定に使用。 表示部にMAXの文字が表示されます。 (-)ピークホールドモード MINモード(外径測定) 測定はマイナスカウントのみ行いプラスカウントはしません。 最小値を求める測定に使用。 表示部にMINの文字が表示されます。 フラットヘッドがとっても便利。
用途内径測定・外径測定に 最小表示量(mm)0.01 電源SR44/1個
1個ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
仕様メーカーコード:170203●全長(mm):396●電源:CR2032 1個●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):64●内側用ジョウ(mm):20●全長:396mm●送信機内蔵タイプ●送信可能距離:約5m(見通しで)●受信機:USB-K1×1個(付属)●送信距離:約5m●器差:±0.03mm●セット内容:ボタン型電池CR-2032 1個●コード番号:834-5395 材質SUS420J2 測定範囲(mm)0~300 最小表示(mm)0.01 アズワン品番62-8882-34-57 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(中国語)
1本
75,980 税込83,578
35日以内出荷

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
仕様メーカーコード:170203●全長(mm):396●電源:CR2032 1個●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):64●内側用ジョウ(mm):20●全長:396mm●送信機内蔵タイプ●送信可能距離:約5m(見通しで)●受信機:USB-K1×1個(付属)●送信距離:約5m●器差:±0.03mm●セット内容:ボタン型電池CR-2032 1個●コード番号:834-5395 材質SUS420J2 測定範囲(mm)0~300 最小表示(mm)0.01 アズワン品番62-8882-34-20 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正
1本
73,980 税込81,378
35日以内出荷

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
仕様メーカーコード:170203●全長(mm):396●電源:CR2032 1個●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):64●内側用ジョウ(mm):20●全長:396mm●送信機内蔵タイプ●送信可能距離:約5m(見通しで)●受信機:USB-K1×1個(付属)●送信距離:約5m●器差:±0.03mm●セット内容:ボタン型電池CR-2032 1個●コード番号:834-5395 材質SUS420J2 測定範囲(mm)0~300 最小表示(mm)0.01 アズワン品番62-8882-34-56 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(英語)
1本
75,980 税込83,578
35日以内出荷