明るく鮮明な観察像を実現し、生物試料の観察に最適なフルスペックを備えた双眼実体顕微鏡です。
総合倍率20×、40×
仕様倍率変換:ターレット変倍式
種別格納箱無
寸法(mm)約120×180×270
質量(kg)約2.5
照明落射/透過照明、白色LED光源(充電式電源)
ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズWF10×(2)
対物レンズ2×、4×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
1個
¥35,500
税込¥39,050
当日出荷
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)1.67
スタンドポールスタンド式
接眼レンズ10×(視野数20)
対物レンズ2×、4×(切替式)
焦点調整鏡体上下動式
作動距離(mm)53
ベース寸法(mm)W114×D168×H22
接眼部傾斜角(°)45
高さ(mm)220~300
総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)
柱スタンドの直径(mm)14
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書
総合倍率7×~45×
作動距離(mm)100
照明白色パワーLED 3W(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。
有効視野(mm)28.6~4.4
スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付
接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉
対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)ズーム変倍式
鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節、眼幅調節 55~75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置鏡筒上下動式
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
携帯性に優れた野外での観察に便利な顕微鏡です。カップ型プレート付で水生生物の観察も行えます。 ファーブルは光源付で、暗い場所での観察にも使えます。 携帯に便利な専用ポーチ付です。
倍率(拡大)20倍
付属品携帯用ポーチ、三脚用ねじ穴
ステージプレート着脱式、表面-フラット、裏面-カップ型
実視野(Φmm)11
像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。
総合倍率(実視野)7~45×
質量(kg)4.6
電源(V)100
電源コード(m)1.8
作動距離(mm)87(フィルター/リング含む)
ベース寸法(mm)200×255
眼幅調整範囲(mm)53~75、左右連動式
接眼レンズWF10×(L-545-10)
対物レンズ0.7~4.5×
鏡筒形式傾斜角45°
支柱の高さ(mm)272
視度調整左右独立式
ピント調節鏡筒上下式
レンズ中心から支柱まで(mm)146
低価格モデルの最も標準的な架台と、長寿命のLEDリング照明のセットです。
総合倍率7~45倍
セット内容双眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z2)、ポール式標準架台、二重巻きLEDリング照明(LED-R48)
質量(kg)4.1
作動距離(mm)100
接眼レンズ10倍
対物レンズ0.7~4.5倍
視野20
鏡体機能双眼ズーム式
架台200×255×27
1セット
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
観察機能はそのままのエントリーモデル。ソレオ(SOREO)Jr.
総合倍率20×、40×
仕様倍率変換:ターレット変倍式
付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ
寸法(mm)117×250×300
質量(kg)2.1
機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ
照明白色LED光源(落射/透過、充電バッテリー内蔵) 2種の照明は同時点灯可能
ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm
対物レンズ2×、4×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
焦準装置鏡筒上下動式
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
ハイスペックな双眼実体顕微鏡。
試料の隅々まで見渡せるハイアイポイント、広視野接眼レンズを採用。
自在に動かせるMステージや充電式白色LED光源を搭載。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
総合倍率20×、40×
接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント
対物レンズ2×、4×
焦準装置鏡筒上下動式
ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)
寸法(mm)205×275×350
質量(kg)3.4
付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー
仕様【倍率変換】ターレット変倍式
1個
¥65,000
税込¥71,500
5日以内出荷
総合倍率3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる)
セット内容本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1
作動距離(mm)115
眼幅調整範囲(mm)52~75
接眼レンズC-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き
ズーム7.5:1
本体部SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応)
鏡筒形式固定式
ズーム範囲0.67~5×
俯角45度
光学系内斜系(ズーム変倍式)
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡ソレオと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット
カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
付属品リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ
出力カメラ(ToruSee):USB2.0
総合倍率20×、40×
有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素
照明装置白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式)
ステージプレートMステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm
対物レンズ2×、4×
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
ベース双眼実体顕微鏡ソレオ SR-40
撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS
焦準装置鏡筒上下動式
1セット
¥87,980
税込¥96,778
8日以内出荷
明るく鮮明な観察像を実現し、生物試料の観察に最適なフルスペックを備えた双眼実体顕微鏡です。
総合倍率20×、40×
仕様倍率変換:ターレット変倍式
種別格納箱付
寸法(mm)約120×180×270
質量(kg)約2.5
照明落射/透過照明、白色LED光源(充電式電源)
ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズWF10×(2)
対物レンズ2×、4×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
1個
¥47,000
税込¥51,700
4日以内出荷
固定倍率式実体顕微鏡。
電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。
長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。
静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。
総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
総合倍率10/20倍
付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属
トラスコ品番433-9983
質量(kg)3.8
作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時)
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式)
接眼レンズWF10×(L-546-10)
対物レンズ1/2
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒
支柱の高さ(mm)282
視度調整左右独立式、±5Dptr
ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)
レンズ中心から支柱まで(mm)133
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
接眼レンズは挿入式で任意の高さで保持出来るため、簡単に視度(ピント)合わせができます。観察視野は「広く」「明るい」光学設計な上、アイシェード付の為長時間観察でも眼が疲れません。フレキシブル支柱の為、自由な高さ・角度・方向で観察ができます。優れた剛性でピントもズレません。鏡筒の開閉回転により、55mm~71mmの広範囲で自由に眼幅の調整ができます。鏡筒が360°回転する為、観察方向は自在に調整・固定できます。
機能眼幅調整:右側調整式(左側固定)、観察方向:3本のセットネジで任意の観察方向に固定可能、焦体:フレキシブルにより任意の高さ、角度、方向に焦準可能
総合倍率(実視野)8倍
眼幅調整範囲(mm)55~68
焦点距離(mm)120
鏡体機能鏡筒直視型、方向プリズム式、内向角12度
架台角型マグネット
実視野(Φmm)25
総質量(kg)1835
1個
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
LED照明が上下に付いています。
鏡筒は取り外しが可能です。
鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
質量(kg)10
電源コード(m)1.3m(3Pプラグ)
調整範囲(mm)眼幅調整範囲:54~75mm
作動距離(mm)105mm
照明LED
照明装置照明電源:AC90V~240V 50/60Hz
接眼レンズ10倍(WF10×)
本体サイズ(mm)250×300×500mm
ズームズーム比:1:6.7
鏡筒形式傾斜角45°
アズワン品番1-1926-01
ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ95mm
実視野(Φmm)Φ22mm
1個
¥149,000
税込¥163,900
翌々日出荷
落射照明装置付きなので室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。
肩がけできるキャリングケースを付属。携帯性・収納性が抜群です。
総合倍率20×(固定)
付属品キャリングケース
種別LED20B(ケース付)
寸法(mm)98×135×230
質量(g)570
照明LED光源(単3乾電池2個が別途必要)
ステージプレートアクリル板(両面白)
接眼レンズWF10×
対物レンズ2×
鏡筒形式固定式、眼幅調節可能
焦準装置鏡体上下動式
1個
¥22,000
税込¥24,200
4日以内出荷
ハイスペックな双眼実体顕微鏡。
試料の隅々まで見渡せるハイアイポイント、広視野接眼レンズを採用。
自在に動かせるMステージや充電式白色LED光源を搭載。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
総合倍率7×~45×(ズーム式)
接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント
対物レンズ0.7×~4.5×
焦準装置鏡筒上下動式
ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)
寸法(mm)205×275×350
質量(kg)3.4
付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー
1個
¥67,000
税込¥73,700
4日以内出荷
反射光・透過光・反射/透過の混合光の3種類の光源を内蔵し、明るくシャープな像を観察できます。
長寿命LED照明(平均25000時間)です。
総合倍率8.0~40.0×
仕様Edu
寸法(mm)212×370×380
質量(kg)5.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.7
照明反射光LED・透過光LED(12VDC24W)
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズ10×
ズーム0.8×・4.0×
アズワン品番2-7639-11
1個
¥249,800
税込¥274,780
22日以内出荷
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-10シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。
埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。
総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。
作動距離(W.D.)110mmとなっておりますので、顕微鏡を覗きながらの作業性に優れております。
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)
総合倍率7×~45×
作動距離(mm)110
有効視野(mm)32.8~5.1
スタンド標準ポール型平ベーススタンド
接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>
対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)
鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。
埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。
総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。
安定性と作業効率を重視したワイドベーススタンド付
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)
総合倍率7×~45×
作動距離(mm)93
有効視野(mm)32.8~5.1
スタンドポール型ワイドベーススタンド
接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>
対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)
鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。
照明装置搭載で、日陰や薄暗い場所でも観察ができます。
総合倍率20×(固定) 実視野Φ11mm
付属品ソフトケース、ストラップ
種別ライト付
寸法(mm)90×89×124(収納時)~156(観察時)
質量(g)約395
電源CR2032電池1個(付属)
照明LED照明装置
ステージプレートリバーシブル(表:フラット/裏:カップ形)
焦点調整鏡体上下動式
鏡筒形式眼幅調節51~72mm、視度調節可能(-3D~+3D、右接眼)
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。
埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)
総合倍率7×~45×
作動距離(mm)93
有効視野(mm)32.8~5.1
スタンド標準ポール型平ベーススタンド
接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>
対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)
鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡ソレオとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセット。ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ
出力カメラ :HDMI
倍率顕微鏡 総合:20×、40×
有効画素数カメラ :約200万画素
照明装置顕微鏡:白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式)
ステージプレート顕微鏡:Mステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズ顕微鏡:WF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm
対物レンズ顕微鏡 :2×、4×
鏡筒形式顕微鏡:双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
機種顕微鏡 ベース:双眼実体顕微鏡ソレオSR-40
撮像素子カメラ :CMOS
焦準装置顕微鏡:鏡筒上下動式
1セット
¥122,000
税込¥134,200
8日以内出荷
総合倍率20×、40×
仕様倍率変換:ターレット変倍式
付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、サンプルクリップ
種別S
寸法(mm)117×250×300
質量(kg)2.1
機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ
照明白色LED光源(落射/透過、充電バッテリー内蔵)(2種の照明は同時点灯可能)
ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm
対物レンズ2×、4×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
焦準装置鏡筒上下動式
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
産業財産権取得済
多彩な照明でより鮮やかに、より立体感がある観察像を実現
落射/透過照明に加え、フレキシブル落射照明も装備。立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡。その他、Mステージ搭載、イージーフォーカシング機能、ステージボックスなど、こだわりの便利機能も満載です。
総合倍率20×、40×
仕様倍率変換:ターレット変倍式
付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ
寸法(mm)約150×250×300
質量(kg)約3.4
機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ、イージーキャリング機能、ステージボックス
照明白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過/充電式) 3種の照明は同時点灯可能
ステージプレートMステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント)
対物レンズ2×、4×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
焦準装置鏡筒上下動式
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
1個
¥6,290
税込¥6,919
12日以内出荷
多彩な照明でより鮮やかに、より立体感がある観察像を実現。
落射/透過照明に加え、フレキシブル落射照明も装備。
立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡です。
Mステージ、イージーフォーカシング機能、ステージボックスなど、こだわりの便利機能も満載です。
ハイアイポイント接眼レンズ。めがねをかけたままでも見やすい。
フレキシブル落射照明。照明の当て方で生物、鉱物、結晶などが鮮やかに。
イージーフォーカシング。焦点合わせに便利。
Mステージ。観察物をスムーズに動かせる。
ステージボックス。ステージ板の収納に便利。
顕微鏡撮影クリップ。タブレット・スマートフォンが顕微鏡撮影装置に早変わり。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
総合倍率20×、40×
接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm
対物レンズ2×、4×
焦準装置鏡筒上下動式
ステージプレートMステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
照明装置白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式)※3種の照明は同時点灯可能
機能イージーフォーカシング機能、イージーキャリング機能、ステージボックス、消し忘れ防止メインスイッチ
寸法(mm)150×250×300
質量(kg)3.4
付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、撮影クリップ
仕様【倍率変換】ターレット変倍式
1個
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
観察機能はそのまま!
ソレオのエントリーモデル。
立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡ソレオの見やすさ、操作性、使いやすさを残しつつサイズも価格もコンパクトになりました。
ハイアイポイント接眼レンズ。
めがねをかけたままでも見やすい。
イージーフォーカシング。
焦点合わせに便利。
サンプルクリップ。
植物などの資料をはさんで観察するときに便利。
顕微鏡撮影クリップ。
タブレット・スマートフォンが顕微鏡撮影装置に早変わり。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
総合倍率20×、40×
接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm
対物レンズ2×、4×
焦準装置鏡筒上下動式
ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)※2種の照明は同時点灯可能
機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ
寸法(mm)117×250×300
質量(kg)2.1
付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、撮影クリップ、サンプルクリップ
仕様【倍率変換】ターレット変倍式
1個
¥46,700
税込¥51,370
5日以内出荷
観察機能はそのまま!
ソレオのエントリーモデル。
立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡ソレオの見やすさ、操作性、使いやすさを残しつつサイズも価格もコンパクトになりました。
ハイアイポイント接眼レンズ。
めがねをかけたままでも見やすい。
イージーフォーカシング。
焦点合わせに便利。
顕微鏡撮影クリップ。
タブレット・スマートフォンが顕微鏡撮影装置に早変わり。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
総合倍率20×、40×
接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm
対物レンズ2×、4×
焦準装置鏡筒上下動式
ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)※2種の照明は同時点灯可能
機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ
寸法(mm)117×250×300
質量(kg)2.1
付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、撮影クリップ
仕様【倍率変換】ターレット変倍式
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。