測定・測量用品 :「回転数 測定器」の検索結果
小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm)
30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき)
複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。
測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能)
測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。
質量(g)約90(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)129×62×26.4
電源単4形乾電池3本
検出方式可視光光電反射方式
検出距離(mm)20~300
連続使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて)
光源赤色発光ダイオード
メモリー(個)10
測定単位r/min
警告BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示
保存温度範囲(℃)-10~55
データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
パルス数設定値(P/R)1,2,3,4,6,8(検出マーク数)
受光素子フォトトランジスタ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。