空圧式圧力校正器 媒体:通常の気体ガス
ポータブル圧力校正器のスタンダードです。 圧力スイッチ試験で同時にスイッチ接点抵抗も測定できる機能も装備しています。
仕様【精度スパン】±0.025%FS 【オーバープレッシャー】60Mpa【電圧測定】±50VAC(精度:±0.05%rdg±0.004%F.S.)【電流測定】±55mADC(精度:±0.05%rdg±0.004%F.S.)【パネル】60 mm×60 mm グラフィックLCD(バックライト付)
セット内容本体(ベルト付)、ソフトケース、ACアダプタ(コンセント変換器付)、空圧・液圧ハンドポンプ(キャップ(赤)×3付)、リザーバ(カバー・ロックナット付)、パイプ、オスコネクタ×4、スイベルコネクタ×4、Oリングシール×16(うちゴムリング×5)、六角レンチ(小ケース内/小)、ポンプ、チューブ、ワニ口クリップ×2(赤・黒各1)、フック型クリップ×2(赤・黒各1)、接続コード×4(赤・青・緑・黒各1)、六角レンチ(大)×2、重要保管品(スパナ、塞ぎ栓、シール)(本体・ハンドポンプ・見開き図解)
寸法(mm)170(W)×140(H)×300(D)
質量(kg)3
電源充電式バッテリー(バッテリーを充電中でも本体を使用可能:20時間公称使用時間)
測定対象通常の気体ガス
圧力範囲(MPa)-0.1~2 ゲージ圧
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体
セット内容本体、検査成績書、取扱説明書
質量(kg)1.96 (電池含む)
電源単3乾電池 8本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120
精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit
圧力種類ゲージ圧
動作温度(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)
圧力レンジ-100kPa ~ 1MPa
1式
¥669,800
税込¥736,780
41日以内出荷
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体
セット内容本体、検査成績書、取扱説明書
質量(kg)1.96 (電池含む)
電源単3乾電池 8本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120
精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit
圧力種類ゲージ圧
動作温度(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)
圧力レンジ-100kPa ~ 2MPa
1式
¥669,800
税込¥736,780
44日以内出荷
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体
セット内容本体、検査成績書、取扱説明書
質量(kg)1.96 (電池含む)
電源単3乾電池 8本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120
精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit
圧力種類ゲージ圧
動作温度(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)
圧力レンジ±100kPa
1式
¥669,800
税込¥736,780
41日以内出荷
圧力校正に必要なツールを完備(ポンプ、測定、解析)
・人間工学的デザインと着脱可能なハンド/ショルダーストラップにより、現場や校正ベンチに持ち出しても通常どおりの操作性を維持
・実績ある機械設計により、長期の使用期間にわたり使いやすく信頼性の高いシステムを提供
・作動油/水用の内部リザーバ、接続されたシステムから空気を排出するためのプライミング・ポンプ、迅速かつ容易に圧力を発生するための増圧器を装備しています
・クラス最高水準の圧力確度
1年の校正期間における安定性および温度誤差を考慮することにより、DPI612は先行機種の2倍を超える確度を達成しています。
これは総合不確かさとして明示され、次回校正までの1年間にわたり、測定確度に絶対的な自信をお持ちいただくことができます。
・70MPaまで、素早く確実に圧力を発生
70 MPaの液圧を30秒以内に速やかに発生させることができます。
・障害診断に有用なマルチ・チャ ンネル・データ・ロギング
3つのチャンネルからのデータを同時にロギングすることができます。
データは、画面上で確認することも、データファイルをPCに転送してさらに解析することもできます。
使いやすいタッチスクリーン
・ アプリケーションダッシュボード、迅速なタスク選択、お気に入り保存機能
・ 3回のタッチで素早くセットアップが可能なアプリケーション
・ 合否判定用の誤差計算、結果の文書化、校正ソフトウェアとのインターフェース
クイックフィット圧力アダプタとホースより手締めで漏れのない接続が可能
・ あらゆるアダプタ、ホース、アクセサリ(オイル/水分/粉塵取り用トラップを含む)を迅速かつ簡単に取り付け可能。ツールおよびシールが不要で漏れのない接続部。
・ クイックフィットシステムでは、万一アダプタが損傷しても現場で容易に交換できます。
液圧(MPa)最大発生可能な圧力:70
圧力レンジ0~70sg/abs(sg = シールドゲージ圧、abs = 絶対圧)
仕様圧力媒体:脱ミネラル水またはミネラル油(ISO粘度グレード<22)、内部リザーバ容量100cc、圧力接続部:クイックフィット接続システム※付属の圧力アダプタを使用することで、平行ねじG1/8メスに変換可能、圧力発生システム:プライミング・ポンプ、増圧器/微調節器、逆止弁、圧力開放バルブ
寸法(mm)350×170×170(アクセサリを除く)
質量(kg)4.7(バッテリと圧力モジュールを含む)
ディスプレイ寸法:110mm(4.34.34.3インチ)対角、480×272ピクセル、タッチスリーン方式 LCDカラーディスプレイ
内部メモリー自動化手順、校正データ、データログファイル用ユーザーメモリ8GB(公称)
言語表示英語(デフォルト)、日本語、中国語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語
設定圧力単位国内計量法で認められている圧力単位を選択可能
動作温度(℃)-10~50(電源アダプタからの給電時:0~40)
保管温度(℃)-20~70(但し、圧力媒体が水の場合 +4~+50)
湿度(%RH)0~90(但し結露なきこと)
防塵防水性能IP54、塵埃およびあらゆる方向からの水の飛まつに対する保護
衝撃BS EN 61010-1:2010
振動MIL-PRF-28800F CLASS 2、1m落下試験
標高(m)最大:2000
規格[EMS]BS EN 61326-1:2013、[電気安全性]BS EN 61010-1:2010、[圧力安全性]圧力容器指令-クラス:サウンドエンジニアリングプラクティス(SEP)
材質エンクロージャ:ポリカーボネート、ポリアミド、ポリプロピレン、アクリル、コットン
適合CEマーク
電源リチウムイオンバッテリ(容量:3800 mAh・14.1 Wh、定格電圧:3.7 V 、充電温度:0℃~40℃、放電温度:-10℃~60℃、充電/放電サイクル: > 500 > 70%容量、電池エリミネータ/充電器、単3アルカリ乾電池8本使用可能)
電池寿命(時間)リチウムイオンバッテリの場合:12~26、単3アルカリ乾電池の場合:18~26(使用機能に応じて変化)
インターフェイスUSBタイプA、USBミニタイプB
セット内容本体(充電バッテリ内蔵)、交換式圧力モジュール(±70MPa)、電源アダプタ、圧力開放バルブ、プライミングポンプ、リザーバ補充バルブ、圧力アダプタG1/8メス、液圧ホース1m、テストリード×4(赤・黒・青・緑)、ワニ口クリップ×2(赤・黒)、フック型クリップ×2(赤・黒)、注水用ボトル、携帯用ケース(ショルダーストラップ付属)、取扱説明書
サービス分類レンタル
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体
セット内容本体、検査成績書、取扱説明書
質量(kg)1.96 (電池含む)
電源単3乾電池 8本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120
精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit
圧力種類ゲージ圧
動作温度(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)
圧力レンジ-100kPa ~ 200KPa
1式
¥669,800
税込¥736,780
41日以内出荷
圧力校正に必要なツールを完備(ポンプ、測定、解析)
正確な圧力を迅速かつ容易に発生するための高効率ハンドポンプと容量調節器を装備
人間工学的デザインと着脱可能なハンド/ショルダーストラップにより、現場や校正ベンチに持ち出しても通常どおりの操作性を維持
実績ある機械設計により、長期の使用期間にわたり使いやすく信頼性の高いシステムを提供
クラス最高水準の圧力確度
1年の校正期間における安定性および温度誤差を考慮することにより、DPI612は先行機種の2倍を超える確度を達成しています。
これは総合不確かさとして明示され、次回校正までの1年間にわたり、測定確度に絶対的な自信をお持ちいただくことができます。
95%の負圧から2MPaまで、素早く確実に圧力を発生
2MPaの空気圧を30秒以内に速やかに発生させることができます。
簡単なセレクタ操作で負圧発生と圧力発生を切り替えられます。
用途空圧の圧力校正
空気圧力(MPa)最大発生可能な正圧力:2、最大発生可能な負圧力:大気圧の-95%
寸法(mm)350×170×145(アクセサリを除く)
質量(kg)3.4(バッテリと圧力モジュールを含む)
ディスプレイ寸法:110mm(4.34.34.3インチ)対角、480×272ピクセル、タッチスリーン方式 LCDカラーディスプレイ
内部メモリー自動化手順、校正データ、データログファイル用ユーザーメモリ8GB(公称)
言語表示英語(デフォルト)、日本語、中国語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語
設定圧力単位国内計量法で認められている圧力単位を選択可能
動作温度(℃)-10~50(電源アダプタからの給電時:0~40)
保管温度(℃)-20~70
湿度(%RH)0~90(但し結露なきこと)
防塵防水性能IP54、塵埃およびあらゆる方向からの水の飛まつに対する保護
衝撃BS EN 61010-1:2010
振動MIL-PRF-28800F CLASS 2、1m落下試験
標高(m)最大:2000
規格[EMS]BS EN 61326-1:2013、[電気安全性]BS EN 61010-1:2010、[圧力安全性]圧力容器指令-クラス:サウンドエンジニアリングプラクティス(SEP)
材質エンクロージャ:ポリカーボネート、ポリアミド、ポリプロピレン、アクリル、コットン
適合CEマーク
電源リチウムイオンバッテリ(容量:3800 mAh・14.1 Wh、定格電圧:3.7 V 、充電温度:0℃~40℃、放電温度:-10℃~60℃、充電/放電サイクル: > 500 > 70%容量、電池エリミネータ/充電器、単3アルカリ乾電池8本使用可能)
電池寿命(時間)リチウムイオンバッテリの場合:12~26、単3アルカリ乾電池の場合:18~26(使用機能に応じて変化)
インターフェイスUSBタイプA、USBミニタイプB
セット内容本体(充電バッテリ内蔵)、交換式圧力モジュール(-0.1~2MPa ゲージ圧)、電源アダプタ、圧力アダプタG1/8メス、オイル/水分/粉塵取り用トラップ、空気圧ホース1m、テストリード×4(赤・黒・青・緑)、ワニ口クリップ×2(赤・黒)、フック型クリップ×2(赤・黒)、携帯用ケース(ショルダーストラップ付属)、取扱説明書
仕様圧力媒体:非腐食性ガス、圧力接続部:クイックフィット接続システム(付属の圧力アダプタを使用することで、平行ねじG1/8メスに変換可能)、圧力発生システム:正圧力/負圧力セレクタ・高効率ポンプ・増圧器/微調節器・逆止弁・圧力開放バルブ
サービス分類レンタル
Fluke T5をご利用の技術者向け
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
ポンプ外付け
データ数20点
放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~3447
レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)500以下(95%)
1個
¥399,800
税込¥439,780
24日以内出荷
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体
セット内容本体、検査成績書、取扱説明書
質量(kg)1.96 (電池含む)
電源単3乾電池 8本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120
精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit
圧力種類ゲージ圧
動作温度(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)
圧力レンジ-100kPa ~ 700KPa
1式
¥669,800
税込¥736,780
41日以内出荷
圧力発生用ハンドポンプ 空気圧用 ホース、変換アダプタ、ケース付キット
材質ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース)
キット内容PV211本体、チューブ・アッセンブリ、専用ケース、アダプタ・キット、ナイロン製シールキット
1式
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
仕様最大圧力測定 = 35バール最小圧力測定 = 0バールモデル番号(P) = IDT 600Druck IDT - Calibrator Dirt and Moisture Trap. IDT stands for "Ingress Dirt Trap", Druck's IDT 600 has been designed to be used in conjunction with Druck's portable pressure calibrator range. The IDT protects portable pneumatic pressure calibrators from ingress of moisture and dirt through trapping it. It is trapped in the transparent chamber, allowing users to visually inspect the level of contamination. Through regular use of the IDT, it will ensure that only clean, dry gas enters a calibrator. Also, through regular use of an IDT - users can prevent contamination of pneumatic systems and reduce calibrator downtime and maintenance. Features ; Benefits. The IDT screws easily into an inlet port The transparent chamber allows the user to visually inspect any dirt and moisture contamination Easy dismantling for when deposits need emptying Comprised of stainless steel and acrylic construction, both aesthetically pleasing and strong materials Suitable for, but not limited to Druck's portable pneumatic pressure field calibrators DPI601, DPI610 and DPI603 series Maximum working pressure is 35 bar 1/8 BSPF (parallel) male to 1/8 BSPF (parallel) female pressure connections for inline connection to the calibrator pressure port Designed for pneumatic systems only. IDT Installation Advice. Please ensure that you use the product in a vertical position Remove the IDT after use and whilst in transit Once fitted, please ensure that a suitable sealing method is used for the pressure connection When necessary, clean the IDT internally and externally using a damp lint-free cloth and mild liquid detergent
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
圧力校正器
用途圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V、トレンド・プロット(波形記憶):最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、15Gサンプル(SD):、トレンド・プロット(メータ):0.5秒プロット、最大400MB
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
寸法(mm)66×94×216
タイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール
入力(チャンネル)2
機能【自動測定】123B、124Bの機能+電力-Vpwm
入力感度5mV/div~200V/div
電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー
入力インピーダンス1MΩ/20pF
保証期間【本体】3年【アクセサリ】1年
ポンプ内蔵/手動ポンプ
内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着
波形【演算】高調波・電力
モード(バスヘルス)10種類
周波数(MHz)(帯域幅)40
圧力レンジ(kPa)-83~690
ポートNPT1/8メスネジ
1個
¥529,800
税込¥582,780
24日以内出荷
小型軽量で高精度
計測から校正まで幅広く各種計測対象に対応可能
人間工学に基づいて設計され、片手操作可能で持ちやすくそれでいて頑丈なボディを持ち、各種計測対象に対応。
用途圧力校正など
適合全てのモデルがIDOS(Intelligent Degital Output Sensor)に対応
セット内容本体、検査成績書、取扱説明書
質量(g)500
使用温度範囲(℃)0~50
電源単3乾電池 3本
表示5桁
分解能(読み値)99999
保護等級IP54(防塵、防沫)
機能バックライト付LCD、リーク試験機能、スケーリング機能、外部圧力センサー(IDOSセンサ)接続可能(別売)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×180×50
最大表示バックライト付LCD ±99999
RoHS指令(10物質対応)対応
継手G1/8メス
外付けポンプ
最大34MPaまでの圧力に対応
水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。
用途圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V、トレンド・プロット(波形記憶):最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、トレンド・プロット(メータ):0.5秒プロット、最大400MB
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
寸法(mm)52×98×201
タイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール
入力(チャンネル)2
機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±0.5%)※要オプション
入力感度5mV/div~200V/div
電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー
入力インピーダンス1MΩ/20pF
保証期間【本体】3年【アクセサリ】1年
ポンプ外付け
内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着
周波数(MHz)(帯域幅)20
圧力レンジ(kPa)0~34474
ポートNPT1/8メスネジ
1個
¥489,800
税込¥538,780
24日以内出荷
Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
ポンプ外付け
データ数99点
放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~2068
レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)500以下(95%)
1個
¥399,800
税込¥439,780
24日以内出荷
TwistGuard テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)1m
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
ポンプ外付け
放射率補正0.10~1.00
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~20684
レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)500以下(95%)
1個
¥349,800
税込¥384,780
24日以内出荷
圧力校正器
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
保証期間3年
ポンプ外付け
確度【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~34474
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.035%
1個
¥399,800
税込¥439,780
24日以内出荷
Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様【24Vループ電力】DC24V【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】1m
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
機能【レベル・スパン】自動・手動
ポンプ外付け
保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~6894
ポート1/8インチNPTメス
フレームレート9Hz
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
稼働時間(時間)内臓バッテリ(2時間以上)
1個
¥349,800
税込¥384,780
24日以内出荷
ソーラー推奨アクセサリー
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
ポンプ外付け
放射率補正0.95固定
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:-83~2068
レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)500以下(95%)
1個
¥399,800
税込¥439,780
24日以内出荷
SureGrip(TM) 露出型プローブ
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様【24Vループ電力】DC24V【フォーカスシステム】マニュアル・フォーカス、固定フォーカス【落下試験】2m
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
機能音声注釈60秒、画像注釈、テキスト注釈あり、【レベル・スパン】自動(最小スパン5℃)・手動(最小スパン3℃)
ポンプ外付け
保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~10342
ポート1/8インチNPTメス
フレームレート9Hz
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP3(3.5時間以上)
1個
¥349,800
税込¥384,780
24日以内出荷
ねじ式、ばね式の端子台へ簡単に接続!作業の安全性、時間短縮に役立ちます。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)3m
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
保証期間3年
ポンプ外付け
放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~6895
レーザー2点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)300以下(95%)
1個
¥449,800
税込¥494,780
24日以内出荷
ソーラー推奨アクセサリー
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
保証期間3年
ポンプ外付け
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:-83~690
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
1個
¥469,800
税込¥516,780
24日以内出荷
ランタンチップ付テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様【24Vループ電力】DC24V【測定部導体径】K型
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
ポンプ外付け
放射率補正低、中、高
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~690
レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)500以下(95%)
1個
¥419,800
税込¥461,780
24日以内出荷
外付けポンプ
最大34MPaまでの圧力に対応
水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。
用途圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V、トレンド・プロット(波形記憶):最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、15Gサンプル(SD):、トレンド・プロット(メータ):0.5秒プロット、最大400MB
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
寸法(mm)52×98×201
タイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール
入力(チャンネル)2
機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±0.5%)※要オプション
入力感度5mV/div~200V/div
電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー
入力インピーダンス1MΩ/20pF
保証期間【本体】3年【アクセサリ】1年
ポンプ外付け
内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着
周波数(MHz)(帯域幅)40
圧力レンジ(kPa)0~3447
ポートNPT1/8メスネジ
1個
¥449,800
税込¥494,780
24日以内出荷
外付けポンプ
最大34MPaまでの圧力に対応
用途圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
寸法(mm)52×98×201
保証期間3年
ポンプ外付け
圧力レンジ(kPa)-83~2068
ポートNPT1/8メスネジ
1個
¥369,800
税込¥406,780
24日以内出荷
外付けポンプ
最大34MPaまでの圧力に対応
水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。
用途圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)3m
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
寸法(mm)52×98×201
機能スパンチェック、電流シミュレートモード
保証期間3年
ポンプ外付け
圧力レンジ(kPa)0~10342
ポートNPT1/8メスネジ
1個
¥489,800
税込¥538,780
24日以内出荷
外付けポンプ
最大34MPaまでの圧力に対応
水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。
用途圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V、(媒体)ドライエア
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
寸法(mm)52×98×201
分解能0.01kPa、【24mA確度】測定・供給共に±0.01%/0.001mA
保証期間3年
ポンプ外付け
確度(圧力)フルスケールの±0.02%
圧力レンジ(kPa)0~6895
ポートNPT1/8メスネジ
1個
¥459,000
税込¥504,900
24日以内出荷
高分解能モデル
0.1Paのクラス最高分解能 1Gモデルはクラス最高の分解能を持っており、半導体や薬品などの工場、医療機器等での使用に最適です。
用途圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
寸法(mm)66×94×216
プラグBNC(メス)ーバナナ・プラグ(オス)
保証期間3年(ポンプは1年)
ポンプ内蔵/手動ポンプ
圧力レンジ(kPa)-7~7
ポートNPT1/8メスネジ
1個
¥729,000
税込¥801,900
24日以内出荷
外付けポンプ
最大34MPaまでの圧力に対応
高分解能モデル
0.1Paのクラス最高分解能 1Gモデルはクラス最高の分解能を持っており、半導体や薬品などの工場、医療機器等での使用に最適です。
用途圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
寸法(mm)52×98×201
保証期間3年
ポンプ外付け
圧力レンジ(kPa)-7~7
ポートNPT1/8メスネジ
1個
¥439,800
税込¥483,780
24日以内出荷
圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
寸法(mm)66×94×216
プラグBNC(オス)ーバナナ・プラグ(メス)Z
保証期間3年(ポンプは1年)
ポンプ内蔵/手動ポンプ
圧力レンジ(kPa)-83~2068
ポートNPT1/8メスネジ
1個
¥599,800
税込¥659,780
24日以内出荷
外付けポンプ
最大34MPaまでの圧力に対応
水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。
用途圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
寸法(mm)52×98×201
保証期間3年
ポンプ外付け
圧力レンジ(kPa)0~20684
ポートNPT1/8メスネジ
1個
¥489,800
税込¥538,780
24日以内出荷
外付けポンプ
最大34MPaまでの圧力に対応
用途圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
寸法(mm)52×98×201
機能スパンチェック、電流シミュレートモード
保証期間3年
ポンプ外付け
圧力レンジ(kPa)-83~690
ポートNPT1/8メスネジ
1個
¥349,800
税込¥384,780
24日以内出荷
圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
寸法(mm)66×94×216
保証期間3年(ポンプは1年)
ポンプ内蔵/手動ポンプ
圧力レンジ(kPa)-83~207
ポートNPT1/8メスネジ
1個
¥529,800
税込¥582,780
24日以内出荷
外付けポンプ
最大34MPaまでの圧力に対応
用途圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
寸法(mm)52×98×201
保証期間3年
ポンプ外付け
圧力レンジ(kPa)-83~207
ポートNPT1/8メスネジ
1個
¥339,800
税込¥373,780
24日以内出荷
圧力校正器
用途電動圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品【一般】わに口クリップAC175(赤黒)、テストリードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース【ホース・継手類】ステンレス継手(1/8インチNPTメス-1/4インチNPTメス)、ステンレス継手(1/8インチNPTメス-M20メス)、ステンレス継手(1/4インチBSPメス-1/8インチNPTメス)、テスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:1m)、ナイロン・ホース用コネクター2個(1/8インチNPTオス)、液体/土ぼこりトラップFLUKE-71X-TRAP
寸法(mm)70×112×242
電圧(V)(最大)300rms
保証期間3年
ポンプ内蔵/電動ポンプ
圧力レンジ(kPa)-80~1034
ポートNPT1/8メスネジ
基本確度【直流電流】±0.015%/0.001mA
1個
¥889,800
税込¥978,780
24日以内出荷
2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器
温度センサーの入力で流量計の校正に最適
圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正
ユーザー設定可能な3段のディスプレイ
デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様【24Vループ電力】DC24V【測定部導体径】K型
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
ポンプ外付け
放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~34474
レーザー2点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.035%
応答時間(ms)500以下(95%)
1個
¥449,800
税込¥494,780
24日以内出荷
2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器
温度センサーの入力で流量計の校正に最適
圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正
ユーザー設定可能な3段のディスプレイ
デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様【24Vループ電力】DC24V【フォーカスシステム】Lasersharpオート・フォーカス、MultiSharpフォーカス、マニュアル【落下試験】2m
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
出力(ビデオ)HDMI、USB、Wi-Fi
機能画像注釈5枚、テキスト注釈あり、ビデオ録画、リモート制御あり/SmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)、【レベル・スパン】自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃)
ポンプ外付け
保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)/ビデオ:非放射分析(.avi)、放射分析(.is3)
デジタルズーム2倍、4倍、8倍
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~20684
ポート1/8インチNPTメス
フレームレート9Hz/60Hz
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP4(3時間以上)
1個
¥449,800
税込¥494,780
24日以内出荷
2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器
温度センサーの入力で流量計の校正に最適
圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正
ユーザー設定可能な3段のディスプレイ
デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
保証期間3年
ポンプ外付け
放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~10342
レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)500以下(95%)
1個
¥349,800
税込¥384,780
24日以内出荷
2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器
温度センサーの入力で流量計の校正に最適
圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正
ユーザー設定可能な3段のディスプレイ
デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)1m
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
ポンプ外付け
放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:-83~3447
レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)500以下(95%)
1個
¥349,800
税込¥384,780
24日以内出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。