商品豆知識
用途測量標識のポイントに。
仕様取付ボルト:3本付き
材質プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄)
質量(g)135
サイズ(mm)50×50×10
用途測量標識のポイントに。
材質プレート部(アルミ)
質量(g)120
サイズ(mm)50×50×5
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板
付属品埋込用ボルト
材質本体:アルミ合金
寸法(mm)50×50×10
質量(g)58
用途私有地、道路等の境界を明確にする測量境界明示板です。
材質アルミ合金
全長(mm)50
全幅(mm)50
表面処理クロムメッキ
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途貼り付け専用の測量境界明示板
材質本体:アルミ合金
寸法(mm)50×50×4
質量(g)25
軽量、しかも頑丈固定。カラー刻印で明示力抜群!
厚さ(mm)10
質量(g)25
寸法L(mm)50
寸法H(mm)10
寸法A(mm)50
寸法B(mm)50
施工しやすい貼付タイプ
厚さ(mm)4
質量(g)20
寸法A(mm)50
寸法B(mm)50
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに。地境の表示に。
材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)
キャップ色赤
刻印(天面)田
こんなお得な商品も!

プラスチック境界杭
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
軽量・丈夫で、抜けにくいプラスチック製の境界杭です。
ステンレス製のため、変形、錆びなどによる劣化を軽減します。コンパクトなので持ち運びも便利です。
用途境界の明示用。
付属品標示盤、ピン、ピン
トラスコ品番250-3037
材質標示盤:SUS316(粉末合金)、ピン:SUS304、表示部:ポリカーボネート
長さ(mm)32.5
厚さ(mm)5
縦(mm)28
横(mm)28
1個
¥849
税込¥934
翌日出荷
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
寸法D(mm)27
寸法d(mm)5
材質ABS樹脂
質量(g)2
寸法H(mm)4
寸法D1(mm)15
寸法D2(mm)10
使用ネイルNo.01~No.1
用途測量標識のポイントに。
仕様取付ボルト:3本付き
材質プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄)
質量(g)135
サイズ(mm)50×50×10
コンクリート道から砂利道まであらゆる現場に対応した測量びょうです。
用途測量用標識ポイントベース固定専用金具。コンクリート、アスファルト、砂利道など。
用途測量標識のポイントに
材質アルミ合金
厚さ(mm)5
質量(g)25
縦(mm)50
横(mm)50
土地境界用の測量標識です。
材質アルミ
厚さ(mm)5
取付方式貼付式
入数(枚)10
縦(mm)50
横(mm)50
土地境界用の測量標識です。
材質アルミ
厚さ(mm)5
取付方式埋込式
入数(枚)4
縦(mm)50
横(mm)50
土地境界用の測量標識です。
材質アルミ
厚さ(mm)5
取付方式貼付式
入数(枚)10
縦(mm)50
横(mm)50
土地境界用の測量標識です。
トラスコ品番603-5584
材質アルミ
厚さ(mm)5
取付方式埋込式
入数(枚)4
規格CL-19 (境界) 埋込式
縦(mm)50
横(mm)50
1箱(4枚)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

プラスチック境界杭
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。
JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに、地境の表示に
幅(mm)30
材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)
キャップ色赤
刻印(天面)田
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲
適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
材質本体:特殊鋼
鋼管に樹脂被覆を特殊接着剤で施しているので長期間の使用でも被覆にひび割れや剥がれの心配がありません。寒さでも割れや剥がれの心配のない反射シート(赤色)を採用しています。
用途積雪場所での境界判別視線誘導標
長さ(mm)2000
トラスコ品番494-1241
材質樹脂被覆鋼管
寸法(mm)38Φ×2000
質量(kg)約1.85
摘要赤色2段反射(300mm)/剣先付
1組(10本)
¥49,980
税込¥54,978
取扱い終了
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。