414件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
側面やアプローチなどの凹凸をスリ落とすのに便利です。アルミ製で軽くて使い勝手が抜群です。
用途モルタル面などのスリ作業に 材質アルミ 幅(mm)40 高さ(mm)15
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理シルバー仕上げ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

女性の方にも使いやすい軽量設計です。大きく鮮明な目盛数字を採用しています。裏面にすべり止めスポンジ付きです。カッターの刃が食い込まない、ステン鋼付です。
用途長さの測定・カッティングに使用できる直尺 測定範囲(cm)100 材質本体:アルミ 目盛仕様メートル目盛、赤数字入り 長さ許容差(mm)±0.40 真直度(mm)0.40以下
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平形直角定規 モノタロウ 動画あり
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41) 種類平形直角定規 仕上精密研磨仕上
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

台付直角定規 モノタロウ 動画あり
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。 また、棹と台とが特殊な接着方法により堅固な取り付けをしてあります。
材質SS材(SS41) 種類台付直角定規 仕上精密研磨仕上
1台
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定規のサイズが2×4材の幅と厚みに合わせてあるので2×4材に最適です。1×4材にもご使用戴けます。 本体はポリカーボネート(樹脂)製で軽くて丈夫です。
用途のこぎり切断前の直角の線引き、接合部の釘またはビス止めの最適な位置決めがが一発で出来ます。 材料の木口部の1/2、1/3、1/4、の線引きが出来ます。 のこぎり切断前の45度の線引きが出来ます。 2×4材、1×4材の各面の中心線が引けます。 2×4材、1×4材の枠組みや棚組みの際の、材料の位置決めの線引きが出来ます。 二分割、三分割、四分割の組継ぎの線引きが出来ます。
1個
599 税込659
当日出荷

カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等 材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム 目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デザインフィル(ミドリ)マルチ定規30cm
開くと30cmまで測れるコンパクトな定規。折りたためばペンケースの中でかさばりません。10mmごとに穴があいているので、印をつけるのに便利です。
材質ポリカーボネード+POM 質量(g)13 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)閉じた時:25×165×5、開いた時:22.5×310×5 測定範囲(cm)30
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミカッター定規 カット師PROTECT シンワ測定 動画あり
防護壁はたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。 高さ30mmの防護壁(カッティング面から35mm)が手を守ります。 保護キャップ付で、材料を傷めません。
材質本体:アルミ、細板:ステンレス、保護キャップ:ポリアセタール樹脂、スベリ止:ゴム
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
当日出荷

45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規 材質本体:ポリカーボネート 寸法(mm)169×63×73 質量(g)44 種類一発止型定規 角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下 長さ許容差(mm)±0.2
1本
669 税込736
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デザインフィル(ミドリ)定規<15cm>
測定範囲(cm)15 材質アクリル製
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ボックスアルミ定規 シンワ測定 動画あり
高精度。窓枠、ドア枠、壁などの下地揃えの際に、正確な真直確認ができます。 ぐらつかない。測定面が広いため安定した測定ができます。 書き込める。作業に必要な寸法や印が書き込めるテープ付で、簡単に消すこともできます。
材質本体:アルミ、保護キャップ:ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切換えレバーで着脱が簡単です。吸着面はKM-B1がV形構造、KM-B2は逆凹形構造になっており、用途に合わせて選定できます。
用途造船所などの作業現場で、大形定規を床面や壁面におさえて作業したり、簡単な運搬用に使用できます。 質量(kg)2.8 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×120×52 吸着力(N[kgf])1500[150] 取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25深7
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

標高尺・距離尺・高度尺・眼高差尺などの目盛や方位線などを配した航海用の海図などに使用される三角定規です。
用途視水平圏内にあって高さが既知の物標の仰角を計り距離を求める。 視水平線外にある物標の高度を測って距離を求める。 水平線上初めて見える物標の距離を求める。 方位角を海図に記入する。
1組
2,898 税込3,188
当日出荷

切換えレバーで着脱が簡単です。吸着面はV形構造になっております。
用途造船所などの作業現場で、大形定規を床面や壁面におさえて作業したり、簡単な運搬用に使用できます。 吸着力(N[kgf])800[80] 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×58.5×55 取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25 質量(kg)1.1 トラスコ品番107-7490
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

45°90°の確認や線引き、ケガキ作業が簡単にできます。目盛付で、寸法も測れて便利です。直角もケガけます。
用途45°90°の確認、線引き、ケガキに使用する止型定規 材質ステンレス 種類止型定規
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 材質ステンレス JIS規格取得取得済
1本ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 トライアングル シンワ測定 動画あり
表裏に突き当て部があり、直角と45°で使えます。 手で押さえる位置の裏側にゴムが付いているので、直角、45°で安定した切り出しができます。 導入部が長いので切り出しが安定します。 高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。 摩耗を防ぐステンレス細板付です。
角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

レベルだしに水平・垂直器がお役に立ちます。
長さ(mm)2000 仕様水平・垂直器付 材質アルミ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS材(SS400) 種類平形直角定規 直角精度±(20+L/10)μm
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

曲がった先端部を押すことで、取りにくい定規を簡単につまみ上げることができます。ピックアップ機能付。
仕様測定目盛:10cm 材質ステンレス 寸法(mm)120×15×0.5
1本
430 税込473
当日出荷

丸ノコガイド定規 エルアングルPlus シンワ測定 動画あり
スライド・ストップシステム 通常はスベリ止ゴムが浮いているためスムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します。従来品の約2倍の固定力です。スベリ止ゴムはマイクロセルポリマーシートを「PORON」を使用しています。通常のゴムに比べ、高密度で繊細、かつ均一なセル康応の高機能なゴムです。高いスベリ止め性能を実現しました。 しっかり握れるハンドル ワイドヘキサグリップ採用。230mmの大型ハンドルで押さえやすさ抜群です。高さがあり、ハンドルを握った手が下に当たらず快適です。 真っ直ぐ立つヒール形状 ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません。 軽くて丈夫な構造 ブルーエッジガイドは、従来品に比べ約1.5倍幅広で、特殊中空形状により軽さと頑丈さの両立を実現しました。従来品の約3倍の曲がりにくさです。
材質(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(保護キャップ)ABS樹脂、(大型ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン樹脂 付属品捨て木1本 直角度(/100mm)0.1mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

倍率(倍)3.5 レンズ径(Φmm)80×40×厚さ2.8 寸法(mm)180×47 質量(g)6 タイプソフト・定規付 材質(レンズ)PVC アズワン品番64-5275-67
1個
359 税込395
9日以内出荷

共栄プラスチックニュアンスカラー定規
すべり止め加工付 両サイドテーパーカット加工
材質アクリル樹脂 幅(mm)18 厚さ(mm)1.5
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


SK(新潟精機)定規おさえ
RoHS
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 T型ハンドル付です。
用途ケガキ作業における直尺等の固定に ねじ径M8×P1.25 最大磁束密度最大100mT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)木製定規
深く刻印された両面目盛(cm/mm)を備えており、クラフトやDIYに最適です。各リンクには、正確な位置合わせが可能な180°両方向の角度表示があります。耐久性のあるスプリングロッドジョイントにより、すべてのリンクが均等な張力で安定して90°にロックされます。大きな数字により、どの角度からでも、また離れた位置からでも目盛が読みやすいです。水やキズ、擦れに強く、要求の厳しい環境下でも非常に長寿命です。
全長(mm)2000 質量(g)105 寸法(幅W×高さH)(mm)36×16
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷

縦のラインも測れます(1mm単位)
仕様●測定目盛:36cm●幅:33cm●材質:アクリル製●重量(g):45 アズワン品番65-2170-17
1本
410 税込451
翌日出荷

BM-MSR180 多機能直角定規180mm BIGMAN(ビッグマン) 動画あり
直角・45度はもちろん、様々な角度や平行線の墨付けが1個でできる多機能直角定規です。
用途角度線の墨付け。丸ノコ定規として。直角確認スコヤとして。2×4、1×4材用組立ガイドとして。 仕様当て板、角度測定目盛、1cmピッチ平行専用穴/ガイド、角度測定基点、2×4・1×4材用ガイド穴 付属品取扱説明書 質量(g)137 本体寸法(mm)183×183×20
1個
998 税込1,098
当日出荷

カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規です。製図や測定、カッター作業など様々な用途でお使いいただける使い勝手のよいスケールです。
材質本体:アクリル樹脂、カットガイド:18-8ステンレス 幅(mm)35 厚さ(mm)3
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

巾広台の安定感バツグンです。 巾木の留加工に便利です。
用途45°・90°の角度確認に。 45°合わせを作る際の材料ケガキに トラスコ品番421-9554 材質アルミ 厚さ(mm)73 全長(mm)168 高さ(mm)63 質量(g)90 角度精度(mm)0.2mm以下/100mm 長さ許容差(mm)±0.2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

お求め安い価格で教材用に適しています。
用途簡単に平行線が引けるT型定規 測定範囲(cm)60 材質 寸法(mm)655×240×15 質量(g)184
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1セット
369 税込406
当日出荷

1本
109 税込120
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)アルミ定規 2色目盛
キズ・摩耗・腐食に強いアルマイト処理。読み取りやすい2色目盛り。6mmのカッター壁で使用時の安全性アップ。裏面滑り止めスポンジ付。
用途クロス、型紙等のカットの補助。 仕様2色目盛・6mmカッター壁 材質アルミ
1本
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング