測定用品のカテゴリには、長さや速度、濃度、明るさ、電気などを測定するための、各種測定用品を取り揃えています。産業用から家庭用まで、あらゆるジャンルに対応。簡易測定から高精度測定まで、さまざまな測定を行うことが可能です。直尺や曲尺のほか、各種コンベックス、ゲージ、ノギスなど種類は豊富。角度計から水平器、各種はかりも充実した品数です。各種定盤やスタンド、記録紙など、あらゆる測定ニーズに対応。拡大鏡や顕微鏡も取り添えています。
冷蔵庫用デジタル温度計佐藤計量器製作所25日以内出荷
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理
薬品や部品保管庫の温度管理付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂質量(g)71(電池含む)寸法H(mm)65測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0コード長さ(m)約3寸法D(mm)22寸法W(mm)67精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)分解能(℃)0.1測定対象冷蔵・冷凍庫用サンプリング約10秒電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)校正証明書付き
冷蔵庫用デジタル温度計佐藤計量器製作所9日以内出荷から13日以内出荷
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理
薬品や部品保管庫の温度管理付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂質量(g)71(電池含む)寸法H(mm)65測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0寸法D(mm)22寸法W(mm)67精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)分解能(℃)0.1測定対象冷蔵・冷凍庫用校正証明書付き
冷蔵庫用デジタル温度計佐藤計量器製作所当日出荷
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理
薬品や部品保管庫の温度管理付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂質量(g)71(電池含む)寸法H(mm)65測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0コード長さ(m)約3寸法D(mm)22寸法W(mm)67精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)分解能(℃)0.1測定対象冷蔵・冷凍庫用サンプリング約10秒電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
低温用温度センサ BRシリーズ安立計器8日以内出荷から12日以内出荷
BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです。
コード種類標準コードコード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ測定対象冷蔵・冷凍庫用
デジタル温度計 DIGI M Ⅳ日本計量器工業当日出荷
液晶が大きく、読み取りやすいのが特長室温管理、冷蔵庫内温度管理など、さまざまなことにご利用いただけますスタンド付のため卓上でも縦置き可能
サイズ縦84mm×横73mm×厚さ16mm材質(本体)ABS樹脂質量(g)約90測定範囲(℃)-5~60(内部センサー)、-20~70(外部センサー)コード長さ(m)3(外部センサー)温度測定範囲(℃)内部センサー/-5~60、外部センサー/-20~70測定対象冷蔵庫内、室温本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×73×16最小目盛(℃)0.1設置方式スタンド付アズワン品番64-8045-57
冷蔵庫用デジタル温度計 ラボラトリー用温度計安藤計器製工所当日出荷
出荷前検査合格証付。
最高最低温度表示機能。
アラーム機能付き。(Hi-Low)
大きく見やすい表示。
ケーブル:3mマグネット・スタンド・掛穴付き。
質量(g)100電源リチウム電池 CR2032×1温度範囲(℃)-40~70ケーブル長(m)3精度±0.5℃(-20~+25℃) 上記以外±1℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×57×30センサー30×Φ5mm温度測定範囲(℃)-40~+70精度(℃)±0.5(-20~+25℃)、±1(それ以外)分解能(℃)0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×57×30サンプリング15秒使用環境0~43℃、80%rh以下設置方式マグネット・スタンド・掛穴付使用場所冷蔵庫、ラボラトリーアズワン品番64-5229-89
冷蔵庫用デジタル温度計安藤計器製工所当日出荷
出荷前検査合格証付。
本体内蔵センサーと外部プローブのIN/OUT温度計。
スタンド付。壁掛け用穴付。
質量(g)約79(電池含まず)電源電源単3電池×1 ※テスト用電池が付いています温度範囲(℃)-10~50(IN)/-50~70(OUT)コード長さ(m)約3(外部センサー)精度±2℃(-30~0℃) ±1℃(0~+40℃) ±2℃(+40~+70℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×20×22(77)温度測定範囲(℃)IN(-10~+50)OUT(-50~+70)精度(℃)±2(-30~0℃) ±1℃(0~+40℃)、±2(+40~+70℃)分解能(℃)0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×120×22(77)使用温湿度範囲-10~50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)使用場所冷蔵庫アズワン品番64-5229-88
冷蔵庫用温度計 校正証明書付アズワン9日以内出荷
センサーコードが700mmと長く、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
寸法(mm)41×26×144測定範囲(℃)-40~+50精度(℃)±2℃センサーコード長(cm)70使用場所冷蔵庫校正証明書一般校正
冷蔵庫用温度計アズワン当日出荷
小型のため、いろいろな機器への組み込みも容易です。
仕様プローブサイズ:Φ5×125mm 表示部サイズ:35×25mm材質ABS、SUS304質量(g)34(ボタン電池含む)電源LR44ボタン電池(テスト用付属)測定範囲(℃)0~100精度±1分解能1℃温度測定範囲(℃)-50~+70精度(℃)±1本体寸法Φ50×20mm使用場所冷蔵庫アズワン品番4-2244-01
屋内屋外温度計TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
屋外・屋内の温度が同時に確認できます。
用途冷蔵庫内等の温度管理に最適。トラスコ品番160-6375セット内容室外センサーコード:約3m幅(mm)73高さ(mm)84質量(g)91奥行(mm)16電源単4乾電池×1個(付属)測定範囲(℃)IN:-10~50/OUT:-20~70測定対象冷蔵庫内等の温度管理センサーコード長(m)屋外:約3最小表示(℃)温度:0.1
厨房用温度計熱研12日以内出荷
アナログ表示で見易い
用途厨房内の温湿度測定質量(g)約150精度温度±2℃(-10~40℃)湿度±5%(35~85%RHat20~25℃)温度測定範囲(℃)-30~+50使用場所厨房
冷凍・ショーケース用デジタル温度計熱研8日以内出荷から14日以内出荷
特許取得4910208、大型LCD(文字高12mm)防水仕様、10G対応
用途冷凍・冷蔵ショーケース、保冷ホンテナその他機器組み込み電源リチウム電池(CR123A)測定範囲(℃)-40~40精度±1℃(-20~+20℃)±2℃(左記以外)感温部(mm)Φ6×30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5表示分解能1℃温度測定範囲(℃)-40~+40精度(℃)-20~20℃:±1、それ以外:±2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5測定周期(秒)約10使用環境温度(℃)-10~50素子【測温素子】サーミスタ使用場所冷凍・ショーケース特性防水防水性IP64に準拠
ソーラーサーモ(隔測温度計)エンペックス気象計(7件のレビュー)当日出荷
水槽・冷蔵庫など、離れた場所の温度管理に。マグネット付きでお好みの場所に簡単取付。
ソーラー電池とボタン電池併用。
離れた場所の温度を計測。センサーコード1m付(内部センサは付いていません)
使用温度範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ)材質ABS樹脂電源ソーラー、LR-44型電池×1個本体寸法(mm)42×104×14精度(℃)±1℃以内(0~50℃)左記以外±2℃サンプリング10秒リード線(m)1(外部センサ)電池寿命(ソーラー)約3~5年使用場所水槽・冷蔵庫温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類隔測温度計
冷蔵庫用デジタル温度計 Aシンワ測定(14件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。
1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。
2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。
3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。
4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。
付属品コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック材質ポリカーボネート/ABS樹脂質量(g)75電源アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃測定範囲(℃)冷蔵庫外部(OUT):-5~50、冷蔵庫内部(IN):-50~70コード長さ(m)3本体寸法(mm)65×65×19精度(℃)冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃使用温湿度範囲温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと)設置方式卓上式温度表示方式デジタル防水保護等級IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。)温度計の種類冷蔵庫用温度計
冷蔵庫用温度計エスコ翌日出荷
温度範囲(℃)-40~50℃エスコ品番EA722CB-10寸法(mm)41(W)×144(H)mm全長(mm)144ケーブル長(m).0.7測定精度±2℃機能グネット付ホルダー使用場所冷蔵庫温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~