測定・測量用品 :「検査表」の検索結果
商品豆知識
小型で簡単で安心できるロガーです。温度・湿度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途付属またはオプションの温湿度センサ使用で温度と湿度を同時に記録
付属品温湿度センサ(LR9504)×1、スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド
トラスコ品番408-4195
質量(g)105
電源電池残量が少ない場合、電池交換時に記録を中断します。電池交換後、自動的に記録を再開します。電池交換により交換前のデータが消えることはありません。
測定項目温度1ch、湿度1ch
測定精度温度/±0.5~±2.0℃、湿度/±5%RH~±10%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28
温度測定範囲(℃)-40~85
記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
湿度測定範囲(%)0~100
インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×28×57
使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP54(防滴構造)
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約3ヶ月(記録間隔1分/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)、約20日(記録間隔1秒/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)
メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防滴防塵
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録
データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)
記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。
1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして
材質高炭素高クロム鋼
等級1級相当品
RoHS指令(10物質対応)対応
別売のBluetoothBO×に対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
マイクロメータ用の基準棒です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途マイクロメータ用の基準棒として
RoHS指令(10物質対応)対応
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。
用途内径測定用に
目量(mm)0.01
材質(本体)スチール
タイプダイヤルゲージ付
主な用途内径測定用に
繰返し精度(μm)3
繰返し精密度(μm)3
特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約2~5分)です。
ストラップ取付穴付です。
用途外径測定用に
測定範囲(mm)0-150
目量(mm)0.1
器差(mm)±0.2
材質(本体)スチール、プラスチック
質量(g)140
電源CR2032(テスト用付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(20分)です。
用途深さ測定に
最小読取値(mm)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
機械設置、定盤設置時の必需品です。
電子水準器での検査表および検査成績表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
機械設置、定盤設置時の必需品です。
電子水準器での検査表および検査成績表付です。
焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
左利き専用ノギスです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
左利き専用ノギスです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
付属品PCケースSR44
材質ステンレス
質量(g)250
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-300
電源SR44(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.01
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×102×17
デプスバー有
最大許容誤差(μm)±0.04
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。
0級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして
材質高炭素高クロム鋼
等級0級相当品
係数11.5×10-6乗/K
RoHS指令(10物質対応)対応
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に
測定範囲(mm)±10
最小読取値(mm)0.05
器差(mm)±0.05
測定子(mm)ステン先端SR0.5
ベースフラット
アームストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(mm)測定子:16.8
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ノギスのサイズに合わせてブロックゲージを組み合わせた、精度検査用セットです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ブロックゲージは2級相当品です。
専用のアルミケース付です。
用途ノギスの精度検査用として
RoHS指令(10物質対応)対応
傷つきやすい対象物にも安心な樹脂製ベース&ナイロン測定子タイプです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に
測定範囲(mm)±10
最小読取値(mm)0.05
器差(mm)±0.05
測定子ナイロン先端1/8球
ベースフラット(樹脂)
アームストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(mm)測定子:16.8
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。携帯用に便利なコンパクトサイズです。測定子先端が丸いので、曲面の測定に便利です。
用途外径測定用に
付属品PCケース
材質(本体)アルミ合金
測定範囲(mm)0-10
目量(mm)0.05
本体質量(g)75
測定子(mm)先端:Φ2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×17×55
測定子丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.32MB)
指示誤差(mm)±0.1
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
操作性に優れ短時間で測定できます。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途小型部品、紙などの厚み測定に
仕様●測定範囲(mm):0-10●目量(mm):0.01●差込深さ(mm):30●指示誤差(μm):±20●測定子(mm):Φ10フラット
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョウ先端が鋭角なため、メッシュの線径、細溝の測定に大変便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
基本性能を追求したスタンダードモデルです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
M型標準ノギスです。
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすいです。
反射しにくい、シルバー仕上げです。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
各軸受け部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
タイプてこ式
測定力(N)0.5以下
深さ測定用アナログタイプです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
すきまゲージとしても利用できます。
本尺、ベースとも測定面焼入品です。
反射しにくいシルバー仕上です。
用途深さの測定に
最大測定長(mm)1000
最小読取値(mm)0.05
器差(mm)±0.15
タイプアナログ
ベース幅(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
焼入硬度450以上
RoHS指令(10物質対応)対応
機械設置、定盤設置時の必需品です。
ベースが厚い為、安定しています。
アイビーム型に比べ、高精度です。
研磨仕上げ品です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。
別売のBluetoothBOXに対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に
測定範囲(mm)(-13)-(+16)
最小読取値(mm)0.01
電源CR2032(テスト用付属)
器差(mm)±0.03
測定子(mm)ステン先端SR0.5
ベースフラット
アームストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(mm)測定子:22
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
お客様のご要望により3点支持(球面)ベースタイプです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
基準面の凸部も逃げられるベース形状です。
携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に
測定範囲(mm)±10
最小読取値(mm)0.05
器差(mm)±0.05
測定子(mm)ステン先端SR0.5
ベース3点支持(球面)
アームストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(mm)測定子:16.8
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。
用途外側、内側、段差測定に
付属品●PCケース●CR2032
材質●本体:ステンレス
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-150
電源CR2032(テスト用付属)
本体寸法(mm)W240×H130×D17
本体質量(g)230
最小読取値(mm)0.01
最大許容誤差 mg(±)0.06
デプスバー無
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。
細型ジョウ採用で測定範囲が広くなっています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスに
RoHS指令(10物質対応)対応
0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
基準リングゲージ付です。
定圧装置付です。
測定面は超硬チップ付です。
用途内側寸法の測定に
最小読取値(mm)0.01
タイプアナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
機械設置、定盤設置時の必需品です。
ベースが厚い為、安定しています。
アイビーム型に比べ、高精度です。
研磨仕上げ品です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
機械設置、定盤設置時の必需品です。
ベースが厚い為、安定しています。
アイビーム型に比べ、高精度です。
研磨仕上げ品です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
機械設置、定盤設置時の必需品です。
ベースが厚い為、安定しています。
アイビーム型に比べ、高精度です。
研磨仕上げ品です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
深さ測定用のデジタルタイプです。
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
細穴、細溝測定が可能な先端Φ1.5mmの細丸棒測定子です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04●ベース幅(mm):100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。
細穴測定に最適なデプスバー丸棒タイプです。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
測定範囲(mm)0~150
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
デプスバー有
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
高精度な内径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。
ショックプルーフ機構付です。
ダイヤルストッパー付です。
測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。
用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
基準面の凸部も逃げられるベース形状です。
携帯に便利なボールチェーン付です。
グリップ付です。
用途段差の測定に
測定範囲(mm)±10
最小読取値(mm)0.05
器差(mm)±0.05
測定子(mm)ステン先端SR0.5
ベース4点支持(フラット)
アームストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(mm)測定子:16.8
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
傷つきやすい対象物にも安心な樹脂製ベース&ナイロン測定子タイプです。
別売のBluetoothBOXに対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に
測定範囲(mm)(-13)-(+16)
最小読取値(mm)0.01
電源CR2032(テスト用付属)
器差(mm)±0.03
測定子ナイロン先端1/8球
ベースフラット(樹脂)
アームストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(mm)測定子:22
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
特殊形状で内側のポイント測定に便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスとして
タイプデジタル
デプスバー無
電源CR2032(テスト用付属)
仕様●測定範囲(mm):35-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.05●ジョウの長さ(mm):60
測定範囲(mm)35~150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。
長い内側用ジョウで奥側の内径が測定できます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側・内側測定に
測定範囲(mm)外0-150、内20-170
最小読取値(mm)0.01
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)外±0.04、内±0.06
デプスバー無
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。