2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音響回折理論によってコンクリートのひび割れ深さを測定します。また、コンクリート中の超音波伝播速度を測定することもできます。 データメモリと出力機能を有するインテリジェントな非破壊検査装置です。 英語表示 ひび割れ深さのデータはデジタルで読み取り 2つテストポイントの精度を確保するために特殊なブラケットを使用 測定したデータを保存および管理するため、データベースがセットアップ。いつでもデータ分析が可能 PC通信機能、RS232インターフェース
寸法(mm)210×153×90 質量(g)880 測定範囲(mm)4-500 電源AA電源(LR6)x6 メモリー25000件データ ディスプレイ大型グラフィックディスプレイ 測定誤差≦5mm(亀裂深さが50mm未満の場合) | ≦10%W(Wは亀裂深さ)(深さが50mmを超える場合) 使用環境温度(℃)-10-40 使用環境湿度(%)≦90RH
1台
419,800 税込461,780
10日以内出荷

0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別デジタル型 シリーズ571 繰返し精度(mm)0.01
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)