4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械加工途中でワークを取り付けたままの中間検査が可能なコンパクトタイプのデプスゲージです。
用途溝、穴の深さ、段差のスピード測定に。 ベース寸法(mm)60 材質ステンレス 質量(g)32
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲が0~50mmまでのミニタイプゲージ!
用途深さ測定。 測定範囲(mm)0~50 最小表示(mm)0.05 ベース寸法(mm)39×45 器差(mm)±0.04 材質ステンレス 全長(mm)160 質量(g)約63 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

3点式測定ヘッド。 止まり穴の穴底測定は2~6mm及び12.5mm以上が可能。 穴径6mm以上は、深穴測定用の延長棒がございます。 ラチェットストップ機構により、安定した数値測定ができます。 全ての設定リングとXTアナログボアゲージにUKAS検査証が標準装備されており、すべてのXTアナログボアゲージには製造番号がマーキングされています。 ボアゲージはDIN863(パート4)に基づいて製造されています。 さらに細かい範囲(2~20mm)の測定が可能なXTAマイクロアナログボアゲージセットシリーズ(SMXTA)もご用意しております。 バウアーズ社のアナログボアゲージは、工場内で内径穴径の測定が比較的安価にできる測定器です。より広い測定範囲を実現したメカ構造により、従来の2点式あるは3点式ボアゲージに比べより使い易く、測定用アンビルの交換も不要になりました。広い測定範囲、頑丈な構造、読み取りやすい目盛により、高精度であるだけでなくとても使い易くなっています。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。
セット内容XTAアナログボアゲージ、設定リング(UKAS検査証付)
1セット
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3点式測定ヘッド。 12.5mm以上の3点式測定ヘッドは全て超硬測定アンビル付(12.5mm以下はスチール製)。 止まり穴の穴底測定は2~6mm及び12.5mm以上が可能。 穴径6mm以上は、深穴測定用の延長棒がございます。 ラチェットストップ機構により、安定した数値測定ができます。 全ての設定リングとXTアナログボアゲージにUKAS検査証が標準装備されており、すべてのXTアナログボアゲージには製造番号がマーキングされています。 ボアゲージはDIN863(パート4)に基づいて製造されています。 さらに細かい範囲(2~20mm)の測定が可能なXTAマイクロアナログボアゲージシリーズ(MXTA)もご用意しております。 バウアーズ社のアナログボアゲージは、工場内で内径穴径の測定が比較的安価にできる測定器です。より広い測定範囲を実現したメカ構造により、従来の2点式あるいは3点式のボアゲージに比べより使い易くなり、測定用アンビルの交換も不要になりました。広い測定範囲、頑丈な構造、読み取りやすい目盛により、高精度であるだけでなくとても使い易くなっています。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。
目盛(mm)(ゲージ)0.005
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)