24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃)-20~70 湿度測定範囲(%)5~95RH 質量(g)約130(電池除く) 電源単4アルカリ電池2本 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 応答性40秒
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛けタイプです。 防水防塵構造(IP65/NEMA4)で、長期安定性に優れたHCT01センサーを採用しています。 EE210に採用しているHCT02センサーエレメントは、検知部表面を保護するコーティング センサー電気部はモールドされて密閉性を高めており、ごみや埃、汚染物質のある環境下でも、長期にわたり高精度の測定を継続することが可能です。
用途ビル空調や輸送中の温湿度管理、環境試験器・インキュベーター、倉庫、農業・植物工場、室内プールにて利用されております。 出力4-20mA 電源11~30VDC 温度(℃)-20~+50 湿度測定範囲(%)0-100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水防塵
1個
93,980 税込103,378
3日以内出荷

応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値)搭載の標準モデル 高所測定用伸縮シャフトセットタイプ
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃)-20~70 湿度測定範囲(%)5~95RH 質量(g)約250(電池除く) 電源単4アルカリ電池2本 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 応答性40秒
1箱ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすい大型画面の温度、湿度、時計カレンダー(5秒毎に自動切替)。 屋内(IN)の温度・湿度および外部(OUT)温度を同時計測。 温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付。
質量(g)約150(箱含む) 電源単4乾電池×1本 コード長さ(m)約1.9(外部センサー) 精度温度±1℃(0~50℃)、湿度±5%RH(45~70%RH) 幅W×厚さ×高さH(mm)106×23×98 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×20×103 使用温湿度範囲-10~+50℃、-50~+70℃(外部センサー)、20~90%RH(結露なきこと) 表示単位0.1℃、1%RH 設置方法置き掛け兼用 設置方式卓上式 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

低露点測定用の高応答速ハンディ型露点計で、-60~+20℃dpの測定が可能です。 高分子式露点計TE-660露点センサーとTKN-MH1モニターがセットになったハンディタイプの露点計です。 センサーとモニターを付属のケーブルで繋ぎ、電源を入れるだけで簡単に露点測定が開始できます。 ON/OFFボタンのみの操作なので、どなたでも簡単にご使用いただけます。 自動校正機能付き。単三電池4本で約8時間駆動します。 高速応答
仕様【供給範囲】露点センサー、ハンディモニター、センサーケーブル2m、モニター保護カバー、キャリングケース、取扱説明書、試験成績書 材質【筐体】センサー/ステンレス・スチール、本体/ABS 電源センサー:18~28VDC/本体:単三乾電池4本 ケーブル長(m)2(供給電源、4-20mA出力、共通GNDの3線式タイプ) 本体質量(g)約330 アナログ出力4~20mA(3線式)、RL<500Ω 温度測定範囲(℃)-60~20dp(露点) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×165×35(コネクタ・保護カバーを除く) センサー寸法(mm)Φ30×140 使用温湿度範囲センサー:-40~70℃/0~100%RH(結露無きこと)、本体:0~50℃ 保管温湿度範囲センサー:-40~60℃/0~100%RH(結露無きこと)、本体:-20~60℃ 応答速度90%応答速-20℃dp→-60℃dp(5分以下)、-60℃dp→-20℃dp(15秒以下) 耐圧力(MPa)0~8(センサー) RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)±2dp(環境温度25℃において) 接続配管G1/2”ネジ
1台
339,800 税込373,780
5日以内出荷

。温度と湿度を同時に表示。温度は室内と室外など2ヶ所の温度を計測。DRY COMFORT WETで快適度の目安をイラストで表示。温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付。室内外の温度、室内湿度アラーム機能付。着脱式の温度外部センサ(生活防水)。小さな穴も通りやすくコード切断の場合は別売外部センサー(5m)と取替え可能。外部センサホルダー付(接着止め・ビス止め可能)。掛式・置式兼用型使い方自由自在。
種別置掛兼用 コード長さ(m)約2.8 本体寸法(mm)約98×75×18 温度測定範囲(℃)(本体)0~50、(外部センサー)-10~60 湿度測定範囲(%)20~80 電池単4乾電池2個 温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(範囲外) 電池寿命約10ヶ月 設置方式置掛兼用 材質(外枠)ABS樹脂 湿度測定精度±5%RH(40~80%RH)、±7%RH(範囲外) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

壁掛けタイプです。 防水防塵構造(IP65/NEMA4)で、長期安定性に優れたHCT01センサーを採用しています。 EE210に採用しているHCT01センサーエレメントは、検知部表面を保護するコーティング センサー電気部はモールドされて密閉性を高めており、ごみや埃、汚染物質のある環境下でも、長期にわたり高精度の測定を継続することが可能です。
用途ビル空調や輸送中の温湿度管理、環境試験器・インキュベーター、倉庫、農業・植物工場、室内プールにて利用されております。 出力4-20mA 電源11~30VDC 温度(℃)-20~+50 湿度測定範囲(%)0-100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水防塵 校正証明書一般校正
1個
99,000 税込108,900
9日以内出荷

応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 1ボタンの簡単モデル センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃)-10~45 湿度測定範囲(%)5~95RH タイプ1ボタンの簡単モデル 質量(g)約92(電池除く) 電源単4アルカリ電池2本 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 応答性40秒
1箱ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃)-10~45 湿度測定範囲(%)5~95RH タイプ平均値なども表示できる標準モデル 質量(g)約92(電池除く) 電源単4アルカリ電池2本 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 応答性40秒
1箱ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温湿度センサモデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。 湿度測定範囲(%)0~100RH
1箱ほか
26,980 税込29,678
52日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

温湿度センサモデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台接続可能です。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。 温度測定範囲(℃)-20.0~60.0 質量(g)350 電源AC電源 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×37×65 湿度測定範囲(%)0~100RH リード線(m)5 警報接点1点
1箱ほか
44,980 税込49,478
52日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムデジタル温湿度計 CTH-1100
エコ商品
最大値・最小値、偏差表示機能付き、オプションセンサー(熱電対)を付けることで2点の温度を測定し同時に表示します(湿度は1点)。オートパワーオフ機能付き、デジタル出力ジャック(RS-232C)付き。
仕様精度:±(0.3%rdg+1℃)/-200~+200℃・分解能:0.1℃/-200~+200℃、0.1%RH・センサー:15×190Lmm・コード長:1.8m・外形寸法:64×30×186Hmm・重量:約320g(電池含む)・電源:006P電池(9V)1個 TGK品番219-70-27-03 トラスコ品番756-7111 型式CTH-1100 測定範囲-20~60℃(T-1)、-200~+1370℃(T-2) 電源9V型乾電池 1個 精度【付属センサー】温度(T1):±0.7℃/湿度:±2.5%RH(25℃にて)、【K熱電対センサー】温度(T2):±(0.3%rdg+1℃)/-200~+199.9℃ 温度測定範囲(℃)【付属センサー】:-20~60、【K熱電対センサー】:-200~1370 分解能(℃)【付属センサー】温度(T1):0.1、【K熱電対センサー】温度(T2):0.1(-200~199.9℃)/1(それ以外) 湿度測定範囲(%)5~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×186 設置方法ハンディタイプ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%RH)【付属センサー】0.1
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンペックス気象計おうちルームプレミアム温・湿度計
エコ商品
現在の温度と湿度から4段階の熱中症注意レベルと3段階の季節性インフルエンザ注意レベルをフェイスアイコンが表情の変化でわかりやすくお知らせします。 様々な場所に設置が可能な卓上スタンドと背面マグネット付。 電池を入れるだけで計測がスタート。本体に操作ボタンはありません。難しい設定などは一切不要です。 前面パネルデザインはフェイスアイコンの案内をわかりやすく表示しています。
付属品取扱説明書、単4乾電池×1 材質ABS樹脂 電源単4乾電池×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×85×20 本体質量(g)80 温度精度±1℃(0~40℃)、±5%RH(40~70%RH常温) 保証期間メーカー:6ヶ月間 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態本体:卓上スタンド / 背面マグネット 取扱説明書(0.26MB)
1個
1,998 税込2,198
欠品中

エンペックス気象計おうちルームプレミアム温・湿度計
エコ商品
現在の温度と湿度から4段階の熱中症注意レベルと3段階の季節性インフルエンザ注意レベルをフェイスアイコンが表情の変化でわかりやすくお知らせします。 様々な場所に設置が可能な卓上スタンドと背面マグネット付。 電池を入れるだけで計測がスタート。本体に操作ボタンはありません。難しい設定などは一切不要です。 前面パネルデザインはお部屋のインテリアにもマッチする優しい木目調を採用。
付属品取扱説明書、単4乾電池×1 材質ABS樹脂 電源単4乾電池×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×85×20 本体質量(g)80 温度精度±1℃(0~40℃)、±5%RH(40~70%RH常温) 保証期間メーカー:6ヶ月間 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態本体:卓上スタンド / 背面マグネット 取扱説明書(0.26MB)
1個
1,998 税込2,198
欠品中

温度・湿度の2項目を同時に測定・記録するデータロガーで、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。 ±2.5%RHの高い測定精度を実現し、-25~70℃の環境下において、0~99%RHの湿度を計測・記録できます。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC100V給電にて温度、相対湿度、大気圧の3要素測定可能なトランスミッタです。HD2001.1およびHD2001.3はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって簡単に行えます。
用途室内の温度、相対湿度、大気圧、風速の計測、制御 測定範囲0~100%RH、600~1100hPa (600~1100mbar 60.0~110.0kPa)、0~5m/s 出力RS232CおよびマルチドロップRS485 電源AC100V(50/60Hz)±10% 測定項目温度・相対湿度・大気圧・風速 精度温度:±0.3℃(0~70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15~35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて)、風速:±0.15m/s(25℃にて) プローブ下方プローブ アナログ出力0~20mA/4~20mA/DC0~10V/2~10V センサー温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型、風速:熱線式 温度測定範囲(℃)-20~80 保護等級IP67(プローブを除く) アラーム出力オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”) RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)
1台
259,800 税込285,780
32日以内出荷

センセカ(旧デルタオーム)温度・相対湿度・大気圧表示計
エコ商品
AC100V給電にて温度、相対湿度、大気圧の3要素測定可能なトランスミッタです。HD2001.1およびHD2001.3はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって簡単に行えます。
用途室内の温度、相対湿度、大気圧の計測、制御 温度測定範囲(℃)-20~80 測定項目温度・相対湿度・大気圧 測定範囲0~100%RH、600~1100hPa (600~1100mbar 60.0~110.0kPa) 精度温度:±0.3℃(0~70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15~35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて) センサー温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型 保護等級IP67(プローブを除く) 動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと) 出力RS232CおよびマルチドロップRS485 アナログ出力0~20mA/4~20mA/DC0~10V/2~10V アラーム出力オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”) 電源AC100V(50/60Hz)±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンペックス気象計スーパーEXギャラリーS温・湿度・時計
エコ商品
高精度温湿度計と時計の一体型です。 温湿度計はエンペックス スーパーEXセンサ を搭載した高精度タイプです。 時計はコチコチ音がしないなめらか秒針タイプ。 計器は回転するので、縦置き、横置きを選べます。 ダイヤカット加工したシルバー仕上のアルミ枠の中に計器が浮かんでいるようなデザインで、実用的な計測器としてだけではなくお部屋のインテリアや贈答品としても最適です。 安心と信頼の日本製。
材質アルミ 電源単3乾電池×1(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約143×240×50 設置場所卓上用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

エンペックス気象計スーパーEXシルバー温・湿度・時計
エコ商品
高精度温湿度計と時計の一体型です。 温湿度計はエンペックス スーパーEXセンサ を搭載した高精度タイプです。 時計はコチコチ音がしないなめらか秒針タイプ。 計器は回転するので、縦置き、横置きを選べます。 シルバー仕上のアルミ枠と天然木枠の中に計器が浮かんでいるようなデザインで、実用的な計測器としてだけではなくお部屋のインテリアや贈答品としても最適です。 安心と信頼の日本製。
材質天然木 / アルミ 電源単3乾電池×1(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約260×143×57 設置場所卓上用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

エンペックス気象計スーパーEXギャラリーS気象計・時計
エコ商品
高精度温湿度計と気圧計と時計の一体型です。 気圧計は気圧の変化から起こる体調変化の対策目安や毎日の天候変化や台風の接近など気象観測にも役立ちます。 温湿度計はエンペックス スーパーEXセンサ を搭載した高精度タイプです。 時計はコチコチ音がしないなめらか秒針タイプ。 計器は回転するので、縦置き、横置きを選べます。 ダイヤカット加工したシルバー仕上のアルミ枠の中に計器が浮かんでいるようなデザインで、実用的な計測器としてだけではなくお部屋のインテリアや贈答品としても最適です。 安心と信頼の日本製。
材質アルミ 電源単3乾電池×1(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約340×143×50 設置場所卓上用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

エンペックス気象計スーパーEXシルバー気象計・時計
エコ商品
高精度温湿度計と気圧計と時計の一体型です。 気圧計は気圧の変化から起こる体調変化の対策目安や毎日の天候変化や台風の接近など気象観測にも役立ちます。 温湿度計はエンペックス スーパーEXセンサ を搭載した高精度タイプです。 時計はコチコチ音がしないなめらか秒針タイプ。 計器は回転するので、縦置き、横置きを選べます。 シルバー仕上のアルミ枠と天然木枠の中に計器が浮かんでいるようなデザインで、実用的な計測器としてだけではなくお部屋のインテリアや贈答品としても最適です。 安心と信頼の日本製。
材質天然木 / アルミ 電源単3乾電池×1(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約143×363×57 設置場所卓上用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データを収録できます。 収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
測定範囲-40~60℃/0~100%RH 種別本体 寸法(mm)54×105×14 質量(g)約80 電源単4乾電池×2本(付属) 材質(ケース)ABS樹脂 入力点数温度/1点、湿度/1点 使用環境温度(℃)-20~55(本体) データ数温度・湿度各3000(10分間隔・約20日間) 温度測定精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit) 通信機能標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続) 湿度測定精度±3%RH(at25±2℃、0~99%RH)
1個ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SRIC(スリック)超小型データレコーダー
エコ商品
本体に3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング(1msec)で記録できる。本体に温湿度センサを搭載しているので温度、湿度も記録できる。記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きても取り出しができる。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる。記録データは標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示できる。記録データはCSV形式で保存が出来るため表計算ソフトで目的に合ったデータ解析ができる。Bluetooth機能を搭載し本体をパソコンに接続せずにスマートホンから記録開始・停止、一時停止の操作や表示軸の選択、各設定条件の確認ができます。
用途【「監視」か「抑制」か。G-MENは、振動衝撃の見張番!】。G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより 究極の小型化と低価格化を実現しました。最大100Gの3軸静的加速度値を 最小サンプリング周期1msec(1秒間に1,000回)の記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認が可能です。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で 簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷が可能です。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトウェアで計測目的に合ったデータ解析が可能です。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため 輸送物の品質保証確認に最適です。 付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、取付固定金具(1組)、専用ソフトウェア(CD-ROM)、注意シール(1枚) 質量(g)約135(電池を含む) 電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 温度範囲(℃)0~50(±3) 測定項目3軸加速度・温湿度 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33 センサー静的加速度センサ100G(±10%)但し、静止状態の重力加速度には対応しない 記録方式(容量)65500データ、(保持)不揮発性メモリ 通信方式USB(Type-C) 2.0準拠 使用温湿度範囲0~50℃/70%RH以下(結露無きこと) 動作表示液晶表示 電池寿命約45日間(1msecサンプリング周期時、測定環境、電池性能による) 応答周波数(Hz)16~100 RoHS指令(10物質対応)対応 記録間隔1秒~30分 測定分解能1G 湿度範囲(%)30~90(±10) サンプリング周期(ms)(最小)1
1台
50,990 税込56,089
4日以内出荷

SRIC(スリック)超小型データレコーダー
エコ商品
本体に3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング(1msec)で記録できる。本体に温湿度センサを搭載しているので温度、湿度も記録できる。本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング2msec)記録できる。記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きても取り出しができる。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる。記録データは標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示できる。記録データはCSV形式で保存が出来るため表計算ソフトで目的に合ったデータ解析ができる
用途【「監視」か「抑制」か。G-MENは、振動衝撃の見張番!】。G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより 究極の小型化と低価格化を実現しました。最大100Gの3軸静的加速度値を 最小サンプリング周期1msec(1秒間に1,000回)の記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認が可能です。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で 簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷が可能です。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトウェアで計測目的に合ったデータ解析が可能です。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため 輸送物の品質保証確認に最適です。 付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、取付固定金具(1組)、専用ソフトウェア(CD-ROM)、注意シール(1枚) 質量(g)約135(電池を含む) 電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 温度範囲(℃)0~50(±3) 測定項目3軸加速度・温湿度 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33 センサー静的加速度センサ100G(±10%)但し、静止状態の重力加速度には対応しない 記録方式(容量)65500データ、(保持)不揮発性メモリ 通信方式USB(Type-C) 2.0準拠 使用温湿度範囲0~50℃/70%RH以下(結露無きこと) 動作表示液晶表示 電池寿命約45日間(1msecサンプリング周期時、測定環境、電池性能による) 応答周波数(Hz)16~100 RoHS指令(10物質対応)対応 記録間隔1秒~30分 測定分解能1G 湿度範囲(%)30~90(±10) サンプリング周期(ms)(最小)1
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷