商品豆知識
エー・アンド・デイの無線通信に対応した製品からストリーム出力された計量データを表示。最大通信距離 約10m。オートパワーオフ(5分) ※オートパワーオフしない設定も可能。壁掛け穴 背面に2カ所。スタンド装備(表示部の角度 約20度)。バックライト付き(常時On/Offも設定可能)
付属品取扱説明書
質量(g)約160(乾電池を除く)
電源単4形乾電池(アルカリ / マンガン)4個 (別売)またはUSB給電(5V / 50mA)
表示7セグメントLCD (文字高 26mm)、白色バックライト付き
表示形式デジタル
単位計量:g(グラム)、kg(キログラム)、pcs(個数)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×74×25
無線通信方式EYSHCNZXZ (太陽誘電株式会社) Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)
通信距離(m)最大10
熱電温度センサに対応する安価なデジタルパネルメータ。
高輝度大型LEDによる鮮明表示。
端子方式で奥行83mmの短ケースを実現。
耐電圧AC1500V1分間(入力端子/外箱間、電源端子/外箱間、電源端子/入力端子間)
消費電力約2VA(AC電源)
A/D変換器DualSlope積分方式
保存温度(℃)-20~70
応答時間(秒)約1.5
温度係数±300ppm/℃(0~50℃で規定)
サンプリング周期2.5回/秒
絶縁抵抗(Ω)100M以上(DC500V)
耐ノイズノーマルモード(NMR)40db以上、コモンモード(CMR)110db以上、ライン混入ノイズ1000V
動作周囲温度(℃)0~50
電圧許容範囲(電源)AC90~132V
装着方法専用取付金具でパネル面より締付
入力形式シングルエンデッド、フローティング
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源AC100V
基準接点補償確度±2℃
リニアライザアナログ折線近似
FJ-BTシリーズ用外部表示器。手元で計量値を確認したり、はかりの各種操作が可能。FJ-BTシリーズに標準付属。FJ-BTシリーズとのみペアリングが可能(検定付きFJ-BT-Kシリーズとはペアリングできません。)。外部表示器1台に対してはかり1台を接続することが可能
対象機種FJ-BT(FJ-BT-Kは不可)
電源単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA)
表示白色バックライト付き、文字高約26mm
使用時間(時間)【使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】:約100【使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】:約70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料外形寸法図(0.03MB)
取扱説明書(3.22MB)
通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる)
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
IR-GZAは、放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485オ プション付き)と組み合わせて放射率の設定、測定値表示を行 うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。
電源(V)24 DC(許容電圧変動範囲・・・22~28
表示LCD4桁(温度表示部、パラメータ部) 表示分解能 1℃(1000℃以上)0.1℃(1000℃未満)
接続方式コネクタまたは端子接続
機能演算:ゼロ・スパン調整、自動放射率演算、出力補正
光学系可動焦点方式
・文字高約100mmの大型LEDを採用している為、
遠くからでも優れた視認性を発揮します。
一般空気用センサSR-56A-015(No.8091-10)との接続が最適。・また、用途に合わせて各種形状の温度センサも製作可能です。ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付もオプションで対応可能です。
用途大型LEDを採用したデジタル温度表示器です。
表示範囲-20.0~80.0℃
最小目盛0.1℃
電源DC12V 約1.6W(専用ACアダプタ付属)※ACアダプタ一次側 AC100V~240V 50/60Hz 0.3A 二次側 DC12V 1A
温度表示方式デジタル式
薄くて(最大厚み20mm)軽い大きなLED表示器で、大がかりな工事が不要。。文字高さが100mmで、視認距離約30m。。TP-300TB-10(温度表示のみ)はセンサケーブル10mタイプ。。トレーサビリティ校正可能(別売)。
測定範囲(℃)-40.0~50.0
質量(g)約650
電源ACアダプタ(C12V入力)
分解能0.1℃
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334.3×18.8×136.4(本体)
精度(℃)±0.5(10~40℃)/±1.0(-9.9~9.9℃/40.1~50.0℃)/±2.0(-40.0~-10.0℃)
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
アズワン品番2-472-01
1個
¥97,900
税込¥107,690
13日以内出荷
大画面LCDディスプレイ。
アラーム設定をすることで温度や湿度を一定に保たなければならない環境管理が可能。
最大値・最小値表示機能付。
測定範囲(温度)-20~+60℃、(湿度)0~100%表示分解能: 0.1℃ 測定精度: ±0.8℃ (+15~+35℃)
寸法(mm)105×140×26
質量(g)約265
電源単4アルカリ乾電池×4
精度(温度)±0.8℃(+15~35℃)、(湿度)±3.0%(at10~90%RH)、±5.0%(10%RH以下または90%RH以上)
表示分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
文字高約57mmのLEDを採用、温度と湿度を同時表示するデジタル温湿度表示器です。
入力はDC0-1Vに対応しております。
温湿度変換器SK-RHC-V(0-1V)との接続が可能です。
(SK-RHC-V用の供給電源を内蔵しています。)
ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付タイプ(No.8092-55)、電流入力タイプ(No.8092-52)もご用意しています。
材質本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)パネル:アクリル樹脂
電源DC12V 約3W (専用ACアダプタ付属)
表示7セグメント赤色LED文字高約57mm
分解能温度:0.1℃湿度:0.1%rh
使用環境0~50℃85%rh以下(結露なきこと)
設置方式卓上式
表示サンプリング(秒)1
温度表示方式デジタル
文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。センサーは防水です(防水性能:保護等級7)。
アズワン品番2-472-02
1個
¥117,000
税込¥128,700
10日以内出荷
浴槽循環水や室内の温度を計測してLED表示が行えます。
用途温度表示
日光下でも高輝度表示で視認性抜群 !設置型のWBGT表示器
WBGT、周囲温度、相対湿度えお循環表示!
専用三脚(HO-524)のほか、単管にも取付けられます。
設置が簡単で、注意喚起したい場所で即表示可能です。
温度湿度センサ、黒球温度センサとも取外し可能で 移動や収納が容易です。
WBGT対応品、三脚対応(HO-524)、高輝度LED表示、直性日光可、単管対応
測定範囲WBGT0~60℃、周囲温度0~60.0℃、黒球温度0~80.0℃
材質本体:鋼板、黒球:銅、シールド:樹脂
質量(kg)約4(電源コード含む)
長さ(m)電源コード:約4.8
電源AC100V
測定項目WBGT指数±1.5(15~40℃)、周囲温度±0.5℃(20~50℃)、黒球温度±0.5℃(20~60℃)、相対湿度±3%(30~90%)25℃において
表示高輝度ドット赤色LED(文字高60mm)「WBGT」「周囲温度」「相対湿度」を固定表示またはサイクリック表示(循環表示)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×150×598
サイズ(Φmm)黒球:150
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
2軸、1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。
用途レベルニックの測定データ表示に
仕様●データ記録数(個):最大42●表示範囲(mm/m):±9.999以内で接続されたレベルニックに準じる
付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2
適合機種DL-SXYW-S、DL-mXY、DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット)
材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム
使用温度範囲(℃)0-40
電源単三形乾電池x2、ACアダプタ
本体寸法(mm)W105×H156×D48
本体質量(g)460
連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合)
最小読取値接続されたレベルニックに準じる
出力信号RS-232C 準拠
信号入力2 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)、1 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)
表示周期接続されたレベルニックに準じる
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。
用途レベルニックの測定データ表示に
仕様●データ記録数(個):最大84●表示範囲(mm/m):接続機種に準じる
付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2
適合機種DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット)
材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム
使用温度範囲(℃)0-40
電源単三形乾電池x2、ACアダプタ
本体寸法(mm)W85×H147×D48
本体質量(g)370
連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合)
最小読取値接続機種に準じる
出力信号RS-232C 準拠
信号入力一軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)
表示周期接続機種に準じる
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
薄くて(最大厚み:20mm)軽い大きなLED表示器で、大がかりな工事が不要。。温度・湿度を交互に表示。。センサは位置を自由に動かせるフレキパイプを採用。。文字高さが100mmで、視認距離:約30m。。トレーサビリティ校正可能(別売)。
測定範囲0~50℃/2~95%R(at25℃)
質量(g)約650
外形寸法(mm)334.3×18.8×136.4
電源ACアダプタ(DC12V入力)
精度±0.5℃(at10~40℃)±1℃(左記以外)±5%(30~90%rh)±7%(左記以外)
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
薄型樹脂ケースのスマートなデザイン(奥行52mm)
水に濡れても大丈夫な保護構造(IP65相当)
56mm大形LED採用による鮮明表示
取付は壁掛け、吊り下げどちらにも対応
供給電圧(V)AC100~480[単相2線式]:線間電圧、AC100~240、AC100~240(50/60Hz)、DC24
取付け方法壁掛け
センサー付属無
保護等級IP55相当
表示色赤色
表示3桁 0~999赤色または緑色大形LED(文字高さ56mm)ゼロサプレス機能付、【極性(POL)】(-)LED表示点灯、【オーバー】温度入力:表示範囲の最小値または最大値で点滅/直流入力:130%表示で点滅、ただし999を超えると000で点滅、【小数点】温度入力:固定/直流入力:任意設定
分解能温度入力:1℃または0.1℃、直流入力:1/1000
抵抗(Ω)熱電対入力:500以下、測温抵抗体入力:リード線1線あたり5以下
表示周期温度入力:約 5回/秒、直流入力:約15回/秒
入力形式シングルエンデッド入力
絶縁抵抗(MΩ)50以上/DC500V
耐電圧(V/min)入力端子/外箱間:AC1500、入力端子/外箱間:AC1500、電源端子/入力端子間:AC1500(DC電源品はそれぞれAC500)
許容電圧範囲AC85~250V、DC20~30V
消費電力約6VA(AC100Vのとき)、約120mA(DC24Vのとき)
動作温度範囲(℃)-10~50
保存温度範囲(℃)-20~70
質量(kg)約1.5
表示単位前面窓板に貼り付け(4026は任意の単位表示が可能です、ご指定下さい)
仕様【バーンアウト】表示範囲の最大値で点滅(温度計のみ)、【ノイズ除去率】ノーマルモード(NMR):50dB以上/コモンモード(CMR):110dB以上/電源ライン混入ノイズ:1000V
文字高57mmのLED温度表示器
配線が不要のため設置が容易
上下限警報出力を標準装備
見通し距離で約70mの通信が可能
防水型のセンサもラインナップ(JIS C 0920 IPX4に準拠)
センサは互換性のため交換などのメンテナンスが容易
測定範囲接続するセンサで異なります。
付属品ACアダプタ1個、取扱説明書1冊
トラスコ品番479-7027
質量(kg)3
電源専用ACアダプタ(付属品)、ACアダプター次側:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A※PSE認証はAC100Vでの取得品です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×165×85
分解能(℃)0.1
表示範囲(℃)-50~199.9
通信距離見通し距離約70m(設置環境で異なります)
警報出力温度上限または下限1接点 無電圧接点出力接点容量:AC/DC280V 100mA
温度表示精度±(0.1+1digit)
周波数(GHz)(無線)2.4帯(特定小電力無線)
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
本体が薄く軽量なため、簡単に設置することができます。 文字高100mmの大きなLED点灯表示で視認性が抜群です。 TP-300TA・TA-300HAは、フレキパイプを採用しており、センサの向きを自由に動かせます。TP-300TB-10用センサは防水です。
付属品試験成績書
寸法(mm)334.3×18.8×136.4
質量(g)650
電源ACアダプタ(付属)(DC12V入力)
分解能(℃)0.1
測定精度(℃)±0.5℃(10~40℃) ±1.0℃(その他)
本体が薄く軽量なため、簡単に設置することができます。文字高100mmの大きなLED点灯表示で視認性が抜群です。
付属品試験成績書
寸法(mm)334.3×18.8×136.4
質量(g)約650
電源(V)ACアダプタ(付属)(DC12入力)
測定範囲(℃)-40.0~50.0
測定項目温度
ケーブル長(m)10
分解能(℃)0.1
温度測定精度±0.5℃(10.0~40.0℃) ±1.0℃(その他) ±2.0℃(-40.0~-10.0℃)
湿度測定精度-
1個(1個)
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
材質表面シート:ポリエステル/ケース:ABS
電源電圧DC12~24V±10%
表示極性及び6桁、モード表示、緑/赤バックライト付きLCD
量子化誤差±1digit
表示分解能0.1μm/1μm/10μm
消費電流(mA)200以下(検出器接続時)
入力信号リセット/ホールド/ピーククリア
表示範囲-99.9999~99.9999mm
プリセット機能極性および6桁
使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露および氷結しないこと/保存時:-10~+60)
測定方向+/-(設定により切替可)
リセット任意位置でのリセット可(キー、外部信号、RSコマンドによる)
測定条件7種類(キー、RSコマンド)
使用周囲湿度35~85%RH 、保存時:35~85%RH
出力信号-NG/OK/+NG/エラー
耐振動10~150Hz 複振幅0.75mm/または、加速度48m/s2(切替周波数58Hz)/XYZ各方向2時間
データホールド外部信号による表示およびデータのホールド
ピークホールド機能+P、-P、P-P、P-P/2(キー、RSコマンドにて設定)
供給電圧(V)センサヘッド:DC5V±10%
入力数センサヘッド:1ch
流量を直読できる表示器一体型マスフローコントローラ/メータです。
DC24V単一電源のみで動作し、取付姿勢を選びません。別売のAC電源アダプタを使用すれば、AC100Vで駆動できます。
ハイリフトアクチュエータの採用より、大流量を計測可能です。
センサ発熱部と流体が非接触なので可燃性ガスの流量計測にも対応しています。
別売のフリーケーブルで電源、流量信号(アナログ)、デジタル通信(RS485/232C)各種イベント出力が取合できます。
タイプマスフローメータ(MM)
バルブ形式比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉)
センサータイプ熱式巻線センサ
再現性±0.5%FS
離れた場所からデータ数値を見ることが出来ます。
高所、及び工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認。
2人で行う作業が1人で実施できます。
本体の操作ボタンにより、パソコンが無くても0コール、1/2コールが出来ます(DL-S2Wのみ)。
用途レベルニックの測定データの表示に。
適合機種DL-S3、DL-S3C、DL-S3L、DL-m3、DL-m3LS、DL-S2W※DL-P5ADやDL-P6を使用したケーブル接続も可能。※DL-S2W、DL-BWに付属の無線アダプタ接続も可能。
寸法(mm)L116×W62×H48
材質(本体)ステンレス
質量(g)330
電源9V角型乾電池×1(8.4V角型充電池も使用可)ACアダプタ付属
使用温度範囲0~40℃
最小読取値接続されたレベルニックに準じる。
入力信号RS-232C(レベルニックデジタル信号出力専用)
表示範囲接続されたレベルニックに準じる。
流量を直読できる表示器一体型マスフローコントローラ/メータです。
DC24V単一電源のみで動作し、取付姿勢を選びません。別売のAC電源アダプタを使用すれば、AC100Vで駆動できます。
ハイリフトアクチュエータの採用より、大流量を計測可能です。
センサ発熱部と流体が非接触なので可燃性ガスの流量計測にも対応しています。
別売のフリーケーブルで電源、流量信号(アナログ)、デジタル通信(RS485/232C)各種イベント出力が取合できます。
タイプマスフローコントローラ(MC)
バルブ形式比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉)
センサータイプ熱式巻線センサ
再現性±0.5%FS
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量45(W)×95(H)×23(D)mm 約80gオプション10台収納トランクケース \15,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)
トラスコ品番838-4966
1個
¥15,980
税込¥17,578
23日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
交換用カバー
材質アクリル製 黒色
フレーム角型
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
一般校正証明書付き。防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能。手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き。表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能。計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き。遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き。パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
付属品クイックスタートガイド、リチウムイオン電池、リチウムイオン電池用充電器、外部表示器、外部表示器保護ケース、一般校正証明書
電源<本体>FJ-BT専用リチウムイオン電池(付属)、または単3形乾電池4個(別売)、<外部表示器>単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA)
表示白色バックライト付き、文字高約13.5mm
使用時間(時間)【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン)】リチウム電池使用:約90、アルカリ乾電池使用:約100 【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ)】リチウム電池使用 約130、アルカリ乾電池使用 約140【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】約100 【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】約70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料外形寸法図(本体)(0.51MB) 外形寸法図(外部表示器)(0.03MB)
防水保護等級IP65(外部表示器は非防水)
取扱説明書(3.22MB)
通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる)
ひょう量単位kg/t/N
適合スムージングT:スムージング演算時のスムージング時間の設定/T=0.1~99.9秒、検量線補正:入力された検量線のオンライン補正、1~2次式補正
使用温度範囲(℃)0~50
出力スケーリング:テンキー設定(0.1ステップ)、(更新周期)通信出力:28ms×検出器台数
電源100~240V AC 50/60Hz
消費電力最大15VA
表示1測定値表示、□□□□.□(小数点位置可変)/2ヘッド番号、CH.No.、パラメータ表示
アナログ出力アナログ信号:4~20mADC、3出力/出力1・2…負荷抵抗600Ω以下/出力3 …負荷抵抗400Ω以下
機能外部設定:ヘッド番号、CH.No.、キャリブレーション、ホールド、プリセット可能、自己診断:検出器自己診断異常時、接点出力(1b)、ランプ表示付
入力信号RS-485(検出器と接続)、最大9台接続可
操作キャリブレーション:キー操作または外部接点にて出力チェッカ板挿入時キャリブレーション実施、ホールド・プリセット:キー操作または外部接点にて表示・出力をホールドやプリセット
通信出力RS-232C
警報機能設定範囲外にてHCL端子に接点出力(1出力)
ケース難燃性ポリカーボネート
1台
¥159,800
税込¥175,780
61日以内出荷
熱中症予防に有効なWBGT(暑さ指数)を大きく表示。
高温作業現場、夏季スポーツの熱中症注意喚起に好適。
仕様【WBGT計算式】屋内:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度/屋外:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度(表示部下部スイッチで切替)
セット内容センサ、蝶ネジ、ローレットネジ×4、表示器、表示器取付金具、電源ケーブル(4m)、支柱、三脚、開脚ロック、支柱抜け止め、取扱説明書(401A大形表示器)、取扱説明書(WBGTの指標について)
測定範囲【WBGT】 0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃ (Φ150mm黒球)、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出
備考NETIS登録番号:KK-110016-VE(2022年3月掲載終了)、JIS B 7922規格準拠品あり
表示周囲温度、WBGT 赤色LED(文字高45mm)
測定精度【WBGT】±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH (10~90゛%RH)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃)
電源コード(m)約4.8
使用温湿度範囲0~50℃/10~90%RH(結露無き事)
保存温湿度範囲-20~70℃/10~95%RH(結露無き事)
オーバー表示表示範囲の最小値または最大値で点滅
供給電源AC100~120V
表示周期2秒
サービス分類レンタル
防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能。手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き。表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能。計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き。遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き。パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
付属品クイックスタートガイド、リチウムイオン電池、リチウムイオン電池用充電器、外部表示器、外部表示器保護ケース
電源<本体>FJ-BT専用リチウムイオン電池(付属)、または単3形乾電池4個(別売)、<外部表示器>単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA)
表示白色バックライト付き、文字高約13.5mm
使用時間(時間)【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン)】リチウム電池使用:約90、アルカリ乾電池使用:約100 【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ)】リチウム電池使用 約130、アルカリ乾電池使用 約140【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】約100 【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】約70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料外形寸法図(本体)(0.51MB) 外形寸法図(外部表示器)(0.03MB)
防水保護等級IP65(外部表示器は非防水)
取扱説明書(3.22MB)
通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる)
ひょう量単位kg/t/N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。