809件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テストコードがワンタッチで本体へ収納できるコードリール機能付です。 大型液晶・オートパワーオフ付です。
最大表示3200カウント 確度保証温湿度範囲23℃±5℃ 80%RH以下 結露のないこと 検波方式平均値整流(MEAN)
1個ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
仕様バックライト付 セット内容本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース 電源CR2032ボタン電池 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×45×20
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

testo(テストー)マルチ環境計測器
シンプルなメニューで直観的な操作が可能。標準分光視感効率V(ラムダ)特性をもつセンサで照度を測定 DIN EN 13032-1、DIN5032-7 Class Cに準拠 測定場所に設置しやすい滑り止め付きプローブ。データは本体内蔵メモリに記録され、USBで出力可能 取替式デジタルプローブで多様な用途に対応可能
測定範囲(NTC)-40℃~150℃、(K熱電対)-200~1370℃ 外形寸法(mm)154×65×32 精度NTC:±0.4℃(-40 ~-25.1℃)、±0.3℃(-25~+74.9℃)、±0.4℃(+75~+99.9℃)、測定値の ±0.5%) (その他の範囲)K熱電対:±(0.3℃+測定値の0.3%) 動作時間12時間
1セット
99,980 税込109,978
18日以内出荷

機械、金型、冶工具等の角度測定、組立、加工基準として使用
ブレード長さ(mm)150、300 仕様レンズ付 トラスコ品番809-4384 質量(g)450 等級B級品(研磨仕上) 最小読取(分)5
1個
18,980 税込20,878
欠品中

ウォーキングメジャー モノタロウ 動画あり
折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)0~9999.9 車輪径(Φmm)320 伸縮サイズ(mm)520/1030 質量(kg)1.52 カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示 最小単位(cm)10 最大測定距離(m)9999.9 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
防塵防水性能IP54 出力(mW)1以下 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 レーザー安全基準クラス2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電子カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)、3Pコネクター 使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと) 出力1出力 使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

A-Gas Japan(FUSO)マルチ環境計測器
1台で温度、湿度、風速、照度、外部温度測定ができる優れもの。 あらゆる現場に便利な1台です。
付属品006(9V)電池、取扱説明書、保証書 測定範囲(風速)0.4~30m/s、(外部温度)-100~1300℃、(本体部温度)0~50℃、(湿度)10~95%RH、(照度)0~20000Lx 電源006(9V)電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)156×60×33 精度(風速)±3%F.S、(外部温度)±1%rdg+1℃、(本体温度)±1.2℃、(湿度)±4%RH、(照度)±5%rdg+8dgt 測定方式(風速)ベーン式、(外部温度)K熱電対:別売、(本体部温度)サーミスタ、(湿度)静電容量型、(照度)フォトダイオード 表示分解能(風速)0.1m/s、(外部温度)0.1℃、(本体部温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH、(照度)1[2200以下]Lx・10[1800以上]Lx ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH 表示単位(風速)m/s・ft/minknot・km/hmph、(外部温度)℃/F、(本体部温度)℃/F、(湿度)%RH、(照度)Lx
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50 測定単位1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 質量(kg)0.1(乾電池含む) タイプシンプル、小型・軽量ボディ 測定精度±2.0mm(10m) 機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m) 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45 ディスプレイ照明なし 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定2箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存5件
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定の多機能型 いままでにない超ロープライス IEC-1010-1・EMCD準拠品
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)40(CT) 直流電圧(V)300m~500(5レンジオート) 機能OL表示、データホールド その他の機能OL表示、データホールド サンプルレート(回/s)2 電池寿命(連続時間)約50 CT窓径Φ40mm 安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠 最小分解能0.01A
1台ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすさを重視した汎用タイプです。 二本柱構造で、より安定した測定ができます。 手になじみやすいデザインのベースを採用しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スクライバ(標準付属品の品番:905200)先端は超合金チップ付。手になじみやすいゼザインのベースを採用してます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ192 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01/0.005切換 繰返し精度(mm)0.01 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、原点復帰機能、プリセット機能(ABS・INC測長系)、ディレクション切換機能、ホールド機能、エラー警報機能、測定データ出力機能、粗微動切換、電池電圧低下警報、ボール径補正 表示形式デジタル 最大応答速度(mm/s)500 電池寿命(時間)連続使用で約3500 商品タイプ本体 適応アクセサリIT/DP/MUX他との接続ケーブル1m(No.905338) 2m(No.905409)、USBインプットツールダイレクト2m USB-ITN-F(No.06AFM380F)、U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(No.02AZD790F) フットスイッチ用(No.02AZE140F)、ホルダ・アーム(No.953638)、クランプ(No.902053)(Φ6・Φ8アリ溝付き)
1台ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ZAMO3 レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
アダプターを装着すると、曲線、曲面の計測可能。 バックライト付反転液晶ディスプレイ。 全長105cm、重さ86gのコンパクトタイプ。
用途距離の計測、面積測定 測定範囲(m)0.15~20 仕様自動電源オフ:5分 セット内容本体のみ 質量(g)86(乾電池含) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単4アルカリ乾電池×2 測定精度±3mm 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×22×105 測定単位1mm 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20~+70
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
41,900 税込46,090
翌日出荷

多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付) コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属) 入力点数1点 信号源抵抗の影響1kΩ以下 測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃) 精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において) 動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと) 保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと) 電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 サンプリング周期約200ms リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠) 付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 寸法(mm)82×166×36
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マルチ計測器計測器
多機能付真の実効値AC/DCクランプメータ。低価格でIEC1010-1 CAT Ⅲ 600V準拠。周波数測定機能。ワンタッチ0調
付属品電池、キャリングケース、テストリード 質量(g)約400(電池含まず) 電源単4マンガン電池 × 3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×240×34 機能データホールド、オートパワーオフ、電池消耗表示、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS) 測定レンジ交流電流:AC 40A / 400A / 2000A、直流電流:DC 40A / 400A / 2000A、交流電圧:AC 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V、直流電圧:DC 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V、抵抗:400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4000kΩ / 40MΩ、導通チェック :400Ω(約 40Ω以下ブザー音)、ダイオードテスト:3V、周波数:100Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz / 1000kHz 安全規格IEC1010-1 CAT Ⅲ 600V準拠 確度【交流電流】40Aレンジ:±2.0%rdg ±8dgt・400A/2000Aレンジ:±1.5%rdg ±8dgt、【直流電流】40Aレンジ:±2.0%rdg ±8dgt・400A/2000Aレンジ:±1.5%rdg ±8dgt 内径(mm)CT:Φ55 使用回路電圧600 V以下 最小分解能0.01 A
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

国際規格IEC651TYPE2、米国国際規格ANSIS1.4TYPE2に準拠したデシベルメータです。測定範囲は30dB~130dB。誤差の少ない(±1.5dB)測定精度。騒音の計測量はA特性で測定。応答速度の速さも選択できます。15分で自動シャットダウンする機能付き。また、その機能のON/OFFが可能です。デュアルモード感度切替調整可能、細部にまでこだわったデザイン。自由な感度、温度/湿度を検出、ライトアラーム。
イエロー 測定範囲30-130dB 測定精度±1.5dB(標準音源94dB@1KHz基準) マイクロホン6mmコンデンサーマイク 表示形式方法:4桁、分解能0.1dB、サンプリングレート2回/秒 周波数帯域(kHz)31.5Hz-8.5 バッテリー容量(mAh)600 サイズ(mm)82×28×112 ダイナミックレンジ3.50dB
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

アイ電子技研マルチ環境計測器
プローブ追加により使用用途が広がります。 互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。 本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/工場快適省エネ管理/室内環境測定 使用環境温度(℃)5~40 表示デジタルLCD表示 電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター) 連続使用時間(時間)約4 充電時間(時間)約3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×150×42 質量(g)450 付属品本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、取扱説明書、検査成績書
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)0.2~30 測定単位1mm 付属品単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g)95(乾電池含む) 測定精度±2.0mm(10m) 波長(nm)635 オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後 光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25 測定基準位置の設定1箇所 測定値の保存なし
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

アイ電子技研マルチ環境計測器
プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1.000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 工場快適省エネ管理 室内環境測定 風速(m/s)(センサー/S-411)0.05~9.99、10.0~40.0 寸法(mm)80×42×150、センサープローブ:60×41×215 使用環境条件本体:+5~+40℃ 表示デジタルLCD表示 電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター) 連続使用時間約4時間 充電時間(時間)約3 温度(℃)センサー(S-411):0~80 伸縮範囲(mm)センサープローブ:可変250~1100 ケーブル長(m)センサープローブ/カールコード:最大1.5/ 最小0.3 角度(°)センサープローブ:先端180
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で風速・温度・気圧が測定できる無指向性プローブが3本と専用スタンド、データロガーがセットになったドラフトセットです。専用スタンドにプローブとデータロガーを取り付けることにより、気流が発生する高さや風速を時系列で把握することができます。
用途温度・湿度・[[CO2]]マッピングに。 トラスコ品番255-4485 セット内容testo400本体、無指向性風速プローブ×3、IAQデータロガー、測定スタンド、アタッシュケース 幅(mm)39 奥行(mm)210 電源(V)ACアダプタ 分解能0.1hPa 温度測定範囲(℃)0~50 風速測定範囲(m/s)0~5 温度分解能(℃)0.1 測定温度範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%RH)5~95、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、5~95 分解能(m/s)0.01 分解能(%RH)0.1
1セット
949,800 税込1,044,780
21日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ユーザーによって異なる測定ニーズに応じて最適なプローブを選び、1台で室内空気質や快適性に関するさまざまなパラメータを測定することができます。大画面カラータッチディスプレイは直感的な操作が可能で、国際的なガイドラインに基づく測定メニューも選択可能。測定データの管理、ロゴ画像・撮影写真・コメント入りのPDFレポートの作成、測定データのメール送信など、測定後の業務面もサポートする革新的な新機能を搭載しています。
仕様●測定範囲:差圧(内蔵)/-100~+200hPa 絶対圧(内蔵)/700~1100hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/-40~+150 ℃ 温度(K熱電対接続時)/-200~+1370℃●精度(±1digit):差圧(内蔵)/±(0.3 Pa ±測定値の1%)(0~25 hPa)±(0.1 hPa +測定値の1.5%)(25.001~200 hPa)絶対圧(内蔵)/±3hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/±0.2 ℃(-25~74.9℃)±0.4℃(-40~-25.1℃)±0.4℃(+75~+99.9℃)測定値の±0.5%(その他の範囲)温度(K熱電対接続時)/±(0.3℃ + 測定値の0.1%)●分解能:差圧(内蔵)/0.001hPa 絶対圧(内蔵)/0.1hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/0.1 ℃ 温度(K熱電対接続時)/0.1℃●電源:充電式リチウムイオンバッテリ(5550mAh)●サイズ:95×39×210mm●重量:500g●材質:プラスティック●保護等級:IP40●プローブ接続数:無線(Bluetooth(R))×4、有線(TUC)×2、K熱電対×2●インターフェース:Bluetooth(R)、無線LAN、USB●動作温度:-5~45℃●保管温度:-20~60℃●バッテリー稼働時間:約12時間●ディスプレイ:5.0インチHDタッチパネル 解像度/1280×720px●カメラ機能:メインカメラ/8.0MP、フロントカメラ/5.0MP●内蔵メモリ:2GB(約1,000,000データ)●付属品:HVAC用アタッシュケース、圧力測定用ホース、ACアダプタ、USBケーブル、出荷検査書●すべての環境関連パラメータに対応する測定器●クリーンルームの室間差圧やピトー管による風量測定などの用途に適した高精度微差圧センサを標準搭載●空調換気設備における風速・風量測定(ISO 12599 / ASHRAE 111 準拠)、PMVによる温熱環境の快適性評価(ISO 7730 / ASHRAE 55 準拠)、高精度な温度・湿度・差圧・IAQの測定に対応●幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能●専門的なレポート作成および測定データ管理向けの分析ソフトウェア●デジタルプローブが測定器由来の測定の不確かさを回避 アズワン品番65-9276-28
1台
219,900 税込241,890
8日以内出荷

アイ電子技研マルチ環境計測器
プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。
用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/工場快適省エネ管理/室内環境測定 寸法(mm)80×42×150 質量(g)450(本体重量) 使用環境温度(℃)5~40 表示デジタルLCD表示 電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター) 連続使用時間(時間)約4 充電時間(時間)約3
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高感度測定と大量測定の両方に役立ちます DC:30uA~30A、0.3V~300V AC:0.5mA~25A、3V~300V ロングスケールでミラーリングされているため、正確に簡単に読み取ることができます 片手持ちサイズで軽量
長さ(mm)(スケール)約110(たわみ角90°) 寸法(mm)約185×135×70 質量(kg)約0.5 電圧電気回路とケースの間VAC200で5秒間 電圧(V)Between electrical circuit and the case AC1000 湿度(%RH)25~80(保管) 定格周波数(Hz)50/60 針形状刃針(黒) 絶縁抵抗(MΩ)電気回路とケースの間DC500V、10以上 動作原理Permanent magnet moving coil with spring-jewel type、AC Rectifier type(approximating RMS rectifier type for 10V~300V) 保管温湿度範囲25~80%RH 動作温度、湿度範囲0~40℃、25~80% RH 保管温度範囲(℃)-10~50 クラス1.5 絶縁抵抗電気回路とケースの間DC500V, 10MΩ以上 操作位置水平(7°スロープ) 動作湿度(%RH)25~80 動作温度範囲(℃)0~40
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。シンプルなメニューで直観的な操作が可能。長期間の測定や、室内のCO2濃度、湿度、温度の平行測定が可能
仕様●測定範囲:温度/0~50℃ 湿度/5~95%rH 絶対圧/+700~+1100hPa 気体CO2/0~10000ppm●精度:温度/±0.5℃ 湿度/±3%rH(10~35%rH)±2%rH(35~65%rH)±3%rH(65~90%rH)±5%rH(その他の範囲)±0.06%rH/K(0~+50℃)長期安定性/ ±1 Hysteresis/ ±1.0 %rH 絶対圧/±3.0hPa 気体CO2/±(50ppm+測定値の3%)(0~5000ppm)±(100ppm+測定値の5%)(5001~10000 ppm)●電源:本体/単3電池(1.5V)×3(付属)、プローブ/単3電池×4(付属)●サイズ:本体/65×32×154mm、プローブ/50×40×295mm、プローブシャフト長/130mm、プローブヘッド/Φ30mm●重量:本体/250g、プローブ/195g●分解能:温度/0.1℃ 湿度/t1/±0%rH 絶対圧/0.1hPa 気体CO2/1ppm●電波範囲:20m●データ転送:Bluetooth●付属品:単3型乾電池×3(本体用)、USBケーブル、出荷検査書(本体・プローブ)、Buetooth無線IAQプローブ(CO2プローブヘッド、Bluetoothハンドル)、単3型乾電池×4(プローブ用)、ソフトケース●材質:プラスティック●色:黒/オレンジ●すべての環境関連パラメータに対応する測定器●絶対圧補正、湿球温度、露点、絶対湿度を正確に演算表示●幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス アズワン品番65-9276-31
1組
144,900 税込159,390
8日以内出荷

ビル管理法に基づく環境測定セットです。温度・湿度・気圧・[[CO2]]・CO・風速・照度を測定します。付属のIAQプローブは一度に温度・湿度・気圧・[[CO2]]を測定します。無線プローブなので、コードが絡み合うこともありません。本体にメモリを内蔵しており、専用のPCソフトで測定結果を確認することができます。
用途ビル管理に。 トラスコ品番255-4488 セット内容testo400本体、IAQプローブ無線、COプローブ無線、無指向性風速プローブ、照度プローブ 幅(mm)39 測定範囲0.1hPa、0.1lx(<10000lux)/1lx(≧10000lux)、一酸化炭素:0~500、照度:0~100000lx、95(mg/m3、CO2:0~10000、気圧:700~1100hPa 奥行(mm)210 電源(V)ACアダプタ(付属) 温度測定範囲(℃)0~+50 風速測定範囲(m/s)0~5 温度分解能(℃)0.1 測定温度範囲(℃)0~+50 測定範囲(ppm)CO2:0~10000 湿度測定範囲(%RH)5~95 分解能(m/s)0.01 分解能(ppm)1 分解能(%RH)0.1
1セット
599,800 税込659,780
21日以内出荷

プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1.000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 工場快適省エネ管理 室内環境測定 寸法(mm)80×42×150 付属品本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、 取扱説明書、検査成績書 使用環境条件本体:+5~+40℃ 表示デジタルLCD表示 電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター) 連続使用時間約4時間 充電時間(時間)約3
1台
69,980 税込76,978
20日以内出荷

無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現。環境関連のあらゆるパラメータを測れるよう、環境計測に必要なプローブを豊富に取り揃えています。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
1台ほか
229,800 税込252,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
29,100 税込32,010
翌日出荷

ミニサイズAC/DCクランプの低価格を実現しました。
トラスコ品番268-5696 幅(mm)44 高さ(mm)148 奥行(mm)20 電源(V)ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) 最大測定導体径(Φmm)Φ30
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

クリーンルームでの局所排気装置、フィルターの風量、室内の温湿度測定に適した3種類のプローブがセットになっています。また、testo 400は高精度の差圧センサを内蔵しているので微差圧測定も行えます。
用途クリーンルームに。 トラスコ品番255-4482 セット内容testo400本体、高精度温湿度プローブ 有線、マルチプローブ 有線、微風速プローブ 幅(mm)39 測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa 奥行(mm)210 電源(V)ACアダプタ 分解能0.1hPa 温度測定範囲(℃)-20~+70 風速測定範囲(m/s)0~50 温度分解能(℃)0.1 測定温度範囲(℃)-20~+70 湿度測定範囲(%RH)5~95 分解能(m/s)0.01 分解能(%RH)0.01
1セット
559,800 税込615,780
21日以内出荷

1個
23,200 税込25,520
翌日出荷

マルチ計測器三相検相器
電気設備の保守・工事の際、三相の回転方向(正相・逆相)がLED表示で簡単チェック。三相の各相の欠相がLED表示
トラスコ品番403-5615 電源回路電圧により供給 使用周波数(Hz)45~75 使用電圧範囲(V)AC100~500
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

電圧取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー。 非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等) 持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型 1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能 今まで通り充電部での測定も可能電圧と電流から絶縁抵抗値(MΩ)を算出(直接電圧取込コード使用時のみ) 三相4線スター結線測定が可能
付属品電池、キャリングケース、非接触センサー(PS-50)、直接電圧取込コード 内径(Φmm)(CT)80 分解能(最小)0.001mA 機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ 測定レンジ(電流)AC10mA/100mA/1000mA/10A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時
1台
129,800 税込142,780
21日以内出荷

社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。
用途一般工作用
1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

オフィス・商業施設・住居の快適性を評価する、国際的な温熱指標に対応する環境測定セットです。PMV/PPD測定の専用メニューにより、人体側要素(代謝量・着衣量)を入力後、測定による環境側要素(温度・湿度・気流・輻射熱)が確定すると、快適度を数値やグラフィックで表示します。PMV/PPDをシミュレーションすることも可能です。
用途快適性評価に。 トラスコ品番255-4486 セット内容testo400PMVセット(testo400本体、IAQプローブ無線、輻射熱プローブ、無指向性風速プローブ、アタッシュケース、測定スタンド)、有線ハンドル 幅(mm)39 測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa 奥行(mm)210 電源(V)ACアダプタ 分解能0.1hPa 温度測定範囲(℃)0~+50 風速測定範囲(m/s)0~5 温度分解能(℃)0.1 測定温度範囲(℃)0~50 測定範囲(ppm)CO2:0~10000 湿度測定範囲(%RH)5~95 分解能(m/s)0.01 分解能(ppm)1 分解能(%RH)0.1
1セット
579,800 税込637,780
21日以内出荷

1個
41,900 税込46,090
翌日出荷

温度・湿度・[[CO2]]・気圧を一度に測定するIAQプローブが4本と専用のスタンドがセットになった多点モニタリングセットです。人が密集するような場所のポイント測定やシミュレーションに便利です。
用途熱中症対策に。 トラスコ品番255-4483 セット内容testo400本体、無線IAQプローブ×4、測定スタンド 幅(mm)39 奥行(mm)210 電源(V)ACアダプタ 分解能0.1hPa 温度測定範囲(℃)0~50 温度分解能(℃)0.1 測定温度範囲(℃)0~50 測定範囲(ppm)CO2:0~10000 湿度測定範囲(%RH)5~95、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、5~95 分解能(ppm)1 分解能(%RH)0.1
1セット
669,800 税込736,780
21日以内出荷

VSM-20用のケーブルです。
仕様●適応機種:VSM-20 アズワン品番67-4812-95
1本
6,498 税込7,148
7日以内出荷