24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD 接続口径R1/2 タイプ裏型 寸法H(mm)8 精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合) 寸法B(mm)17 寸法I(mm)15 寸法d1(Φmm)10 寸法G(mm)54 寸法C1(mm)HEX.24 寸法C2(mm)HEX.24 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
寸法(Φ×Lmm)感温部/10×100 材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD 接続口径R1/2 タイプ縦型 寸法H(mm)8 精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合) 寸法B(mm)17 寸法I(mm)15 寸法d1(Φmm)10 寸法C1(mm)HEX.24 寸法C2(mm)HEX.24 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。 オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。 石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。 バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ) 接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)101 温度表示方式アナログ 防水性JIS C 0920 IPX1相当 温度計の種類バイメタル式
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)110 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)110 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)81 温度表示方式アナログ 防水性JIS C 0920 IPX1相当 温度計の種類バイメタル式
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。 交換して使用できます。
仕様溶接保護管 材質SUS304 接続ねじR(PT)1/2
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質黄銅Niメッキ(感温部) 径(Φmm)75(指示部) 精度±2% 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 取付ねじR1/2 ケース外径(Φmm)90 使用場所屋内用 接続形状ユニオン式 関連資料図面(0.16MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質黄銅Niメッキ(保護管) 径(Φmm)100(指示部) 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 使用場所屋内用 接続形状保護管付き 関連資料図面(0.17MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質黄銅Niメッキ(感温部) 径(Φmm)75(指示部) 精度±2% 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 取付ねじR1/2 ケース外径(Φmm)90 使用場所屋内用 接続形状ユニオン式 関連資料図面(0.17MB)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質黄銅Niメッキ(感温部) 径(Φmm)100(指示部) 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 使用場所屋内用 接続形状ユニオン式 関連資料図面(0.17MB)
1個
7,798 税込8,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質黄銅Niメッキ(感温部) 径(Φmm)100(指示部) 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 使用場所屋内用 接続形状ユニオン式 関連資料図面(0.16MB)
1個
5,598 税込6,158
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質SUS304(保護管) 径(Φmm)75(指示部) 精度±2% 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 取付ねじR1/2 ケース外径(Φmm)90 使用場所屋内用 接続形状保護管付き 関連資料図面(0.17MB)
1個
6,998 税込7,698
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質黄銅Niメッキ(保護管) 径(Φmm)100(指示部) 精度±2% 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 取付ねじR1/2 ケース外径(Φmm)115 使用場所屋内用 接続形状保護管付き 関連資料図面(0.17MB)
1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質黄銅Niメッキ(保護管) 径(Φmm)75(指示部) 精度±2% 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 取付ねじR1/2 ケース外径(Φmm)90 使用場所屋内用 接続形状保護管付き 関連資料図面(0.17MB)
1個
7,798 税込8,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質黄銅Niメッキ(保護管) 径(Φmm)75(指示部) 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 使用場所屋内用 接続形状保護管付き 関連資料図面(0.17MB)
1個
5,698 税込6,268
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質SUS304(保護管) 径(Φmm)100(指示部) 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 使用場所屋内用 接続形状保護管付き 関連資料図面(0.18MB)
1個
9,898 税込10,888
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質SUS304(保護管) 径(Φmm)75(指示部) 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 使用場所屋内用 接続形状保護管付き 関連資料図面(0.17MB)
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質SUS304(保護管) 径(Φmm)100(指示部) 精度±2% 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 取付ねじR1/2 ケース外径(Φmm)115 使用場所屋内用 接続形状保護管付き 関連資料図面(0.17MB)
1個
7,798 税込8,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様
材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ) 接続ねじR1/2(PT1/2) ケース外径(Φmm)103 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ) 接続ねじR1/2(PT1/2) ケース外径(Φmm)103 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ) 接続ねじR1/2(PT1/2) ケース外径(Φmm)103 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様
材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ) 接続ねじR1/2(PT1/2) ケース外径(Φmm)103 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)