テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。
回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
テーブルの左右に取り付け可能、幅の広い測定物に最適です。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●測定可能対象:厚さ0.01~16mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:2輪
アズワン品番65-2167-64
1個
¥23,300
税込¥25,630
翌日出荷
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。
一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
取り付け型としても使用できます。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ50×157mm●車輪径:Φ50mm●重量:240g●誤差:0.24%以内●車輪:2輪
アズワン品番65-2167-66
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。
トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個
質量(g)545
桁数5桁
リセットツマミ方式
RoHS指令(10物質対応)対応
歩きながら簡単に距離測定ができます。
矢印が付いているので、基点がわかりやすいです。
測定範囲10cm~9999.99m
車輪径(Φmm)140
長さ(mm)(縮長~全長)450~1000
トラスコ品番479-9101
質量(g)460
表示桁数5
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。
JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に
材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ)
材質(ストッパー)真鍮
JIS規格取得取得済
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。
一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
取り付け型としても使用できます。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ50×135mm●車輪径:Φ50mm●重量:220g●誤差:0.24%以内●車輪:1輪
アズワン品番65-2167-65
1個
¥9,470
税込¥10,417
翌日出荷
電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
組合せカウンタ電子・電磁カウンタ
付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)
使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)
出力1出力
使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
最大開閉容量AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。
厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●重量:360g●測定可能対象:厚さ0.01~10mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:1輪
アズワン品番65-2167-61
1個
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
建築・土木工事などで大活躍!
軽量で扱いやすい小型スタッフ。
用途測量用品。
外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途球・パイプ等の直径測定。
デプスバー無
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。
正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ
使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。
ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。
回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
テーブルの左右に取り付け可能です。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●測定可能対象:厚さ0.01~30mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:1輪
アズワン品番65-2167-63
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
BOWERSユニバーサルゲージ、マウントアタッチメント用アクセサリー。
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
寸法A(mm)15
寸法D(Φmm)5
寸法B(mm)7
寸法C(mm)21
1個
¥55,980
税込¥61,578
92日以内出荷
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。
一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
取り付け型としても使用できます。
測定範囲長さ:1cm~1km
車輪径(Φmm)50
質量(g)220
測定単位1cm
アズワン品番65-1694-27
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差0.24%以内
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
布、紙、その他あらゆる物の長さを計測するカウンターです。
リセット押しボタン
取付寸法(mm)62×52
取付穴径(Φmm)4.3×4か所
表示数字(mm)4.5×6.5
最大トルク(N・m)0.003
質量(g)580
質量(g)620
取付寸法(mm)前後47×左右87
取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所
リセットツマミ
表示数字(mm)4.5×6.5
クリップがスライドするので簡易なデップスゲージとして利用できます。細巾で携帯に便利です。目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキなので取れません。シルバー仕上げは、シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっております。
用途深さ・奥行き・長さ測定に。
測定範囲(cm)15
メモリピッチ下段(mm)1
メモリピッチ上段(mm)1
軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。90°・180°でカチッと止まります。携帯に便利な折りたたみ式です。水に強いので目盛が消えません。
用途長さ測定に使用する折尺
RoHS指令(10物質対応)対応
通常テープより測定距離が伸びる剛性力1.5倍のストロングテープ採用(メーカー比)。コンパクトなケースを採用。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース採用。鉄にガッチリ付く、マグ爪採用
用途長さ測定用
種類ロック付
テープ長さ(m)5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止ベルトホルダー付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー
取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内
色イエローテープ
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
外形寸法(mm)縦86×横73×奥64
本体質量(g)363
こんなお得な商品も!

直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
こんなお得な商品も!

直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です(15cm~2m)。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし)
目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
材質ステンレス
JIS規格取得取得済
計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減!
測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測
回転方向正回転
RoHS指令(10物質対応)対応
通常テープより測定距離が伸びる剛性力1.5倍のストロングテープ採用。
一人でピッチ出しができる本体と爪のダブルマグ仕様。
用途長さ測定用
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
取付可能ベルトサイズ(mm)幅60以内/厚み5.5以内
色イエローテープ
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
本体と爪にマグネットを装備した、「ダブルマグ」なので、1人でのピッチ出しが出来ます。片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。落下時の衝撃からコンベを守るダブルマグ専用アーマードケース採用。鉄にガッチリ付く、マグ爪採用
用途長さ測定用
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内
爪部0点補正移動爪
コンパクトながら高精度±1.5mmで正確な測定ができます。最大測定距離30m。距離、面積、連続測定。見やすいディスプレイ、滑りにくいラバーグリップ
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、連続測定
セット内容本体、単4形アルカリ乾電池2本(テスト用)
質量(g)90
使用温度範囲(℃)-10~+45
電源単4アルカリ乾電池×2本
本体寸法(mm)43×100×24
測定精度±1.5mm
光源レーザーダイオード
波長(nm)635
測定単位1mm
測定範囲(m)0.15~30
オートパワーオフ約5分
出力(mW)1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)-20~+70
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。強力ネオジ磁石を爪に装着、鉄骨・鉄板にもぴたり密着
用途長さ測定用
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
タイプ大型ベルトクリップ付
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)爪付、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
外形寸法(mm)縦77×横70×奥49
本体質量(g)335
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ
JIS1級、赤数字入り
裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
目盛上下1mmピッチ
目盛間隔上下段1mmピッチ
JIS規格1級
JIS規格取得取得済
爪強度2.5倍の剛厚爪と剛性力1.3倍の剛厚ステンテープ
用途長さ測定用
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SUS420J2
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
テープ両面剛厚イエローテープ
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SUS301
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダー付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止プロテクター付、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー、安全ロープ取付環付
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
こんなお得な商品も!

曲尺 厚手広巾
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
仕様JISマーク、赤数字入
形状同厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
JIS規格適合
小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)105
短枝(mm)55
幅(mm)10
厚さ(mm)1.2
材質ステンレス
形状同厚
質量(g)14
直角精度100mmにつき0.1mm以下
測定範囲(cm)0~10
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)105(55)×10×1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.2以下
落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付
用途長さ測定用
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
タイプ大型ベルトクリップ付
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー
爪部0点補正移動爪
左装着に最適なセフコンベ。定番の左基点に加え右基点目盛もラインナップ。セフホルダー(SF-LHLD)付。マグ爪:ネオジム磁石 260mT※GASFGLWM2550L/LRは本体にもマグネット付属。ストラップ付。0点補正移動爪。プロテクター付3点カシメ爪。ショックアブソーバー付。衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用。フックガードバンパー
用途長さ測定用
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)77×73×49
落下予防セフホルダーと落下防止対応ストラップ装備で落下事故を予防します。片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付。落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース採用。鉄にガッチリ付く、マグ爪採用。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付
用途長さ測定用
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止ベルトホルダー付、安全ロープ取付環付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー、安全ロープ付
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)520
短枝(mm)260
幅(mm)15
厚さ(mm)1.4
仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き
形状同厚
質量(g)88
直角精度100mmで±0.1mmを超えない
測定範囲(cm)0~50
公差(mm)全長±0.2mm
表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm
表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm
裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ
裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm
JIS規格取得取得済
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。
定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。
尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
大工さんに便利な尺相当目盛付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等
材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム
目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
キーホルダーになるコンベックス。キーホルダー付。スチールテープ。
用途長さ測定用
テープ幅(mm)6
材質(ケース)ABS樹脂
目盛仕様メートル目盛
材質(テープ)S50C
材質(バネ)SK85
落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付
用途長さ測定用
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)19
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
タイプ大型ベルトクリップ付
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー
爪部0点補正移動爪
外形寸法(mm)縦73×横63×奥43
本体質量(g)260
爪強度4.7倍の剛厚爪と剛性力1.3倍の剛厚ステンテープ
用途長さ測定用
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SUS420J2
目盛種別両面
タイプ大型ベルトクリップ付
テープ両面剛厚イエローテープ
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SUS301
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、爪飛び防止プロテクター付、 ショックアブソーバー付、フックガードバンパー、安全ロープ取付 環付、強度4.7倍剛厚爪
爪部0点補正移動爪
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。