商品豆知識
質量(g)620
取付寸法(mm)前後47×左右87
取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所
リセットツマミ
表示数字(mm)4.5×6.5
布、紙、その他あらゆる物の長さを計測するカウンターです。
リセット押しボタン
取付寸法(mm)62×52
取付穴径(Φmm)4.3×4か所
表示数字(mm)4.5×6.5
最大トルク(N・m)0.003
質量(g)580
織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。
トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個
質量(g)545
桁数5桁
リセットツマミ方式
RoHS指令(10物質対応)対応
高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。
正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ
使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減!
測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測
回転方向正回転
RoHS指令(10物質対応)対応
布織物、紙、ベルト、ビニール等の長さを計測し表示するカウンターです。計測する製品にプーリーを接触させ、プーリーが3回転するごとに1カウントされます。機種名により1カウントの単位が違い、右回転用と左回転用があります。プーリーは標準ABS樹脂製です。発信機付タイプは電磁・電子カウンターに接続して使用します。
リセット方式ワンタッチリセット型
布織物、紙、ベルト、ビニール等の長さを計測し表示するカウンターです。計測する製品にプーリーを接触させ、プーリーが3回転するごとに1カウントされます。機種名により1カウントの単位が違い、右回転用と左回転用があります。プーリーは標準ABS樹脂製です。発信機付タイプは電磁・電子カウンターに接続して使用します。
リセット方式ツマミリセット型
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。