商品豆知識
熱線(ホットワイヤ)方式なので微小風速の測定に便利。
風量の測定や熱電対(Kタイプ用センサー別売)での温度測定も可能。
伸縮可能なセンサープローブ(250~950mm)により高所の測定に便利。
測定値のMAX/MIN表示機能付き。表示ホールド機能付き。
オートパワーオフ機能付き。風速表示単位は、m/sまたはkm/h。
用途工場、研究機関、屋外現場
測定範囲【風速】0.70~18.00km/h(0.01km/h)、18.0~72.0km/h(0.1km/h)、【風量】0~54000m3/min(分解能:面積範囲の設定に依存/面積範囲:0.001~30.000m2))
質量(g)約505
電源単3形乾電池×6本(テスト用付属)、またはACアダプターVSM-932EK(別売)
温度測定範囲(℃)センサーヘッド部:0~50(分解能:0.1℃)、Kタイプ:-100~-50.1(分解能:0.1℃)、-50~1300.0(分解能:0.1℃)
センサー寸法(mm)【伸縮タイプ風速センサー】Φ12×250~950
電池寿命(時間)約35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
サンプリング1回/秒
風速測定範囲(m/s)0.20~5.00(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0(分解能:0.1m/s)
RoHS指令(10物質対応)対応
このフローストレートナーは、排気口(吸込口)で生じる乱流を含んだ風量を正確に測定する整流器です。
測定範囲preferred 0.1 ~ +100 m3/h/0.1 ~ +200 m3/h
質量(g)554
外形寸法(mm)370×190×210
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
風量がひとめで判読。複数ポイントでの風速測定や、面倒な計算はいりません。フードを給排気口に当てるだけで風量を直接表示。1人でも高い再現性で記録・測定が可能。1回の測定で風量・風温が確認できるので、測定者の違いによる人的な測定誤差をなくし、個人の測定スキルに依存しない高い再現性を担保。1人で手軽に持ち運びができる小型サイズ。フード部に透明素材を使用し、空調口との位置合わせが簡単です。折りたたみが可能で、収納場所を取りません。アプリでリモート操作や現場で手軽にデータ管理。測定データをワイヤレスで転送できます。(USBポートを通じた通信も可能)
仕様データ記録機能:最大6,000データ(本体メモリー)
寸法(mm)フード口:355×355
測定範囲風量:±8~600 m3/h、風温:0~50℃
電源単3形乾電池×4本、ACアダプター(オプション)
外形寸法355(W)×355(H)×450(D) mm
本体質量(kg)1.5
測定精度風量:8~350 m3/h:±(指示値の3%+1digit m3/h)、350~600 m3/h:±(指示値の5%+1digit m3/h)、風温:±0.5℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示器:160×80×45(
表示分解能風量:1 m3/h、風温:0.1℃
表示機能測定値(風量、温度を同時表示)、電池残量表示、単位の設定(風量:m3/h 温度:℃)、保存データ読み込み
通信機能Bluetooth、デジタル出力:USB
駆動時間(時間)約8
1式
¥239,800
税込¥263,780
30日以内出荷
プローブ一体型の伸縮延長棒により利便性が大幅に向上。
空調設備点検、性能評価、工程制御管理などに最適。
使い勝手を徹底的に追求した”新コンセプト”の肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能。
風量演算および平均・最大・最小の計測機能。
延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易。
1500データ記憶、USB通信+計測ソフトを標準装備。
測定範囲風温:-20.0~70.0℃(0.1℃)
風速測定範囲(m/s)(表示分解能)0.01~30.0/0.00~9.99:0.01、10.0~30.0:0.1
測定対象清浄な空気流
測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/min、風量:℃・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)
付属品単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個
質量(g)260(電池含めない)
外形寸法(mm)(プローブ)先端部/Φ6.1~グリップ部/Φ14×294~1060、ケーブルは2000
電源単3形アルカリ電池×6本、(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH]いずれも使用可)、ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)
精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃
測定精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)88×188×51
電池寿命(時間)約10(風速5m/s、風温20℃、アルカリ電池使用時において)
動作環境(プローブ)-20~70℃結露なきこと、(本体)5~40℃結露なきこと
保存温度範囲(℃)-10~50℃結露なきこと
適合ダクト(ダクト寸法範囲)0~2550mm/0~255inch
出力機能アナログ出力:DC0~3V(風速出力のみ)
応答性風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
フルカラー液晶で見やすく使いやすいシンプルデザイン。面倒な計算いらず。スタートボタンを押すとすぐに風量が表示されます。(温度・湿度も同時表示)。空調口が見える透明フードで、位置合わせもラクラク。標準のフード部に透明素材を使用し、空調口との位置合わせが簡単です。フードは折りたたみが可能で、収納場所を取りません。標準で610×610 mmのフードを付属しています。その他、サイズの異なる5種類のフードをご用意しております。(別売品)
用途空調機器の点検・調整に、空調清掃の効果検証に、エアコン洗浄後の風量チェック
仕様●ケーブル、ACアダプター、オプションフードケース:●データ記録機能:最大3,000データ(本体メモリー)
付属品610×610 mm標準フード×1個、USBケーブル×1本、計測ソフトウェア×1個、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個
寸法(mm)フード口:610×610
測定範囲風量:85~4,250 m3 /h、風温:0~60 ℃、湿度:10~90%RH
電源単3型乾電池×4本、ACアダプター(ACアダプターは別売品)
外形寸法610(W)×975(H)×610(D) mm ※標準フード組み立て時
本体質量(kg)約3.5(表示機含む)
測定精度風量:指示値の ±3%+8m3 /h、風温:±0.5 ℃、湿度:±3%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示器:188×88×41
表示分解能風量:1 m3 /h、風温:0.1 ℃、湿度:0.1%RH
通信機能デジタル:USB
1式
¥339,800
税込¥373,780
30日以内出荷
仕様データ通信:USB
寸法(mm)159×66×32
測定範囲風量:0~999900m3/分
質量(g)153.46
電源3.7V充電式リチウムバッテリーパック
分解能0.1m/s
温度測定範囲(℃)0~45
機能ローポイントプロンプト:あり、最大/最小測定:あり
単位風速:m/s、Ft/min、ノット、km/h、Mph
風速測定範囲(m/s)0~30
測定誤差風速:±1%±1
温度誤差±1℃
バックライトあり
ストレージデータ:500件
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。