3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.3 トラスコ品番467-8869 材質 形状同厚 質量(g)67 目盛表裏同目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm)±0.3
1本
449 税込494
当日出荷

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 材質ステンレス(SUS402J2) タイプ同厚 目盛仕様両面四段 JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
1本
2,690 税込2,959
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。材料にピタリと張り付いてケガキやすいフラット形状です。黒字に白目盛なので目盛と数字が読みやすくなっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.3 仕様黒字白目盛 トラスコ品番408-3181 材質 形状同厚 質量(g)67 目盛裏面角目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)角目 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)丸目 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.3 長さ許容差(mm)±0.3
1本
449 税込494
当日出荷