絞り込み
テープ幅(mm)
- 50(1)
- 1000(1)
色
クリア(2)
特長
- 屋外使用可(1)
- 耐久(1)
- 耐候(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.17(1)
- 0.21(1)
基材
- その他(1)
- ポリウレタン(1)
- ポリエステル(1)
テープ長さ(m)
- 1
- 0.1(1)
- 0.297(1)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 3(3)
- 5(5)
- 10(3)
- 10.2(1)
- 16.5(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(2)
- 33(2)
- 50(12)
- 100(39)
- 180(1)
- 200(4)
- 300(1)
- 400(1)
- テープ長さ(m)をもっと見る
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- TRUSCO(1)
3M(スリーエム)・TRUSCO
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
50(1)
1000(1)

キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m
3M(スリーエム)(24件のレビュー)¥929税込¥1,0221巻当日出荷耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。用途屋内・屋外用トラスコ品番787-5584材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.21質量(g)65引張強度33N/10mm使用可能温度範囲-20~80℃特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
防曇・防汚フィルム
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷超親水性ハードコーティングにより、防曇性と防汚(セルフクリーニング)性を持っています。 粘着剤にはシリコン系のものを用いているため、貼り直しや空気抜きが容易です。 シート状なので自由にカットしてご使用いただけます。用途ショーケースの中など曇りや汚れを防止したい場所に。 鏡など、曇らせたくない場所に。仕様別作可否:可トラスコ品番207-2743材質/仕上本体フィルム、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE質量(g)450テープ厚さ(mm)0.17粘着力0.03N/25mmアズワン品番64-8403-82