絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(2)
- 13(1)
- 19(1)
- 25(1)
- 38(1)
- 50(2)
- 75(1)
- 100(2)
- 125(1)
- 150(2)
- 200(1)
- 240(1)
色
クリア(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
特長
- 強力(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.04(1)
- 0.1(1)
基材
- フッ素樹脂(1)
- 塩ビ(1)
テープ長さ(m)
- 10
- 0.1(1)
- 0.297(1)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 3(3)
- 5(5)
- 10.2(1)
- 16.5(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(2)
- 33(2)
- 50(12)
- 100(40)
- 180(1)
- 200(4)
- 300(1)
- 400(1)
- テープ長さ(m)をもっと見る
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- リケンテクノス(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
3M(スリーエム)・リケンテクノス・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(2)
25(1)
38(1)
50(2)
75(1)
100(2)
125(1)
150(2)
200(1)
240(1)



表面保護テープ 331
3M(スリーエム)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から6日以内出荷<特長>。必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。 ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。用途<用途>。プリント基板の保護、ステンレス・アルミ板の加工、輸送時の保護、窓ガラスの養生用。基材PVCテープ厚さ(mm)0.1粘着剤アクリル系
リケガード
リケンテクノス¥52,980税込¥58,2781巻3日以内出荷から10日以内出荷抗ウイルス、抗菌性両方のSIAAマークを取得した、柔軟性の高いフィルム。 施工部にピッタリ追従するから、点字部分や吊り輪、湾曲部にも施工可能。 強粘着だから、一度貼って長持ち! カッターやハサミで簡単に切れるので、DIY感覚で手軽にウイルス対策ができます。 フィルム表面のウイルスを99.99%減少! エンベロープ有り・無し両種ウイルスに効果発揮⇒理論上、殆どのウイルスをカバー! 銅イオンがウイルスを引き寄せ、活性酸素で撃退!抗ウイルス効果は10年以上持続。用途券売機、レジ各種のタッチパネル。タッチ案内板、飲食店の注文端末。エレベーターや券売機のボタン、照明スイッチ。RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥76,980~税込¥84,678~1箱(2巻)ほか6日以内出荷から24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.04使用温度範囲(℃)-60~200テープ厚さ(mm)0.04粘着力(N/10mm)1.95引張強度(N/10mm)34.21