絞り込み
テープ幅(mm)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 50(6)
  • 100(5)
  • 150(1)
  • 200(5)
  • 300(5)
  • 500(5)
  • 1000(1)
  • 1020(3)
  • 1250(2)
特長
  • 中粘着(2)
  • 屋外使用可(1)
  • 弱粘着(2)
  • 柔軟(1)
  • 耐候(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
  • 透明(1)
用途
  • 用途保護用(5)
テープ厚さ(mm)
  • 0.055
  • 0.025(1)
  • 0.045(1)
  • 0.048(1)
  • 0.05(9)
  • 0.06(11)
  • 0.063(1)
  • 0.065(4)
  • 0.07(10)
  • 0.08(1)
  • 0.1(4)
  • 0.11(1)
  • 0.12(4)
  • 0.13(1)
  • 0.15(2)
  • 0.162(2)
  • 0.17(1)
  • 0.21(2)
  • 0.315(1)
  • 0.337(1)
基材
  • オレフィン系(1)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(6)
テープ長さ(m)
  • 33(1)
  • 50(1)
  • 100(7)
33・50・100
  • 色クリア(4)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(1)
クリア・ブラック・ブルー・ホワイト
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • 三井化学東セロ(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • 日東電工(1)
  • マクセル(1)
  • 中興化成工業(1)
  • パックウェル(1)
TRUSCO・三井化学東セロ・SUGICO(スギコ)・日東電工・マクセル・中興化成工業・パックウェル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面保護テープ TRUSCO表面保護テープTRUSCO(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系タイプ屋内長さ(m)100主な用途表面保護用2018年トラスコ掲載ページ6 2064粘着タイプ弱粘着
表面保護テープ TRUSCO表面保護テープTRUSCO(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性が高く、のり残りやくもりはありません。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護。質量(kg)6タイプ屋内主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.65粘着力(N/25mm)1.62粘着タイプ弱粘着
シリコーンフィルム粘着テープ マクセルシリコーンフィルム粘着テープマクセル(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻ほか
当日出荷
シリコーン系粘着剤は、低温から高温まで広く使用でき、耐薬品性に優れています。 シリコーンゴム、はく離剤処理面にも接着性があります。
用途シリコーン製品、表面処理面の接着マスキング、表面保護用、はく離紙接続用。特性耐薬品性再生材使用使用
塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F 日東電工塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F日東電工
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
耐候性にすぐれているため屋外で使用出来ます。 塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。 粘着力の経時安定性にすぐれています。
用途樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系ホワイト引張強度20N/10mm粘着力2.89N/10mm特性耐候性、屋外使用可
スギコ 表面保護シート SUGICO(スギコ)スギコ 表面保護シートSUGICO(スギコ)
2,998税込3,298
1本(150mm)ほか
翌々日出荷
貼りやすく剥がしやすい中粘着タイプ・伸び率が高く、追従性に優れた商品です・安心の国内製造です。
用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。材質ポリエチレン系青(透明)テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.055伸び(%)550引張強度(N/15mm)25粘着力(N/25mm)2.2巻戻し力(N/25mm)0.5粘着タイプ中粘着
表面保護フィルム パックウェル表面保護フィルムパックウェル
16,980税込18,678
1巻
当日出荷
特殊ポリオレフィン基材にアクリル系粘着剤を使用した中粘着タイプの表面保護フィルムです。 伸び性や耐熱性が通常のポリエチレン基材の保護フィルムよりも優れております。
用途化粧板、金属板およびガラス板の輸送・加工時の表面保護に幅(mm)1250厚さ(mm)0.055長さ(m)100伸び(%)550(JIS Z 0237)主な用途保護用引張強度(N/15mm)25粘着力(N/25mm)2.00
表面保護フィルム T505 三井化学東セロ表面保護フィルム T505三井化学東セロ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.055長さ(m)100主な用途保護用
チューコーフロー ポリエステルフィルム粘着テープ 中興化成工業チューコーフロー ポリエステルフィルム粘着テープ中興化成工業
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。
用途シリコーンゴム製品への仮固定、表面保護、シリコーンはく離紙のつなぎ仕様切断にはカッターが必要材質基材:PET(黒)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.055長さ(m)33引張強度138N/10mm最高使用温度(℃)130
表面保護フィルム B505 三井化学東セロ表面保護フィルム B505三井化学東セロ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.055長さ(m)100主な用途保護用
表面保護材