絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(3)
- 15(1)
- 20(5)
- 50(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(1)
- 0.13(2)
- 0.3(1)
- 0.31(1)
- 0.7(1)
- 1(1)
特長
- 強力(1)
- 気密(1)
- 耐候(2)
- 防水(1)
用途
多用途(1)
基材
- その他(3)
- ポリエチレン(1)
- 布系(2)
テープ長さ(m)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(4)
10・15・20
色
クリア(1)
ブラック(2)
ホワイト(4)
クリア・ブラック・ホワイト
ブランド
- 共同技研化学
- モノタロウ(9)
- 3M(スリーエム)(136)
- 日東電工(旧:Permacel)(108)
- ニトムズ(96)
- エスコ(66)
- ニチバン(50)
- 寺岡製作所(40)
- マクセル(36)
- WAKI(和気産業)(31)
- エーモン(24)
- コニシ(22)
- セキスイ(12)
- tesa(テサ/テサテープ)(10)
- まつうら工業(9)
- 古藤工業(Monf)(8)
- オカモト(6)
- コクヨ(6)
- 日本緑十字社(6)
- メグロ化学(6)
- ブランドをもっと見る

分子勾配膜基材レス両面テープ
共同技研化学(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻ほか当日出荷基材レスで微細形状の打ち抜きでも粘着剤の糸引き、毛羽立ちが発生しません。高温下(150℃)でも優れた粘着力を発揮します。UV塗装面に対しても高い接着性を維持します。用途部分貼りや曲げ加工品の接着など、密着を要する部品の固定。銘板、中小型液晶部材、高分子PEの固定。ICカード、ラベルの貼り合わせ。保持力(mm)0.1被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
KGK 薄手強力両面テープZ
共同技研化学¥779~税込¥857~1巻ほか当日出荷基材無しなので、伸縮性抜群で曲面にもよくなじみます。接着材料の変形にも強いです。 高温から低温まで様々な環境下で使用可能です。水にも強いです。用途多用途 (ABS樹脂 ナイロン材 アルミ 木材 発泡スチロール ガラス タイル PE)仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.3長さ(m)10粘着タイプ強力被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
KGK 不織布基材両面テープ
共同技研化学¥509~税込¥560~1巻ほか当日出荷から翌日出荷高い粘着特性と保持力のバランスに優れています。 一般接着用です。 工業用途に幅広く適用できます。 銘板固定、ICカード、押し出し品の貼り合わせなどにお使い下さい。用途幅広い用途にご使用していただいている定番品仕様切断にはカッターが必要質量(g)114粘着力(N/10mm)6.4主なワークパーツ
防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(両面タイプ)
共同技研化学¥1,698~税込¥1,868~1巻ほか当日出荷から翌日出荷高接着タイプで耐候性に優れます。NYG協会「推奨品」(JTC品質基準適合品)です。用途透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。 胴差部、サッシ周りの防水シール用途。仕様手で切断可能、両面タイプ質量(g)360保持力(mm)0.5剥離紙あり主なワーク大面材、パーツ
発泡体基材両面テープ(耐候性タイプ)
共同技研化学¥2,298~税込¥2,528~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷耐候性、保持力に優れています。 基材強度が強く、耐熱性があります。 同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。用途配線カバー。 金属銘板固定。 フローリングの固定・アルミ板固定・車輌外装部品の固定仕様切断にはカッターが必要質量(g)103被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
不織布基材両面テープ
共同技研化学(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷高い粘着特性と保持力のバランスに優れています。 一般接着用です。工業用途に幅広く適用できます。用途銘板固定、ICカード、押し出し品の貼り合わせなどに仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系幅(mm)10厚さ(mm)0.13質量(g)60長さ(m)20主なワークパーツ
発泡体基材両面テープ(瞬間接着タイプ)
共同技研化学¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷基材強度が強く、耐熱性があります。 粗面接着性・初期粘着力・低温接着性に優れています。 ノントルエンタイプです。 初期タック(瞬間接着性)に優れます。 同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。用途各種化粧板、タイル、石材などの建築内外装施工用仮止め固定、キッチンパネルの接着剤併用工法用仕様切断にはカッターが必要幅(mm)20厚さ(mm)1質量(g)70長さ(m)10適合用途粗面主なワークパーツ